70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
440 税込484
当日出荷

1箱(200個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップ 単管用 モノタロウ 動画あり
単管や鉄筋の先端に取り付けてケガ防止をするためのキャップです。 差し込むだけの簡単仕様です。
用途Φ48.6径単管用。鉄筋D19~D25用。 材質ポリプロピレン 適合単管径Φ48.6mm/鉄筋D19~D25 質量(g)約14(1個あたり)
1箱(200個)
3,198 税込3,518
当日出荷



球形タンクなどの作業で壁面への傷を防ぎます。 肉厚タイプなので通行人・作業員を保護します。
適合Φ48.6
1箱(100個)
31,980 税込35,178
当日出荷

カバー クランプ用 モノタロウ 動画あり
単管クランプに取り付けてケガ防止をするための専用キャップです。 差し込むだけの簡単仕様です。 軟質のプラスチックなので、やわらかくはめ易い仕様です。
用途Φ48.6径単管クランプ用。 材質軟質ポリエチレン 適合Φ48.6mm単管クランプ用 質量(g)約2(1個あたり)
1箱(100個)
5,998 税込6,598
当日出荷

吹き流しの取付金具です。 Φ48.6単管パイプにかぶせて使用。スイベル取付金具が回転するので単管にロープが絡みません。
内径×高さH(Φmm×mm)50×260 先端径(Φmm)100 メーカー商品コード273211
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップ 単管打込み 先端ミサイル型 5個入 モノタロウ 動画あり
地中に単管を打ち込む際に便利なキャップ。単管の先端に取り付けることで容易に打込みが可能。 地中環境に合わせてスチール製または樹脂製を選べます。 樹脂製は、単管にセットする際は半分程しか挿入できませんが、地中に打ち込まれながら、完全に挿入されます。その後単管を地中から引き抜く際に単管と一緒に抜くことができるため、地中にキャップが残りにくくなっています。
用途単管を地中に打ち込む際に使用 適合Φ48.6単管 タイプ先端ミサイル
1袋(5個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1セット(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単管、鉄筋端部用の安全キャップ 3サイズでD10~D32の鉄筋、Φ42.7 ~Φ48.6のパイプに対応でき、管理が容易です。 鉄筋、単管の端部を保護し、擦傷事故を防ぎます。 視認性の高い鮮やかな色で危険個所を明示し、安全を確保します。
1セット(200個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単管打込みの際に単管上部を保護するキャップです。 単管打込みキャップ(ミサイル型)と併用してお使いいただくことで、より打込み作業を容易に行えます。
用途単管を地中に打ち込む際に使用 材質スチール 適合Φ48.6単管 タイプ座金
1袋(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷

Φ48.6の単管の端に取り付けるだけで、打ち込み時の単管の傷みを減らせます。
材質スチール 適合管径(Φmm)48.6 質量(g)140 寸法(Φ×高さH)(mm)52×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

1個
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【先端】地中への単管の打ち込みに最適。樹脂製は耐衝撃性強化プラスチックを使用。単管引抜き時に地中に残りません。 【座金】単管にかぶせることにより単管上部を保護します。
適合Φ48.6
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端面にはめ込むだけで安全に保護ができます。 単管と同系色で目立ちません。 夏場の抜け防止用空気孔付きです。
用途単管端面の保護に。 トラスコ品番368-3734 材質塩ビ グレー 質量(g)16 適合パイプ径(Φmm)48.6
1袋(10個)
899 税込989
当日出荷

軟質タイプの本体と中空部により、クッション性に優れ、ソフトで寒さに強いです。
用途単管の先端保護に。 トラスコ品番489-7480 材質塩化ビニール イエロー 品名ソフトキャッピカ 48.6Φ 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
91 税込100
当日出荷

単管(足場パイプ)エンドキャップ。割れにくい補強+耐候性+抜け止め機能付きです。 。絶縁なので電位差による腐食の心配がありません。
材質耐候性PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)1.8~2.3 ライトグレー パイプ径(Φmm)48.6
1セット(10個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

球形タンク等の作業で壁面への傷を防ぎます。肉厚タイプなので通行人・作業員を保護します。
適合48.6Φ単管
1箱(100個)
28,980 税込31,878
翌々日出荷

単管打込みキャップの先端ミサイル型です 地中への単管の打ち込みに最適です
トラスコ品番489-7510
1個
179 税込197
当日出荷

ケーマックス単管Fキャップ
単管の内側に入る樹脂キャップ。単管を重ねても干渉しません。単管内へのノロ侵入も防止できます。
仕様48.6Φ用
1ケース(500個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

ケーマックス単管Gキャップ
プラント現場などで役立つ肉厚の単管キャップ。耐熱樹脂を採用、相手への色移りを防止します。傷防止にも最適です。
仕様48.6Φ用 グレー
1ケース(100個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1箱(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単管にかぶせることで打ち込む際に上部を保護します。
トラスコ品番489-7536 材質 タイプ座金 品名単管打込みキャップ 座金 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
239 税込263
当日出荷

単管にかぶせるだけの簡単取付。工具不要で、安全ブロック(セーフティーブロック)等をすぐに設置できます。安全重量500kg
材質SS400相当 質量(g)834 径(Φ)吊穴:30 規格蝶ネジ:M8×15L 内径(Φ)パイプ:52.9 表面処理電気メッキ
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

軽量で運搬がしやすく、耐久性も高い。 クランプカバー、単管キャップと一緒にお使い下さい。
仕様クランプ2接点式(単管Φ48.6、Φ42.7兼用) 材質本体:PP、クランプ:鉄製 サイズ(mm)横640×縦800か□57
1セット(10台)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)プーリーキャップ
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP) 材質ステンレス 高さ(mm)(プーリーキャップ)90、(クリート)149 質量(g)(プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200 寸法(Φmm)(プーリーキャップ上部)100 ロープ径(Φmm)6 ロープ長さ(m)10 適合パイプ径(Φmm)48.6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ロープ)クレモナ
1式
4,998 税込5,498
当日出荷

軟質タイプなので、フィットしやすい。
用途単管の先端保護に。 適合Φ48.6 オレンジ
1箱(200個)
21,980 税込24,178
当日出荷

耐衝撃型鉄筋キャップ(単管エンドキャップ兼用) 内部に耐衝撃樹脂を使用した二重構造。 上部内部の衝撃吸収ピンがショックアブソーバーの役目をします。 特許番号:第3342102号
材質本体(緑部分)/ポリエチレン、中身(黒部分)/ナイロン
1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単管の先端保護に。軟質タイプなので、フィットしやすいです。
適合48.6Φ単管 オレンジ
1箱(200個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

ステンレス製で軽量、サビがでません。 単管パイプに簡単に取り付けができます。
材質ステンレス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

単管内へのコンクリート流入を防ぎます。単管の長さにより色分けできます。
1箱(200個)
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ48.6の単管用です。
寸法(mm)Φ100×H90×内径Φ50 材質ステンレス 質量(g)320
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

ステンレス製で軽量・サビがでません。単管パイプに簡単に取り付けができます。
適合48.6Φ単管 材質ステンレス
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

ステンレス製で軽量、サビがでません 単管パイプに簡単取り付けができます
トラスコ品番489-7897
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

鉄筋の先端部分に付けることにより殺傷防止になります。
1箱(100個)ほか
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ 質量(g)3
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工事用単管にワンタッチ!!安全旗、社旗掲揚。ブッシュを除きすべてステンレスを使用。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:樹脂
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)