20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厳選された素材から製作された強靱な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。 材質高速度鋼(HSS)
1枚
16,980 税込18,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

チタンとアルミニウムの特殊コーティング処理を施した”硬度が高く”、”耐摩擦性に優れ”、”サイドウエルディングが起こりにくい”、ステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。 材質高速度鋼(HSS)
1枚
20,980 税込23,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)


メーカー独自の特殊超硬チップを採用。優れた耐久性と切れ味を発揮 。高精度仕上げを実現 。切断抵抗が少なく安定した切断が可能 。独自の刃型と特殊超硬の組み合わせよりチップの脱落がなく重切削に耐える。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・丸棒・デッキプレート・ALC・各種パイプ・各種軽量材 その他一般鋼材の切断に。
1枚
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

ステンレス専用に開発した特殊サーメットチップを採用 。耐溶着性に優れ 耐久性ち切れ味を実現。独自の刃型と特殊サーメットの組み合わせで焼け、バリカエリのないシャープな切断面を実現
用途各種パイプ・アングル鋼・ハンガーレール・軽量形鋼、その他一般鋼材の切断に。
1枚
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコー(サンコーミタチ)チップソー替刃405mm
MSC405A用チップソーです。 最高級サーメットを使用しております。 BS-405は静音タイプ、ES-405は廉価版となります。
用途鉄用 適合機種MSC405A 質量(kg)3
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

兼房薄鋸
耐久性が高く、挽き曲がりの少ない薄鋸タイプのチップソーです。歩留まりを重視する小割切断に適します。
用途一般木材の小割用 適合モルダー 他 材質(チップ)PRO-K
1枚
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MCO工具 切断加工用 ホモ処理:溶着防止に効果があります。
略号CMS 表面処理ホモ処理品
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (378種類の商品があります)

1枚
4,598 税込5,058
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

静音・制振加工です。
用途鉄用 刃数80P 回転数(min-1[r.p.m])MAX1000 外径(Φmm)405 刃厚(mm)2.8 適合材鉄用
1枚
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種ツインソーに適応するチップソーです。アテ材の切断や、高速送材などの過酷な作業条件でも歪みがなく、美しい切断面が得られ、安定した性能で作業が行えます。
用途タテ挽き、ツインソー用 適合スケアリングソー 他 歯数50 タイプフジ・イシダ式 刃形B 外径D(Φmm)660 穴径d(Φmm)40 厚さt2(mm)3.2 材質(チップ)TWIN-PRO 刃厚T(mm)4.4
1枚
53,980 税込59,378
5日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

超薄刃で台金をオールレーザーカット、特殊チップに精密研磨加工を施しスムーズな切断と、美しい切断面が持続。
1枚
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
4,698 税込5,168
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

強力なインサート拘束面により広い幅の溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています。ポジすくい角度を有した刃先形状は切削抵抗を低減させます、インサートはすべてのノーズRで4コーナー使用可能です。固定ポケット式、カセット式が選べます。
穴径(Φmm)40 寸法DCSFMS(mm)70 寸法DCB(mm)40
1個
209,800 税込230,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.54ー14
エコ商品
特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
取付部(形状)アーバ RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートSN.X1407AN
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.25
エコ商品
強力なインサート拘束面により広い幅の溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています。ポジすくい角度を有した刃先形状は切削抵抗を低減させます、インサートはすべてのノーズRで4コーナー使用可能です。固定ポケット式、カセット式が選べます。使いやすく、強固でスムーズなディスクミルは、幅の大きな溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

サンコー(サンコーミタチ)チップソー切断機
独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し切断スピードと刃物の高寿命を実現 H型鋼200×100を8秒で切断 砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます 切断面がきれいでバリ取りの後処理が不要 やけが少ないため切断面が熱くありません 切削液不要のドライタイプです 鉄工用チップソーBS-405Nが標準付属
用途一般鋼材:角パイプ、アングル、フラットバー、丸棒 構造用鋼材:H型鋼、I型鋼、チャンネル鋼 各種管材:ライニング管、鋼管、ガス管の切断・加工 刃物外径(Φmm)405 刃物内径(Φmm)40 対応材質鉄工用 回転数(min-1[r.p.m])800 全負荷電流(A)15 コード長さ(m)5 芯数4 バイス最大口幅(mm)205 ピンホール(mm)Φ65×Φ11×2 電動機3.7kW×4P 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×840×1280 付属品チップソーBS-405N(1枚)、工具セット 角度可変右90°~30°(0°~60°) 刃厚(mm)2.8 質量(kg)220
1台
1,098,000 税込1,207,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 厚刃