170件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。
材質ステンレスSUS430 セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式 圧力損失60Pa~80Pa
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター2
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇
油塵を効率良くキャッチするステンレス製メッシュフィルター付(二枚重ね) 大型オイルポケット付 電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(FY-25LSXは5台まで、FY-30LSXは4台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
用途業務用厨房(レストラン・食堂・焼肉店・ラーメン屋・喫茶店・スナックetc)、外風の強い一般家庭の台所 適合場所業務用厨房、台所
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50 使用周囲湿度RH90%以下 色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

キッチンフード連動形。(FY-60HS2) 主要部分は防火性能にすぐれた金属製。 キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所キッチンフード 埋め込み寸法(mm)300角 仕様キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm 質量(kg)3.6 マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7 消費電力(W)(50/60Hz)(排)24.5/27.5 基準周囲温度(℃)-10~40 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.0/38.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)882/918
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1台
21,980 税込24,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター1
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本 周波数(Hz)50、60 極数(P)4
1個
86,980 税込95,678
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター2
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合場所厨房 材質(本体外装)ステンレス鋼板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ドレン皿)ステンレス鋼板、(接続口)亜鉛めっき鋼板、(天吊金具)亜鉛めっき鋼板 周波数(Hz)50、60 表面処理(羽根)電着塗装 モーター三相誘導電動機 H種 4極
1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンのガンコな油汚れをスッキリ落とす「換気扇レンジクリーナー」シリーズ。 換気扇などにこびりついた油汚れをスッキリ落とします!手軽に使えるスプレータイプ。 泡に含まれる「強力分解成分」がこびりついたガンコな油汚れを、溶かして落とします。 オレンジオイル配合で泡が油汚れに浸透し落としやすくします。 スプレーと同時に強力洗浄の泡が油汚れを包み込みます!
使用場所換気扇まわり、レンジまわり、コンロまわり 商品タイプ本体 成分水酸化ナトリウム(2%)、界面活性剤(脂肪酸アルカノールアミド)、溶剤(グリコールエーテル)
1本(330mL)
318 税込350
当日出荷

風速センサーなどを筒部に通して使用します。着脱自在・角度自在。 換気扇・レンジフード・厨房グリスフィルターなどの部分での測定に最適です。
1個ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッチンのガンコな油汚れをスッキリ落とす「換気扇レンジクリーナー」シリーズ。 換気扇などにこびりついた油汚れをスッキリ落とします!手軽に使えるスプレータイプ。 長年にわたって積層した落としにくいギトギト油汚れもすっきり落とします。 強力洗浄成分が速効で汚れに浸透し、油汚れをはがして落とします。 キッチンまわり全体もこれ一本!大容量の700mL 使いやすいハンドスプレータイプです。
使用場所換気扇まわり、コンロまわり 商品タイプ本体 液性アルカリ性 成分水酸化ナトリウム(2%)、界面活性剤(脂肪酸アルカノールアミド、アルキルアミンオキシド)、溶剤(グリコールエーテル) アズワン品番64-1133-19
1本(700mL)
889 税込978
当日出荷

マグネットレンジフードフック タワー 山崎実業 動画あり
レンジフードのスチールカバー面に(整流板)マグネットで簡単取り付けのキッチンツールフック。調理道具・鍋つかみ・計量スプーンなど、よく使うキッチンツールを掛けておくのに便利!スチール棚板の裏面にも取り付け可能。 レンジフードの整流板にマグネットで簡単取り付け。調理道具・鍋つかみ・計量スプーンなどの収納に便利。
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット 質量(g)約255 耐荷重(kg)約1.5(フック1つあたり:約0.25) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×5×4
1個
1,800 税込1,980
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C00250 茂木和哉  換気扇・コンロ用 強力油汚れ洗剤 茂木和哉 動画あり
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、強力油汚れ落とし「なまはげ」! 焼肉屋のガンコなこびりつき汚れを落とすために開発された業務用洗剤を、一般向けにカスタマイズした強力油汚れ洗剤。 キッチンのガンコな汚れ・・・ギトギト・ベタベタ、こびりついた油汚れの落ちない汚れを溶かして落とす 換気扇、レンジフード、コンロ、オーブン、レンジまわりの壁や床など台所の油汚れに効果発揮!
用途換気扇、レンジフード、コンロ、オーブン、レンジまわりの壁や床などのキッチンの汚れ 液性アルカリ性 成分エタノールアミン(7%)、けい酸塩(5%)、溶剤、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル) タイプ シリーズ茂木和哉 寸法(cm)9×5×20.5 香り香料不使用 アズワン品番64-1225-91 繰り返し・詰め替え対応
1本(320mL)
989 税込1,088
当日出荷

レンジフード内のファンの頑固な油汚れを取ることができます。
材質ハンドル=ポリプロピレン、毛=ナイロン、鋼材=ステンレス鋼 全長(mm)255 ブラシ寸法(mm)100×65(Φ10) EBM品番3344830
1個
529 税込582
当日出荷

厨房の器具や床・シンク・換気扇・フライヤーフード・食品用コンテナ・船底など食品用機器関連に幅広く利用されるミートクリーンαは、堆積したラードやヘットの油汚れやグリス状の汚れに素早く浸透し油脂を分散・溶解させる強力な洗浄力をもっています。またアルミ機材やアルミコンテナなどにも利用できる安心処方! 厨房・床・シンク・換気扇などの堆積したラードやヘットの油汚れに素早く浸透し油脂を「石けん」に変化させ分散・溶解させる洗浄剤。 食品用機器関連(厨房器具・フライヤーフード・床・食品用コンテナ・船底など)の動植物油汚れを強力洗浄。 動植物油に対応して有効な界面活性剤を使用しておりますが軽い鉱物油にも対応できる洗浄剤です。 アルミニウム材質にも対応できるpH値に調節してありアルミ機材・アルミコンテナなどにもご使用可能。 毒性の強い成分は含まれておりませんので安心してご使用になれます。
用途厨房・床・シンク・換気扇などに堆積したラードやヘットの除去洗浄、食品用機器関連(厨房器具・フライヤーフード・床・食品用コンテナ・船底など)の動植物油汚れ洗浄 使用方法1.汚れにまんべんなく、塗布・スプレーをします。2.塗布後3~5分くらい放置した後、こすり洗い・高圧洗浄を行ってください。3.洗浄後は、良く水濯ぎを行ってください。(汚れがひどい場合は、2~3回繰り返し作業を行ってください。) 液性アルカリ性 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1缶(20L)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

日本厨房工業会認定品 圧力損失およそ1/4にまで逓減、電気代等省エネ型の製品です。
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式 材質ステンレスSUS430 圧力損失22Pa~40Pa
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇
気密性の高い近年の建物では、隙間による自然給気はほとんど望めなくなり、強制給気の必要性が高まっています。
用途店舗、事務所、業務用厨房その他強制給気の必要なところ 適合場所店舗、事務所、業務用厨房 (ルーバー)9YR8.4/0.5
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇
大型オイルポケット付 電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室 適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室 マンセル値(オリフィス・羽根)9YR8.4/0.5 寸法H(mm)21 寸法D(mm)18 寸法I(mm)97
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


この防火ダンバー付ウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止し、火災が発生したとき吸気口からの延焼を防ぎます。
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この防火ダンバー付ウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止し、火災が発生したとき吸気口からの延焼を防ぎます。
色調(カバー)マンセル10YR9/1、(ダンバー)マンセル10YR9/1
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温度ヒューズ120℃溶断品です。
用途厨房(台所)等 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)152×343×220
1台
7,798 税込8,578
5日以内出荷





1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)