材質(車輪)ナイロン・ウレタン巻
材質(本体)ナイロン
仕様ストッパー無
形状自在車
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。
材質(車輪)ポリウレタン
色グレー
ストッパーなし
取付ピッチY(mm)80~75
取付穴径P(mm)11
取付座A(mm)137
取付ピッチX(mm)105
取付座B(mm)105
車輪タイプ双輪
医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)
材質(本体)ナイロン
仕様プレート式
材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
形状自在式(ダブルストッパー付)
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
キャスターの前後、どちらからも踏めるダブルペダル。
一般的な双輪キャスターに比べて大きく踏みやすいペダルを採用。
走行抵抗を低く抑えたグレーウレタンは、車輪痕が付きにくく、フロアを傷めません。
材質(車輪)グレーウレタン
車輪幅(mm)20
最大荷重(N)1079
偏心(mm)40
車輪タイプ双輪
関連キーワード