15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東海キャスター双輪キャスター TF型 プレート式
エコ商品
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし 寸法W2(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
509 税込560
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 寸法W2(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
619 税込681
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター TF型 プレート式 角座
エコ商品
材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 形状自在車 ストッパーなし 寸法W2(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
509 税込560
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 寸法W2(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
649 税込714
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。 ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。
ストッパーあり
1個
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全体的に丸みを帯びた形状のデザイン性の高い双輪キャスターです。
用途小物、イス、木製クラフト、玩具のホイール用 材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。
用途シェルフ箪笥、ワイヤ家具、イス、デザインカートのホイールに使われます。 仕様許容荷重(kgf):50 トラスコ品番828-0268 材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)40 取付高H(mm)93.5 取付ピッチY(mm)32.5 取付穴径P(mm)6.2 許容荷重(N)500 許容荷重(daN)49 取付座A(mm)47 車輪径D(Φmm)75 取付ピッチX(mm)32.5 取付座B(mm)47
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を採用しています。 車輪には密封型ラジアルボールベアリング(切削ハウジングを使用しているのでグリースの追加注入なくとも静かで滑らかな回転)を採用しています。 自在・固定が同じ取付サイズピッチなので取り付換えが簡単です。
材質(車輪)キャストナイロン 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式、低床式 軸径(Φmm)20 荷重種別重荷重 リム幅(mm)40X2 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)96 特性静音、耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を採用しています。 車輪には密封型ラジアルボールベアリング(切削ハウジングを使用しているのでグリースの追加注入なくとも静かで滑らかな回転)を採用しています。 自在・固定が同じ取付サイズピッチなので取り付換えが簡単です。
材質(車輪)キャストナイロン 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式、低床式 軸径(Φmm)20 荷重種別重荷重 リム幅(mm)40X2 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)96 特性静音、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 仕様旋回:固定 タイププレート式 車輪幅(mm)40 キャスターベアリング入り 寸法W(mm)158 ストッパーなし プレート寸法F1×F2(mm)130×130 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
87,980 税込96,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリータイプです。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイール タイプ自在式 車輪幅(mm)40 金具仕上青色亜鉛メッキ 取付座A×B(mm)137×105 取付ピッチY(mm)80~75 取付穴径P(mm)11 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)105 車輪タイプ双輪
1個
28,980 税込31,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重荷重用運搬機器・装置へ適した弾性ソリッドゴム双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。
用途重量物運搬用双輪キャスター ベアリングボールベアリング 取付穴(mm)11 耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+90) 硬度(ショア A)65°
1個
43,980 税込48,378
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重荷重用運搬機器・装置へ適した弾性ソリッドゴム双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。
用途重量物運搬用双輪キャスター ベアリングボールベアリング 取付穴(mm)11 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+90) 硬度(ショア A)65°
1個
44,980 税込49,478
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧スエヒロ)GSキャスター(TBH型) 双輪自由車
2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
用途重量台車 台車従動輪(TBH型) 構内用運搬車 材質(車輪)ウレタン ストッパーなし 取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60 取付座厚さt(mm)6 取付座T1×T2(mm)150×120 取付穴径d(Φmm)13 車輪タイプ双輪
1個
27,880 税込30,668
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧スエヒロ)GSキャスター(THR型) 双輪自由車
2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
用途重量台車 台車従動輪(TBH型) 構内用運搬車 材質(車輪)ウレタン ストッパーなし 取付座厚さt(mm)9 取付穴径d(Φmm)14 車輪タイプ双輪
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)