長さ、幅が調整可能なベルト式高輝度反射ベストです。光の反射により夜間に着用者を認知しやすい反射素材を使用しています。
4点アジャスターで調整可能です。(着丈~60cm・胴回り~120cm)
用途夜間の警備や作業、歩行に。
サイズフリー
材質(本体)ポリエステル/ポリウレタン
質量(g)100
着丈(cm)~60
材質(調節バックル)プラスチック
胴囲(cm)~120
ボタン1つの操作で3段階の調整ができ、様々な体型の方にご使用いただけます。
反射テープは7cm幅タイプとなっており、視認度の高い反射材を使用しています。
用途工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。
種類ベスト型
サイズフリー
材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール
タイプ3段階サイズ調整可能
テープ幅(mm)70
ウエスト(cm)90・102・136
着丈(cm)56・62・68
各種工事、現場、交通誘導等の作業に最適な安全ベストが
選べる11色での登場です!
ベストに付いている反射テープ幅は標準サイズ5cm。
反射材の視認性、耐久性ともに高品質な安全ベストです。
岡潮の反射ベストは自社工場での企画デザイン・生産・商品
チェックを一貫して行っております。
用途工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフの安全対策。その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。
材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール
サイズフリー
テープ幅(mm)50
ウエスト(cm)95~113
着丈(cm)58
各種工事、現場、交通誘導等の作業に最適な安全ベストです。
ベストに付いている反射テープ幅はシャープな印象を与える5センチです。
視認性・耐久性ともども他社製品よりもワンランク上の安全ベストとなります。
岡潮の反射ベストは、自社工場で生産・商品チェックをしているので品質には自信があります。
自社工場で生産しているので余分な費用がかからず、安い価格で販売ができます。
用途工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフの安全対策。
その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。
サイズフリー
材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール
テープ幅(mm)50
ウエスト(cm)95~113
着丈(cm)58
各種工事、現場、交通誘導等の作業に最適な安全ベストです。
ベストに付いている反射ベストテープは6センチです。
視認性・耐久性ともども他社製品よりもワンランク上の安全ベストとなります。
岡潮の反射ベストは、自社工場で生産・商品チェックをしているので品質には自信があります。
自社工場で生産しているので余分な費用がかからず、安い価格で販売ができます。
用途工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフの安全対策。
その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。
種類ベスト型
サイズフリー
材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール
テープ幅(mm)60
ウエスト(cm)95~113
着丈(cm)58
ポケットとペン差しが付いている安全反射ベストです。サイズはフリーとなります。
用途夜間の交通整理やパトロールなどに
材質ポリエステル
サイズフリー
質量(g)180
種類チョッキ型
仕様反射材:140×340mm、両面表示、マジックテープ付ゴムバンド
着丈(cm)55
胴囲(cm)110~135
高輝度のガラスビーズ反射2cm幅で視認性抜群のベルトタイプの反射ベスト。ゴムバンドタイプでゆるみ・肩ずれ防止できます。交通安全、工事現場、夜間作業、夜間のスポーツなどにも活用いただけます。
用途交通安全、反射ベスト
材質高輝度ガラスビーズ反射材
幅(mm)【反射】20
胴回り(cm)64~98
身丈(cm)40~55
反射材のみの安全ベスト。メッシュがない分、夏涼しい。
用途警備・保安に最適。
テープ幅(mm)50
サイズフリー
種類タスキ型
安心の国内生産品で職務名入りの超高輝度反射の安全ベストになります。
優れた反射性能でJIS1級基準を超える反射輝度、文字印刷部分の反射材140cd、メッシュ部分の反射材640cdとなっています。
背中、腰の通気性を考慮した反射材で、職名部分は70mm巾の反射材をしており視認性が高くなっています。
反射材は耐候性があり割れにくくUVカット加工を施してあります。
本体メッシュ生地はダブルラッセル編みで丈夫で敗れにくくなっています。
マジックテープは3000回の着脱でも接着力保持率80%を維持します。
フロントマジック式で着脱が簡単でサイドのマジックテープでサイズ調整が可能です。
用途現場の安全性向上と役割の周知徹底に。
テープ地色ライムイエロー
反射材のみの安全ベスト。着丈が短いので安全帯も邪魔にならない。メッシュがない分、夏涼しい。
用途電鉄作業、安全帯着用作業に最適。
種類タスキ型
サイズフリー
材質(反射材)塩化ビニール
テープ幅(mm)50
着丈(cm)40
丈区分ショート丈
サイズ調整型 高輝度安全ベストMV70は、サイズ調整可能なスタンダードモデルの安全ベストです。ダイヤ柄反射テープで視認性アップ、テープ幅は70mmです。着丈・ウエストを3段階で調整可能です。
用途工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。
テープ幅(mm)70
ウエスト(cm)90・102・136まで
着丈(cm)56・62・68
反射シートマイクロプリズム反射材
直径約3mmのメッシュにより通気性が抜群に良いベストです。前後に反射帯付き。
反射帯に穴加工を施した事により、反射材の熱を放出します。 視認性が高いので夜間作業も安全です。
サイズフリー
材質(本体)ポリエステルメッシュ、(反射シート)ビーズ反射クロス
着丈(cm)約570
関連キーワード