169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先が丸く茄子の収獲や玉ねぎの根切りに適した長刃収獲鋏
用途菜園用 全長(mm)200 刃長(mm)70 材質ステンレス鋼 替えバネA-102
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。
用途摘果・採収作業など 全長(mm)190 刃長(mm)46 トラスコ品番249-3802 質量(g)115 材質(グリップ)塩化ビニール(PVC) 使用目的採収作業、摘果 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)茎:6
1丁
889 税込978
当日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。
用途みかん・かき・野菜等に 全長(mm)180 質量(g)105 切断対象かき、みかん、野菜
1丁
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋏を置かずに、両手で収穫すると作業効率があがりますよ! 刃はステンレス製でサビに強い(1318S)
寸法(mm)100 オレンジ
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。 柑橘を傷つけないよう刃の先が反っています。
用途みかん・かき・野菜等に 全長(mm)162 質量(g)100 切断対象かき、みかん、野菜
1丁
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃は先丸で野菜、果物などを傷付けにくくなっています。
用途野菜・果物の収穫に。 全長(mm)210 刃渡り(mm)65 切断能力(mm)約4(生木) 使用目的収穫 切断対象果物、野菜 材質(刃)刃物用特殊鋼
1個
889 税込978
当日出荷

指に装着! 素手感覚でらくらく収穫作業! 指の太さに合わせてリングの大きさを調整可能。 プラスチック製で軽量。
用途野菜や山菜の収穫に。 使用目的収穫 切断対象山菜、野菜
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1:女性の方でもラクラク作業!。2:曲刃で収穫物にキズがつきにくい!
用途果実・野菜の収穫や芽切りに。 全長(mm)170 使用目的切り、収穫 切断対象果実、芽、野菜 アズワン品番64-3244-61
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

収穫物を傷つけにくいように刃の側面を丸く加工しています。細かく作業ができるように刃先を細かくしています。
用途果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。 全長(mm)170 刃長(mm)35 トラスコ品番409-4841 材質刃:高級炭素刃物工具鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング 質量(g)100 使用目的収穫、摘果、摘花作業 切断対象果樹、野菜
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

手軽につかえる芽切り用のハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。 全長(mm)約190 刃長(mm)約55 切断能力(mm)(生木)6 材質(刃部)ステンレス、(柄部)スチール PVCカバー 質量(g)約110 使用目的園芸鋏、農作業 硬度HRC50±2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
409 税込450
当日出荷

衛生的なオールステン。刃が長く細いのが特徴。
用途果樹・菜園用 全長(mm)200 刃長(mm)70 材質ステンレス鋼 替えバネA-202
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

みかんや果実の収穫に。 丸い刃先は、デリケ―トな果物に傷がつきにくい設計です。 また、刃先が短いので細かな作業を難無くこなします。
用途みかんや果実の採収に 刃長(mm)24 使用目的採収 切断対象みかん、果実 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長刃タイプ
用途野菜、果樹等の収穫用鋏 全長(mm)210 刃長(mm)75 材質(柄部)スチールグリップ付 使用目的収穫用鋏 切断対象果樹、野菜 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
2,198 税込2,418
3日以内出荷

【測って切ってつかんでポイっ! 収穫効率大幅アップ!!】 28cmの脱着式ものさしが付いていますので、アスパラのサイズが測れます! 錆びに強いステンレス刃を採用しています。長さは63mmのロング刃! 切った後はキャッチ機能でやさしくつかむ! アスパラを手で持つことはありません。 ものさしは、回すだけで簡単脱着! 立茎時期など、ものさしが邪魔になる場合は、取り外して使えるので大変便利です。
用途アスパラガスの収穫に。 全長(mm)約205 刃長(mm)約63 材質刃:ステンレス刃物鋼、ものさし:ステンレス、柄:鋼板製・ソフトコート 高さ(mm)約280 使用目的収穫 切断対象アスパラガス
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

刃は先丸で野菜、果物などを傷付けにくくなっています。
用途芽切り、茎切り、果実・野菜の収穫、まびき、摘花作業に。 全長(mm)185 刃渡り(mm)50 切断能力(mm)約4(生木) 使用目的まびき、切り、収穫、摘花作業 切断対象果実、芽、茎、野菜 材質(刃)ステンレス鋼
1個
999 税込1,099
当日出荷

手袋をしたまま使える!小田原みかん・紀州みかん切形状。切れ味が良く一日収獲しても疲れにくい。
用途果樹用 全長(mm)140 刃長(mm)28 材質炭素鋼 切断対象果樹
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

刃の長い芽切りタイプの曲刃。アスパラやチンゲン菜の収穫、にんにくの根切作業に最適。オールステンレス+樹脂でサビにくい。
全長(mm)195 刃長(mm)45 質量(g)110
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

芽切り・摘果・収穫に使用できます。芽切り作業用です。摘果、収穫作業にも最適です。先細の直刃ですので、狭所での収穫作業に最適です。スキ加工でヤニが付きにくくスムーズな開閉が持続します。
用途収穫鋏。 切断能力(mm)(生木)6 仕様ヤニ逃し付・革製ストッパー付 材質刃部:65Mn、ハンドル:鉄(樹脂コーティング) 質量(g)102 使用目的収穫鋏
1個
899 税込989
当日出荷

背砥丸加工でキズつけにくい。刃とハンドルに目盛付き。
用途ぶどうの手入れ・摘粒・収穫など。 材質刃/高級ステンレス鋼、ハンドル/エラストマー樹脂 全長(mm)155 質量(g)42 刃長(mm)35 使用目的ぶどうの手入れ・摘粒・収穫など 切断対象果実
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

軽量かつ野菜を傷つけない丸い刃先で収穫をサポート。するどい切れ味とわずか42gの軽量設計で収穫作業をサポート。収穫時に実を傷つけにくい丸い刃先。手によく馴染み、作業時の疲労を軽減するソフトグリップを採用。サビに強いステンレス製。
用途キュウリ・ピーマン・オクラなどの野菜の収穫に最適。 仕様先丸 材質刃部/ステンレス鋼、柄部/PP 全長(mm)156 質量(g)43 刃長(mm)38 使用目的収穫鋏 切断対象野菜 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

サビに強いオールステンの青果鋏、にんにく・玉ねぎの茎切りに適したハサミ。
用途菜園用 全長(mm)200 刃長(mm)70 材質ステンレス鋼 替えバネA-202
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。
用途みかん・かき・野菜等に 全長(mm)190 質量(g)110 刃長(mm)45 切断対象かき、みかん、野菜
1丁
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション機能で腱鞘炎対策。 吸収クッション機能により、切断時におきる手への衝撃を大幅に軽減します。 楽々ストッパー。羽根付ストッパーではずしやすい。 No.AG-1は収穫・軸(芯)切りに。大きく曲がった刃は、実を傷付けにくい。
寸法(mm)160 オレンジ 刃型大曲
1丁
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

N-980 充電式カボチャ収穫はさみ 充電器・バッテリー付き ニシガキ工業 動画あり
今までにないカボチャの収穫に特化した「かぼちゃ収穫用充電式はさみ」。カボチャの収穫に特化した充電式鋏。くぼみに合わせた椀型形状がカボチャの窪みにぴったりとフィットし、トリガーを握るだけで、約0.3秒でヘタ部分を楽に切断できます。切断径モードを2段階に切替可能でトリガー操作で、開口径を60mm/35mmに切替できます。状況に応じて切断径を変更することにより、さらに操作性を高めることができます。モーターは長寿命のブラシレスモーター搭載。寿命は驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。また、16.8V/2.5Ahバッテリーを2個セット。長時間の作業にも対応でき、作業の手を止めるわずらわしさがありません。
用途かぼちゃの収穫用、ヘタとり。トウモロコシ、ニンニクの根切断。 付属品バッテリー(2個)、充電器、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ、ダイヤモンドヤスリ、ハサミケース、ハードケース 質量(g)780(本体のみ) バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC16.8 充電時間(時間)3
1セット
61,980 税込68,178
翌日出荷

丁寧な作りの特殊形状刃。一枚一枚、削り出し加工によって作られ、計算された椀型形状がカボチャの窪みに。ぴったりとフィットします。
1セット
29,880 税込32,868
翌々日出荷

ニシガキ16.8Vバッテリー専用充電器
出力電圧(V)DC16.8 入力電圧(V)AC100~AC240 充電時間(時間)3
1個
2,088 税込2,297
翌々日出荷

取り回しがしやすく、接続が簡単なコードレスタイプ
バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC16.8 充電時間(時間)3
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

J-3に安全なガードを追加した収獲鋏
用途菜園用 全長(mm)200 刃長(mm)70 材質ステンレス鋼 替えバネA-102
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷

伊藤製作所(粉砕機)ミニ収穫鋏 150mm
庭木の小枝の剪定に(直径6mm目安)。 芽切りや果実・野菜の収穫作業等に。 盆栽の剪定や根鉢の根の処理に。 手工芸に。 ワンタッチロック仕様で片手ロック・解除できます。 軽量・頑丈なアルミダイキャスト製ハンドルで、長時間の作業でも楽に行なえます。 樹脂グリップ仕様で滑りにくくスムーズに開閉を行えます。 収穫作業に適した、先細・コンパクトタイプ。 本来の用途以外の使用はおやめください。
仕様●材質:刃部/刃物鋼(SK-5)、柄部/アルミダイキャスト・TPR●タイプ:収穫 アズワン品番68-4148-24
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

スプーン型の刃がかぼちゃの太い軸をえぐるように一発で切り落とす。堅い軸も楽々切れる!!。にんにく、玉ねぎの根切りにも
仕様かぼちゃん 材質本体:刃物鋼/ハンドル部:ビニールコーテイング 全長(mm)210 質量(g)220 TKG品番9-0587-1401
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

芽切り・摘果・収穫に使用できます。先細の直刃ですので、狭所での収穫作業に最適です。 スキ加工でヤニが付きにくくスムーズな開閉が持続します。ヤニ逃し付。革製ストッパー付。
用途収穫鋏 切断能力(mm)(生木)6 仕様刃部:65Mn 質量(g)102 使用目的収穫鋏 材質(ハンドル)鉄(樹脂コーティング)
1個
889 税込978
当日出荷

刃先からグリップまで長いため、入り組んだ細かい作業に最適
用途ぶどうの手入れ、収穫、細かい作業 全長(mm)157 刃長(mm)35 質量(g)47 材質(柄部)高衝撃ABS樹脂 使用目的収穫、手入れ、細かい作業 切断対象ぶどう 材質(刃)高級ステンレス刃物鋼
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

きゅうり農家様の声を形にしました、収穫サイズに合せた全長200mm
用途果樹・菜園用 全長(mm)200 刃長(mm)70 材質ステンレス鋼 替えバネA-102
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

枝が硬い柑橘類の収穫に適した鋏、柑橘類以外の青果にも
用途果樹用 全長(mm)160 刃長(mm)30 材質炭素鋼 切断対象果樹 替えバネA-102
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。 手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。 疲れ軽減 超軽量の45g!! 目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。 実を傷つけにくい刃背部・R面取り・・・両方の刃背部を丸く面取りしています。 フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
寸法(mm)160 ピンク
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

左利き用鋏、九州型芽切と言われた形状、軽量・薄刃で軽い切れ味
用途果樹・菜園用 全長(mm)185 刃長(mm)50 最大切断径(Φmm)約4 材質炭素鋼 替えバネA-102
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

刃がステンレス製なのでサビにくいです。収穫物を傷つけにくいように刃の側面を丸く加工しています。細かい作業ができるように刃先を細かくしています。
用途果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。 刃長(mm)35 全長(mm)170 質量(g)100 トラスコ品番409-4859 材質刃:ステンレス刃物鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング 使用目的収穫、摘果、摘花作業 切断対象果樹、野菜
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

硬い枝梗が楽に切れるぶどう鋏です。首が長くなったことにより、てこの原理が働きやすくなり従来のものよりも切れ味がアップしています。ヤニ、シブが付きにくいフッ素樹脂加工です。
用途ぶどうのお手入れ・適粒、房作り、収穫。 全長(mm)185 材質刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル部:PP+TPR樹脂 使用目的収穫、房作り、手入れ、適粒 切断対象ぶどう 刃先直刃・先丸
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長46mmのロングタイプ。
用途摘果・採収作業に 仕様板金+ビニールコーティンググリップ トラスコ品番752-4714 材質高炭素刃物鋼 レッド 質量(g)115 使用目的採収作業、摘果 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)茎:6 全長×刃長(mm)190×46
1個
949 税込1,044
当日出荷