A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)100
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)120
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)110
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード04385
1個
¥726
税込¥799
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
トラスコ品番849-0078
質量(g)63
取手取手
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)100
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)120
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)110
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード00684
1個
¥726
税込¥799
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプめねじタイプ
材質/仕上ステンレス(SUS304)
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。
付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本
取手取手
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。
材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)245
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)130
寸法L1(mm)120
寸法L2(mm)8
寸法W(mm)16
寸法P(mm)110
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)10
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)392
寸法MM6
タキゲンコード00146
1個
¥851
税込¥936
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
トラスコ品番849-0084
セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付
質量(g)124
取手取手
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
樹脂製のアーチ型の取手です。
用途屋内の家具や、建具の取手に。
適合ねじ+-兼用トラスM4×0.7×10、12、16、20、22、25、28、30、33、35、40、45、50
取手取手
ドア、家具用の取手
用途取手
材質ABS樹脂
取手取手
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
材質亜鉛合金
寸法W(mm)Φ10
有効ねじ深さ(mm)10
取手取手
シルバーラインが入ったニューデザイン取手
耐塩性を必要とする扉に最適
用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)28
寸法L1(mm)126
寸法L2(mm)15
寸法W(mm)17
寸法P(mm)110
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)11.5
タキゲンコード01034
1個
¥541
税込¥595
4日以内出荷
全色ともマット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質(取っ手部)ガラス繊維強化ナイロン、(ネジ部)黄銅
許容荷重(N)500
A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。
取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)120
寸法L(mm)126
寸法D(Φmm)16
寸法W(mm)16
寸法P(mm)110
寸法d(Φmm)5.6
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法H1(mm)32
寸法H2(mm)8
表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)294
タキゲンコード01069
1個
¥887
税込¥976
4日以内出荷
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールのふたあけに
材質スチール
全長(mm)310
質量(g)320
仕上クロムメッキ
ハンドル幅(mm)110
1セット(2本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)170
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)120
寸法L2(mm)6
寸法P(mm)110
表面仕上げ鏡面バフ研磨
寸法MM5
タキゲンコード00708
1個
¥1,700
税込¥1,870
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)120
寸法L(mm)120
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)15
寸法P(mm)110
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)11
寸法H3(mm)1.5
寸法H4(mm)3.5
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード00676
1個
¥857
税込¥943
当日出荷
アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。
取付けプレートを使って表面からの取付けが可能です。
用途計測機器・通信機器
材質アルミニウム合金(A6063)
表面仕上げアルマイト処理
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)100
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)120
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)110
表面仕上げ電解研磨(TMP)
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード04621
1個
¥1,360
税込¥1,496
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

マンホール用取手 2本セット
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
用途マンホールのフタを外す時に使用します。
トラスコ品番416-2579
幅(mm)(持ち手)110
全長(mm)310
質量(g)640
1セット(2本組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)130
寸法L(mm)140
寸法P(mm)110
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード00692
1個
¥1,115
税込¥1,227
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途屋内外の大型から小型までの扉
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)180
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)130
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)120
表面仕上げ電解研磨(TMP)
寸法MM5
タキゲンコード04627
1個
¥2,388
税込¥2,627
5日以内出荷
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
寸法P(mm)110
表面仕上げ電解研磨(TMP)
使用荷重(N)588
寸法MM6
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理BSBM/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304(サテン仕上げ)
仕様木ねじ付
エスコ品番EA948BN-42
長さ(mm)110
幅(mm)24
深さ(mm)42
取付穴径(Φmm)4.5
穴間隔(mm)(ビス)94
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
エスコ品番EA948BJ-30
寸法L(mm)110
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)120
寸法A(mm)10
ねじサイズM6
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)40
ねじ穴間隔(mm)110
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個
エスコ品番EA948BJ-50
寸法L(mm)110
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)120
寸法A(mm)10
ねじサイズM6
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
仕様取手幅:Φ10mm
付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)丸棒径A:10、ねじ間L:110、幅L1:120、高さH:40
ねじサイズM6
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
エスコ品番EA948BJ-27
寸法L(mm)110
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)118
寸法A(mm)8
ねじサイズM5
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)195
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)117
寸法L2(mm)6
寸法P(mm)110
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード00700
1個
¥1,519
税込¥1,671
4日以内出荷
家具や引き出しの取っ手、ハンドルに
裏側からビス止めするタイプ
材質ABS樹脂
色シルバー
使用ビス(mm)付属:4×22
・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
A1
L110
H38
質量(g)59
L164
F12
D42
E24
G11
P94
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)10
耐荷重(N)98
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
H38
質量(g)55
L1110
L264
D42
P94
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)10
耐荷重(N)98
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
用途点検口に。床下収納扉に。
材質ステンレス(SUS304)
穴径(mm)4.5
使用しない時は平面となります。
上下の回転部をPUSHして、持ち出をつかみ扉を開閉させます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理梨地クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ