材質ポリカーボネートグラスファイバー
取付方式ねじ
材質(ねじ部)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
対応機種HQ全機種
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ビス付
材質ポリカーボネート
色ホワイトグレー
種類外部取付足
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ビス付
材質ポリアミド
色ホワイトグレー
種類外部取付足
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(4個)
¥679
税込¥747
当日出荷
WG・WGVシリーズ用ステンレス製取付足です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリカーボネート
色ホワイトグレー
適合ビスM4タッピング
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(4個)
¥389
税込¥428
当日出荷
底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
ねじ径MM8
耐荷重N(kgf)2744(280)
耐荷重(N)2744
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレールにケース・板・部品等を取付ける為の取付足です。スナップインのはめ込み式で、簡単に付外し可能です。
材質ナイロン6
色ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質亜鉛ダイキャスト
色ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリアミド
色ホワイトグレー
耐荷重(kg)3
RoHS指令(10物質対応)対応
UPCシリーズのオプション部品(外部取付足)です。
材質ポリカーボネート
色ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ABS
表面処理シボ
電気亜鉛メッキ仕上げです。
用途立バンド用のねじこみ式取付足。
材質熱間圧延軟鋼板
幅(mm)25
厚さ(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
UPCシリーズのオプション部品(外部取付足)です。
材質ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304製です。
用途立バンド用のねじこみ式取付足。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)25
厚さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで取り外しができるDINレール取付足です。まとめてご購入の場合はパック売りをご利用ください。単価が下がりお得です。
材質ナイロン6
長さ(mm)77
色ホワイトグレー
耐荷重(kg)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
EXS・EXHSシリーズ用外部取付足です。
EXS・EXHSシリーズの下カバー(フレーム幅185mm以上)に利用可能です。
材質アルミ押出材
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●材質(取付ビス):ステンレス●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(取付ビス):無処理
色黒(ガスケット)
使用温度範囲(℃)-40~90
保護等級IP65
材質(カバー)ステンレスSUS304
材質(ガスケット)EPDM スポンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)磨き処理#400
仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●材質(取付ビス):ステンレス●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(取付ビス):無処理
色黒(ガスケット)
使用温度範囲(℃)-40~90
保護等級IP65
材質(カバー)ステンレスSUS304
材質(ガスケット)EPDM スポンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)磨き処理#400
仕様●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●表面処理(ボディー):磨き処理#400
色黒(ガスケット)
使用温度範囲(℃)-40~90
保護等級IP65
材質(カバー)ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ヒンジ)ステンレスSUS304
材質(ラッチ)ステンレスSUS304
表面処理(カバー)磨き処理#400
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
質量(g)2
種類ゴム足
硬度50°±5°
取付板厚(mm)~2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥479
税込¥527
当日出荷
立バンドの取付足です。
種類T足
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
用途立バンド用のねじ込み式取付足
寸法D(Φ×mm)10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
取付足の方向を90°変更できます。
一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用
過電流強度40倍
確度階級(級)1
立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色黒色
種類ゴム足
硬度65°±5°
立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
種別LED取付カバー
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド用の取付足。SUS304製。板プレス加工タイプ。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
種別LED取付カバー
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド用の取付足。SUS304製。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質SUS304
寸法t(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質電気亜鉛めっき
幅(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ガスバンド用の取付足。平板タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
板厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
幅(mm)32
寸法D(mm)Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
ガスバンド用の取付足。Lタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
寸法C(mm)25
板厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。
材質SUS304
幅(mm)25
寸法D(mm)Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
ガスバンド用の取付足。ねじ足タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
ねじ径W3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ