129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
5,798 税込6,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用 材質SUSXM7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
91 税込100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
77 税込85
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アガトン可動ストッパ(6509/6579用)
エコ商品
用途6509/6579シリーズのガイドポストと併用します。 備考【推奨リテーナ】ボール(7611/7631)、ローラー(7660) 使用温度(℃)80以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,598 税込7,258
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランプ・バイス/可動口金
エコ商品
材質スチール/浸炭焼入れ研磨 質量(kg)15.3 締付トルク(N・m)200 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)80
1個
669,800 税込736,780
10日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
5,798 税込6,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

可動ストッパに対応したガイドポストです。トランスファープレスのような1ストローク毎にガイドポストがガイドブッシュを抜ける加工や、下死点での隙間が少ない構造に適しています。
用途プレス金型メインガイド。 付属品クランプ3個、ネジ3個 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 許容差【はめあい穴】ISO K5 硬度HRC62~64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
33,980 税込37,378
14日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

可動ストッパに対応したガイドポストです。トランスファープレスのような1ストローク毎にガイドポストがガイドブッシュを抜ける加工や、下死点での隙間が少ない構造に適しています。
用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 許容差【はめあい穴】ISO N5 硬度HRC62~64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
24,980 税込27,478
14日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

付属品本体:ガイドブロック×2個、ガイドブロック用取付ボルト、可動部:専用Tナット×2個、Tナット用ボルト×2個、固定ブロック:専用Tナット×1個、Tナット用ボルト×1個 材質本体:S50C、固定ブロック・可動部:SCM440 質量(kg)0.7 寸法H(mm)6 寸法A(mm)45 寸法F(mm)83 寸法D(mm)32.5 寸法E(mm)21 表面処理可動部・固定ブロック:黒染め 寸法B(mm)25 寸法C(mm)35.7 寸法M(mm)21 寸法I(mm)3.5 寸法G(mm)10 最大締付力(kN)20 口幅(mm)45 熱処理本体:高周波焼入れHV500以上 可動体:焼入 HRC50±3固定ブロック:焼入 HRC30±3 RoHS指令(10物質対応)対応 操作トルク(N・m)最大:50 可動体形状V型
1個
24,980 税込27,478
46日以内出荷

逆作用ピンセットで確実にホールドします。可動軸4か所で自由に固定できます。便利なミニトレイ付です。
用途クラフト作業やはんだ付けのサポートに。 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ
エコ商品
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 ピンの材質はSUS303相当です。 耐食性があります。 指をかけやすい凹み部をもったコンパクトな形状です。 保持ケーブル(EH22400.0970/0974別売り)の取付が可能です。他の取付方法はお問合せ下さい。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング きのこグリップ付
エコ商品
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置調整するのに役立ちます。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 耐食性があります。 コンパクトで扱い易いきのこ形グリップ(黒色)です。 保持ケーブル(EH22403.別売り)用の取付穴が付いています。 ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。 材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:アルミニウム(RAL9005相当)、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様圧着コネクタのタイプ:バットスプライス、全長:325mm、KlaukeR K2手動圧着工具. Klauke K2圧着工具は、高品質の手持ち工具で、0.75 16 mm2の断面の端子、ブーツレースフェルールを圧着する設計です。K2にはさまざまな端子サイズに対応する圧着インデントのマークが付いていて、ラチェット機構を採用しているため、常に安全で高品質な圧着が可能です。 人間工学に基づいて設計されたハンドルによる安全で快適な操作を保証 特長と利点: 0.75 16 mm2の断面積のさまざまな端子やケーブルに対応できる設計 高品質で一貫した結果を保証するラチェット機構 人間工学に基づいて設計されたハンドル コンパクトサイズ: 長さはわずか325 mm 重量: 600g 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか? アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,590 税込36,949
7日以内出荷


Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付
部品や加工品をスピーディかつ遊びゼロで結合します。 クランプの長さはナットとカウンター・ナットを手で回すことにより、無段階で調整できます。 耐食性があります。 ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 保持ケーブル(EH22400.別売り)の取付が可能です。 取付穴公差H11
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、調整ナット:熱可塑性樹脂、銀色、ロック・ナット:熱可塑性樹脂、黒
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング T形グリップ付
エコ商品
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。 耐食性があります。 扱いやすい形状のグリップです。 保持ケーブル(EH22400.別売り)用の取付穴が付いています。 ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様Cinch RFコネクタ工具. 高品質のCinch Connectivity圧着工具シリーズは、業務用及び熱心なDIY愛好家向けに設計されています。最高品質のスチール製のフレームは、長期間の耐用年数と手間のかからない操作を実現しています。フルサイクルラチェット機構とクイックリリース安全ラッチを備えています。各種コネクタやさまざまなワイヤサイズに適した、RFコネクタ用Cinch圧着工具です。 特長と利点 業務用に設計された耐久性の高い手持ち工具 高品質スチール製のフレームにより、耐久性と長期間の耐用年数を実現 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝されている場合は、少なくとも10、000サイクルごとに潤滑剤を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。 コネクタ【圧着】BNC、 TNC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷


仕様Cinch RFコネクタ工具. 高品質のCinch Connectivity圧着工具シリーズは、業務用及び熱心なDIY愛好家向けに設計されています。最高品質のスチール製のフレームは、長期間の耐用年数と手間のかからない操作を実現しています。フルサイクルラチェット機構とクイックリリース安全ラッチを備えています。各種コネクタやさまざまなワイヤサイズに適した、RFコネクタ用Cinch圧着工具です。 特長と利点 業務用に設計された耐久性の高い手持ち工具 高品質スチール製のフレームにより、耐久性と長期間の耐用年数を実現 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝されている場合は、少なくとも10、000サイクルごとに潤滑剤を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。 コネクタ【圧着SMA、SMB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

仕様Cinch RFコネクタ工具. 高品質のCinch Connectivity圧着工具シリーズは、業務用及び熱心なDIY愛好家向けに設計されています。最高品質のスチール製のフレームは、長期間の耐用年数と手間のかからない操作を実現しています。フルサイクルラチェット機構とクイックリリース安全ラッチを備えています。各種コネクタやさまざまなワイヤサイズに適した、RFコネクタ用Cinch圧着工具です。 特長と利点 業務用に設計された耐久性の高い手持ち工具 高品質スチール製のフレームにより、耐久性と長期間の耐用年数を実現 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝されている場合は、少なくとも10、000サイクルごとに潤滑剤を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。 コネクタ【圧着D-サブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

イマオコーポレーションQLSWC スイングクランプ(クランプレバータイプ)
エコ商品
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。 クランプレバーを使用したスイングクランプです。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,880 税込14,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様シリーズ:PZ 10●圧着コネクタのタイプ:ワイヤフェルール●全長:195mm●DIN46228、1及び4に準拠. Weidmuller PZ 10ブーツレースフェルール六角圧着工具. PZ 10六角ラジアル圧着工具は、プラスチックカラーの有無を問わずにワイヤエンドフェルールを0.14 10 mm 2 のサイズのワイヤに圧着します。1つの工具で幅広いワイヤレンジに対応できるため、工具を交換する必要がなく、誤圧着の回数も減ります。このPZ 10六角圧着手動工具は、圧着スペースの限られた用途に最適な、直径の小さい丸型圧着形状で六角圧着をかしめます。 六角ワイヤエンドフェルールは、ねじ、ばね、又は直接プラグイン圧着システム向けの他の圧着形状よりも確実な接続を形成します。2つの圧着面が常に互いに平行になるため、直接プラグイン接続を含め、安定した接続を形成するのに十分なスペースが確保されます。このPZ 10圧着工具は、圧着が完了するまで工具を閉じたまま維持するラチェットシステムを備えており、安定した圧着品質を実現します。また、誤操作時に役立つ解除オプションも備えています。人間工学に基づいて設計されたハンドルは、圧着後に弾けるように開かないので、PZ 10手動圧着工具は安全で使いやすい工具となっています。 特長と利点: 0.14 10 mm 2 の幅広い圧着に対応し、工具の交換が不要 0.14 10 mm2の断面積の大きなDIN及びUL規格に適合 圧着スペースが限られている用途に最適な、直径の小さい丸型圧着形状 安定した圧着品質を保証するラチェット機構 誤操作が発生した時に解除が可能 人間工学に基づいて設計されたハンドル 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか? アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷


・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10 B5 質量(g)2 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)11 シールシール無し C6.7 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】0.8
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10 B6 質量(g)2 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)11 シールシール無し C10.7 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】41(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A6 B3 質量(g)1 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)7 シールシール付き C4 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】10(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】0.5
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10 B6 質量(g)2 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)11.5 シールシール付き C10 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】41(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A12 B8 質量(g)3 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)13 シールシール無し C13.9 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】51(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1.3
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A6 B3 質量(g)2 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)7 シールシール無し C4 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】0.5
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A6 B3 質量(g)2 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)7 シールシール付き C4 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】0.5
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A16 B10 質量(g)7 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)18 シールシール付き C16 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】102(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1.6
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10 B5 質量(g)2 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)11.5 シールシール付き C6 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】0.8
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A10 B5 質量(g)3 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)11 シールシール無し C6.7 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】51(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】0.8
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A10 B6 質量(g)4 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)11.5 シールシール付き C10 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】76(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A6 B3 質量(g)1 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)7 シールシール無し C4 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】10(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】0.5
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A16 B10 質量(g)16 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)18 シールシール付き C16 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】204(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1.6
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A12 B8 質量(g)3 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)14 シールシール付き C13 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】51(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1.3
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A16 B10 質量(g)7 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)17 シールシール無し C16.7 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】102(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1.6
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A12 B8 質量(g)8 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)13 シールシール無し C13.9 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】102(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1.3
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷