292件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイルスプリングの特性を生かした緩衝キャスターです。 衝撃吸収、始動抵抗軽減、騒音対策の点で、作業環境が改善されるため、注目されています。 自動車部品等の運搬台車に最適です。
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両端のフックを引っかけて使用するバネです。
用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。 ばねの種類引きばね 材質SWC
1パック(2本)
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類引張コイルばね 材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線 許容誤差JIS2級
1袋(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

ダンディ レベラー台車(UDLV) 花岡車輌 動画あり
レベラーと台車 1台2役。腰を深く曲げる動作がなく、疲れずに作業可能。 。荷物の高さは、常に作業のしやすい理想的な高さになり、積荷の多様化に対応。腰痛予防・腰痛対策には絶対にオススメの製品。アジャストの位置変更はハンドル操作で荷重に合わせ無段階に調整できます。
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ばねの種類引張コイルばね その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(10個)ほか
特価
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

DY-5 力学台車 ナリカ 動画あり
ナリカ力学台車
低摩擦で滑らかな走行を実現。実験時にあると便利な機能を搭載し、さらに、紛失しやすい各パーツが台車底面に収納できるなど、収納面にもこだわった力学台車です。斜面での実験に便利な転がり防止ストッパー搭載。記録テープ装着機構搭載。イージーセンスシリーズの力センサ取付可能。ばねはかり取付孔・固定金具搭載。反発ばね搭載。
付属品ばねはかり固定金具、力センサ用支柱、表示シール 材質金属(本体)、ABS樹脂(車輪) 寸法(mm)303×102×95(突起部除く) 質量(kg)約1(±2g)
1組(2個)
29,000 税込31,900
4日以内出荷

ばねの種類引張ばね 材質SUS304WPB フック形状逆丸フック 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (386種類の商品があります)

1袋(3個)ほか
268 税込295
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テーブルにプレス台車の荷台板を使用し、塩ビマット付のためワークに付く傷を防止できます。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 高耐久性のポンプに強靱なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
用途組み立て作業に 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 車輪取り換え:TYSG-100RHS(自在ストッパー付)、TYSR-100RH(固定) 機能早送り装置なし 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法b(mm)68.5 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)13X26 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)12.7 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

寸法b(mm)68.5 取付穴径(Φmm)13X26 取付ピッチ(mm)(P1×P2)132×86(P1'×P2':124×62) プレート寸法F1×F2(mm)158×114 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)12.7 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ばね圧をセットしておけば、荷物を取っても載せても自動的に同じ高さを維持し、作業姿勢の改善に役立ちます。ばね圧無段階調整が可能です。ポータブルタイプなので必要な所に移動可能です。
用途機械加工、組立作業、部品供給用の作業台レベラーとして。機械加工、組立作業、ラインなどの部品供給用の作業台レベラーとして最適です。
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SISIKU(シシク)運搬台車
スチール製運搬台車の本体裏面に補強用プレートを取り付けた頑丈な台車です。本体周囲に取り付けてあるゴムが衝突時の衝撃を緩和させます。ハンドル下の足踏みバーを踏みながらハンドルを引くと、台車前方が持ち上がり、段差の乗り越えが楽になります。緩衝スプリングキャスタはセンタースプリング方式で、全方向からの衝撃・振動をやわらげ、騒音の発生も減少します。
用途各種運搬に。精密機器・部品の運搬に。 長さ(mm)700 幅(mm)440 高さ(mm)175 タイプ折りたたみハンドル、自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)885 キャスター径(Φmm)100
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金象印しずキャリーミニ・ポーター君用ハンドルセット。
付属品六角ナットM8、スプリングワッシャM8、平ワッシャM8 材質スチール 質量(kg)2.76 パイプ径(Φmm)25 外寸(幅W×高さH)(mm)360×673
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷

荷崩れ防止リール 台車用 モノタロウ 動画あり
ベルトを使った台車の荷崩れ防止。ワンタッチで簡単取付、しっかり固定。 大きな荷物もしっかり固定できる、ベルト長3.1m。 台車の背板に取り付けて使用します。
用途台車の荷物落下防止に 材質PC/ABS樹脂、スチール、ステンレスバネ、PPベルト 質量(g)460 使用温度範囲(℃)-0~40 取付寸法(mm)100~150(背板) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×112×175 材質(ベルト)PP
1台
5,998 税込6,598
当日出荷


リフトテーブル モノタロウ 動画あり
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式 車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター 材質(天板)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(0.9MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

力学台車F-1(注文コード:28562739、28562775)の補充部品です。
1個
1,800 税込1,980
4日以内出荷

ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。車輪の回転を止めるストッパー付きです。
材質(車輪)ログラン(ウレタン) 種別ストッパー付 タイプゴム付車輪 シャフト径(Φmm)12.7 フォーク幅W(mm)68.5 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)13/26 取付ピッチ(mm)(P1×P2)132/86(124/62) 金具高さH(mm)123.8 材質(金具)鋼板 材質(芯金)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)310 トッププレート(mm)158/114 偏心(mm)50
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。車輪の回転を止めるストッパー付きです。
材質(車輪)ログラン(ウレタン) 種別ストッパー付 シャフト径(Φmm)12.7 フォーク幅W(mm)68.5 ストッパーなし 最大荷重(N)3920 取付穴径(Φmm)13/26 金具高さH(mm)150.5 材質(金具)鋼板 材質(芯金)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)400 トッププレート(mm)158/114 偏心(mm)75
1個
25,980 税込28,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS304製の台座で耐食性・耐水性に優れ、構造は大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 仕様#20用 キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付 特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的 ブレーキ/ストッパーストッパーあり
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス304製の台車です。台車に穴が開いているので、ハンドルキャリアー(別売)を着脱して使用することも可能です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 高さ(mm)102 キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付 材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304 高さ内寸(mm)75 特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的 ブレーキ/ストッパーストッパーあり
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンテック21運搬台車用備品
平台車に後付けできる荷崩れ防止製品です。平台車の底面に掛けて固定するだけで簡単設置できます。台車に常設不要。持ち運んで使い回しOK。ベルトテンション調整容易な締め上げ機構付きです。ベルト先端フック、本体フック部にはネジ先端が露出しています。怪我の無い様十分ご注意ください。
セット内容本体×1、取説×1 材質PC/ABS樹脂・ステンレスばね・鋳物・ポリプロピレンベルト 寸法(mm)約50×80×240 質量(kg)約0.35 ベルト長さ(m)約3.1 アズワン品番65-0555-14
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷

SUS304製の台座で耐食性・耐水性に優れ、構造は大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。ハンドルがついているので、移動も楽にできます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304 寸法(mm)317(311))×338(311)×745(86) 高さ(mm)114 キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付 内寸法(mm)311×311×86 本体寸法(縦×横×高さHmm)317×338×745 高さ内寸(mm)84 内寸法(縦×横×高さ)(mm)311×311×86 特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的 ブレーキ/ストッパーストッパーあり
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

樹脂台車のハンドルに取り付けてベルトを引出し、台車荷台のリブ部に引掛けて使用します。使用後はロック解除することでベルトは自動巻取されます。
用途台車荷台の荷物を締めるものです。 トラスコ品番658-7221 適合機種ハンドル直径22mmから34mmまでの樹脂台車 セット内容本体、ハンドル取付用アタッチメント 材質本体:PP(ポリプロピレン)、フック:スチール、バネ部:ステンレス 厚さ(mm)70 本体:黒、荷締ハンドル部:オレンジ ベルト幅(mm)32 奥行(mm)96 間口(mm)122 ベルト長さ(m)約3 ハンドル径(Φmm)取付:27~34(アタッチメント取付時は直径22~27) ベルト厚(mm)0.8
1個
4,500 税込4,950
当日出荷

SISIKU(シシク)2輪運搬台車
平地と階段の両方で使用できます。板バネは振動衝撃を吸収緩和します。荷物固定用のベルト付きです。最大許容荷重は階段昇降時に1人で操作可能な荷重を意味するものではありません。
用途階段や段差、斜面などの昇降を伴う運搬に。 仕様●すくい板(mm)幅:520●すくい板(mm)長さ:180●クローラーサイズ:縦410×横150 トラスコ品番175-0799 材質板バネ:スチール、クローラー:ゴム 全長(mm)1200 材質(本体)スチール 均等荷重(kg)150
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

アルミ製なので軽くて大変丈夫です。キャスター付なので重たい容器の移動がラクで床面に容器を置かないので床を汚すことがなく大変衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、ペール(ゴミ箱)を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ステンレス304 寸法(mm)436×366×626(596) 高さ(mm)626 材質(本体)ステンレス304 キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付 材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304 キャスター径(Φmm)75 本体寸法(縦×横×高さHmm)436×366×626 高さ内寸(mm)596 特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的 ブレーキ/ストッパーストッパーあり
1台
93,980 税込103,378
4日以内出荷

固定および解除はワンタッチ操作で簡単です。 表面の凹凸の平衡合せおよびレベルリング調整機能付です。 パイプ内に圧縮スプリングが搭載されているため、高い制動力を発揮します。
許容荷重(daN)294 材質/仕上【金具】スチール/粉体塗装亜鉛鍍金 最高高さ(mm)202 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)83.5×83.5
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に、しっかりと荷物を固定。運搬作業を快適に。 自動巻きリール内蔵なのでベルトの引出し、収納が簡単。 ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除。 積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め。 強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取付。 屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用)。
用途台車用 トラスコ品番828-5076 材質(本体カバー)ポリプロピレン、(ハンドル)ポリカーボネート、(ベース)アルミダイカスト、(ゼンマイばね)ステンレス 質量(g)880 タイプ屋外使用可 ベルト幅(mm)30 使用温度範囲(℃)-10~50 ベルト長さ(m)3.7 ベルト色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×95×190(ベルト部除く) 端末仕様クロスフック 材質(ベルト)ナイロン(黒) ベルト厚(mm)0.5 マグネットネオジム磁石2個付 適合寸法(mm)(台車の背板)95以上、(背板固定用ブラケット)Φ10以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

コンパクト・省スペース設計で、作業場所の2Sに貢献。 キャスター付きで、重たいクレーンスケールの移動・移設がラクラク。 HS-CDシリーズ、KL-N-HSシリーズ、KL-HS-Qシリーズに対応。 (クッションゴムの取付位置の変更で切替可能)
ひょう量(kg)HS-CDシリーズ:500~5000、KL-N-HSシリーズ:500~2000 質量(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×423×792 材質(キャスター)(フロント用・リア用)ゴム 車輪径(Φmm)75 仕様ストッパー付 ひょう量単位kg
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

アルミ製なので軽くて大変丈夫です。キャスター付なので重たい容器の移動がラクで床面に容器を置かないので床を汚すことがなく大変衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、タルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 仕様75L用 寸法(mm)Φ475(内寸)×144 高さ(mm)144 適合内径(Φmm)475 キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付 材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ゴム、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304 特性アルマイト表面処理済みなので食品油、塩水に錆びづらい ブレーキ/ストッパーストッパーあり
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

キャスターの取付位置が外側にある為、安定性が抜群である。 開いた構造なので大変丈夫でサイズが小さいのも幅広く使用できる。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、寸胴を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスターの取付位置が外側にある為、安定性が抜群である。 開いた構造なので大変丈夫でサイズが小さいのも幅広く使用できる。
材質キャスター金具:スチール、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304 キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付 特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的 ブレーキ/ストッパーストッパーあり
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量搬送台車 樹脂パレット用 ナンシン 動画あり
転がり抵抗を追求した高反発弾性のミラクルウレタンを標準採用。キャスターのスプリング効果による荷重分散により驚きの操作性を実現しました。様々な重量搬送に適しており、メッシュパレットやプラスチックパレット仕様も選択できます。積載重量や作業スペースによっては、キャスターを6輪に組み替えることで高機能化も実現できます。大手運送会社で導入効果の計測を実施。空台車や空パレットを運搬する余裕作業、手待ちなどの非稼働を効率化することで、作業者の非稼働時間を大幅に削減することが可能です。抜き差し式のハンドルを積載面下部に収納することができるため、省スペースでの保管、運用が可能。スプリングクッションにより路面をグリップ。ロック、リリースの際に製品にショックを与えません。ロックペダル、リリースペダルが独立しているため、操作が安全、確実に行えます。
用途業務用重量搬送台車 材質(車輪)ミラクルウレタン 荷台寸法(長さ)(mm)14430 荷台寸法(幅)(mm)11900 ハンドル収納 ハンドル高さ(mm)1019 ストッパーナンシンロック キャスター径(Φmm)150 キャスター種類80 取扱説明書(0.93MB) 積載面高さ(mm)371
1台
439,800 税込483,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生ビール樽の保管、移動にアルミ製で軽く(2.78kg)て丈夫。
用途厨房、飲食店、工場等、ビール生樽を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 寸法(mm)Φ329(内寸)×144 高さ(mm)144 適合内径(Φmm)320 キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付 材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304 特性軽い、丈夫 ブレーキ/ストッパーストッパーあり
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

重量搬送台車 メッシュパレット用 ナンシン 動画あり
転がり抵抗を追求した高反発弾性のミラクルウレタンを標準採用。キャスターのスプリング効果による荷重分散により驚きの操作性を実現しました。様々な重量搬送に適しており、メッシュパレットやプラスチックパレット仕様も選択できます。積載重量や作業スペースによっては、キャスターを6輪に組み替えることで高機能化も実現できます。大手運送会社で導入効果の計測を実施。空台車や空パレットを運搬する余裕作業、手待ちなどの非稼働を効率化することで、作業者の非稼働時間を大幅に削減することが可能です。抜き差し式のハンドルを積載面下部に収納することができるため、省スペースでの保管、運用が可能。スプリングクッションにより路面をグリップ。ロック、リリースの際に製品にショックを与えません。ロックペダル、リリースペダルが独立しているため、操作が安全、確実に行えます。
用途業務用重量搬送台車 材質(車輪)ミラクルウレタン 荷台寸法(長さ)(mm)14090 荷台寸法(幅)(mm)7390 ハンドル収納 ストッパーナンシンロック キャスター径(Φmm)150 キャスター種類80 取扱説明書(0.93MB) 積載面高さ(mm)444
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートなボディの力学台車です。特殊樹脂の車輪とばねにより安定した直進が得られるなど実験に即した多彩なアイデアが盛り込まれています。スムーズな直進走行が可能。フリクションばね軸受により、過負荷状態では底部が接地し、車輪を傷めません。反発装置のばねは内部収納式。簡単に連結できるマジックテープ式の連結機能。幅広タイプの記録テープ止めつまみ。力学台車専用おもり搭載可能。
付属品連結装置、反発装置、記録テープホルダー 材質亜鉛ダイキャスト 質量(kg)1(±3%) 大きさ150×78×45
1組(2個)ほか
23,000 税込25,300
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)