固定ハンドルブレーキ付仕様です。
寸法(mm)車体:1200×750
車輪径(Φmm)200
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)900
特性ハンドルブレーキ
荷台寸法(奥行)(mm)1200
折り畳みハンドルブレーキ付仕様です。
車輪径(Φmm)200
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)900
特性ハンドルブレーキ付
荷台寸法(奥行)(mm)1200
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
金網は両面開閉型金網で長手方向のどちら側からでも機能的に積み降ろしが可能。
1/2開閉と全面着脱が簡単にできます。
安全性と耐久性のあるフットブレーキ付。
用途運搬保管業務に
ブレーキ有無フットブレーキ有
「両面開閉型の五面金網囲い」タイプのシートカバー付き金網台車です。シートカバーはファスナーとマジックテープで取付でき着脱は簡単です。シートカバーは防水性でホコリが入り難い形状です。上蓋と扉を一緒にカギ掛けできます。(カギはオプションです。)上蓋は大きく開閉可能です。フットブレーキ付き仕様。床面に優しいグレーゴムベアリング入り車輪を使用。
用途運搬保管業務全般
キャスターグレーゴムB入り車輪
「観音扉型の五面金網囲い」タイプのシートカバー付き金網台車です。シートカバーはファスナーとマジックテープで取付でき着脱は簡単です。シートカバーは防水性シートでホコリが入り難い形状です。上蓋と扉を一緒にカギ掛けできます。(カギはオプションです。)上蓋は大きく開閉可能です。フットブレーキ付き仕様。観音扉型金網は特許取得商品です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り車輪を使用。オプションで用途により、ウレタン車・空気入りタイヤ付き車・ノーパンクタイヤ付き車・しずかる静音キャスター等選択可能です。組立式。組立説明書在中
用途運搬保管業務全般
キャスターグレーゴムB入り車輪
観音扉型金網台車/SHタイプ/フットブレーキ付き仕様の台車です。
前側ハンドルを低くして金網高さに合わせたSHタイプで、ハンドルが邪魔にならず床下収納にも便利です。
扉は床面から左右に大きく開き、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。
開口時の扉は側面に並行するまで開きますので扉が邪魔になることもなく、必要に応じて着脱もできます。
特許取得商品です。床面に配慮した200mmグレーゴムB入りキャスターを使用しています。組立式。組立説明書在中。
用途運搬保管業務全般
使用車輪(mm)200
金網高さ(mm)520
内寸法(縦×横)(mm)(金網)690×1130
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
よりたくさん、より大きな物の運搬に余裕の積載面。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で操作が簡単にできます。・網は脱着式です。・ンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
用途よりたくさん、より大きな物の運搬に余裕の積載面。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で操作が簡単にできます。
材質【ブレーキ、金網】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール
積載面寸法(mm)1220×770(ハンドル部含む)
耐荷重(kg)500
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
ハンドル固定式。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で操作が簡単にできます。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
材質【ブレーキ】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ブタジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)790
ハンドル高さ(mm)885
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)1240
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
関連キーワード