14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーグルクランプ鋼板縦吊用クランプ
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締付け機構)。吊荷重による強力自動締付け機構。吊荷重の2倍以上の力で締付ける。グリップ力は吊荷重に比例。吊荷に無駄な傷をつけない。高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。吊荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。取扱やすい大型吊環。焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工。 適合部材鋼板・型鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーター・クレーンビーム・パイプ等。
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ばねの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要です。また無負荷状態でもクランプは外れません。 吊り上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構です。 安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
用途鋼板・平板・敷鉄板・H型鋼などの横(水平)吊りクランプ。 仕様下あご先割れ(2分割)タイプ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適な軽量コンパクトタイプ。 スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体は焼き付け塗装仕上。
材質特殊合金鋼
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。 球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。 ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。 多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。 スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。 締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。 特殊合金鋼製鍛造本体。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。 寸法P(mm)150
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形鋼の引き起こし・吊り上げに最適なクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等 材質高抗張力鋼
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

球平鋼吊専用のクランプです。引起こし→吊上げ→反転のできる竪吊クランプと同様の機能を備えております。
1台
74,980 税込82,478
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本クランプ(JAPAN CLAMP)水平吊専用クランプ
従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板の吊り上げ、移動に適したクランプです。 クランプの先端がクサビ形状になっているので吊り荷への差し込みが簡単に行えます。
用途敷鉄板の水平移動に、特に鋼板の水平吊り専用に トラスコ品番851-6180 質量(kg)6 寸法d(mm)26 寸法A(mm)80 寸法t(mm)19 寸法B(mm)45 有効寸法(mm)3~40
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

アングル・チャンネル・アイビーム等の構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。I形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊上げ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。
トラスコ品番158-3699 径(Φmm)【吊環】45 基本使用荷重(t)3 クランプ範囲(mm)0~40
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。 特に形状の複雑な鋼材(球面板・曲板等)吊りに威力発揮のシンプルな万能型吊クランプ 吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等全方向式クランプ。 スクリューカム(球面自在式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。 本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 カム及びパッドの取替が非常に簡単。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アングル・チャンネル・アイビーム等の構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。I形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊上げ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。傷の目立たない細目仕様です。
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。Ⅰ形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊あげ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

構造用形鋼(H形、I形、T形、L形)や平鋼板の横吊クランプ。スプリング締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体は特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(HLC1WH・HLC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。取り付け・取り外しが安全かつ容易な取手付。
用途形鋼の吊上げ 形鋼の反転 パイプの吊上げ 平板の吊上げ 種別横吊 材質特殊合金鋼
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アングル・チャンネル・アイビーム及びこれに属する構造物の吊上げ・反転作業に際し、いずれの方向からでも吊作業ができるクランプです。いずれの方向から引張っても荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこみます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。内蔵装備されたうず巻ばねによって常に一定の初荷重がカムに働くようになっています。受金はアール状になっており、角度吊の際本体へかかるねじれ力が少なく無理がありません。
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アングル・チャンネル・アイビーム及びこれに属する構造物の吊上げ・反転作業に際し、いずれの方向からでも吊作業ができるクランプです。いずれの方向から引張っても荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこみます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。内蔵装備されたうず巻ばねによって常に一定の初荷重がカムに働くようになっています。受金はアール状になっており、角度吊の際本体へかかるねじれ力が少なく無理がありません。傷の目立たない細目仕様です。
クランプ範囲(mm)0~30
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)