高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプ。軽量な上柔軟性、加工性に優れています。日本国内製造品。遮蔽を2重にした施した5C-2Wもご用意しています。フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブルもラインナップ(5C-2VS)。5C-2V-SSD / 5C-2V-SSFは、メッセンジャーワイヤー(支持線)付ケーブルです。
用途屋外から屋内への引込線、屋内配線。監視カメラ、防犯カメラなどの映像信号伝送。信号回路、高周波機器間の接続
材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC
質量(g)65
耐電圧1000
静電容量67
標準色黒、白
素線径(mm)0.8
外径(mm)絶縁体:4.8、編組:5.4、シース:7.2
シース色黒
絶縁抵抗1000
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数1
導体抵抗35.9
特性インピーダンス(Ω)75±3
日本国内製: 関西通信電線。一般型充実タイプ。高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。HFなど低い周波数帯を使用したアマチュア無線での利用に適しています。軽量なうえ柔軟性、加工性に優れています。フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブル、5D-2VSもラインナップ。5D-2Eは、シースにポリエチレンを使用し対候性、耐水性を高めた屋外用仕様です。遮蔽を2重にした施した5D-2Wもご用意しています。
用途HF帯アマチュア無線。音声信号の伝達。無線の送受信。移動運用。信号回路、機器間、機器内部の接続
材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC
質量(g)81
耐電圧1000
静電容量67
標準色灰、黒
素線径(mm)1.4
外径(mm)絶縁体:4.8、編組:5.5、シース:7.3
シース色灰
絶縁抵抗1000
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数1
導体抵抗11.7
特性インピーダンス(Ω)50±2
日本国内製: 関西通信電線。両端未加工。高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。HFなど低い周波数帯を使用したアマチュア無線での利用に適しています。導体抵抗が小さくパワーロスが少ないので、ケーブ長が長くなる場合に適しています。
用途HF帯アマチュア無線。音声信号の伝達。無線の送受信。機器間の接続。ケーブ長が長くなる場合の接続
材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC
質量(g)260
耐電圧1000
静電容量67
標準色灰
素線径(mm)2.9
外径(mm)絶縁体:9.7、編組:10.7、シース:13.1
シース色灰
絶縁抵抗1000
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数1
導体抵抗2.67
特性インピーダンス(Ω)50±2
日本国内製: 関西通信電線。・一般型充実タイプ。・高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。・HFなど低い周波数帯を使用したアマチュア無線での利用に適しています。・導体抵抗が小さくパワーロスが少ないので、ケーブ長が長くなる場合に適しています。・フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブルもラインナップ(8D-2VS)。・遮蔽を2重にした施した8D-2Wもご用意しています。
用途HF帯アマチュア無線。音声信号の伝達。無線の送受信。移動運用。信号回路、機器間、機器内部の接続
材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC
質量(g)181
耐電圧1000
静電容量67
標準色灰、黒
素線径(mm)2.3
外径(mm)絶縁体:7.8、編組:8.7、シース:11.1
シース色灰
絶縁抵抗1000
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数1
導体抵抗4.23
特性インピーダンス(Ω)50±2
高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。遮蔽を2重にした施した3C-2Wもご用意しています。軽量な上柔軟性、加工性に優れています。日本国内製造品。フレキシブルな配線が可能な撚線タイプの3C-2VSもラインナップ
用途屋外から屋内への引込線、屋内配線。監視カメラ、防犯カメラなどの映像配線。信号回路、高周波機器間の接続
材質内部導体:AC、絶縁体:PE、外部導体:CCA、シース:PVC
質量(g)28
耐電圧1000
静電容量67
標準色黒、白
素線径(mm)0.5
外径(mm)絶縁体:3.1、編組:3.8、シース:5.6
シース色黒
絶縁抵抗1000
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数1
導体抵抗91.4
特性インピーダンス(Ω)75±3
日本製: 関西通信電線。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプ。軽量な上柔軟性、加工性に優れています。フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブルもラインナップ(7C-2VS)。7C-2V-SSFは、メッセンジャーワイヤー(支持線)付ケーブルです。
用途屋外から屋内への引込線、屋内配線。監視カメラ、防犯カメラなどの映像配線。信号回路、高周波機器間の接続
材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC
質量(g)130
耐電圧1000
静電容量67
標準色黒
素線径(mm)1.2
外径(mm)絶縁体:7.3、編組:7.3、シース:10.4
シース色黒
絶縁抵抗1000
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数1
導体抵抗15.9
特性インピーダンス(Ω)75±3
高周波機器の接続用や内部配線用に。特性インピーダンス75Ω。監視カメラ、防犯カメラ等の映像信号伝送用に。
質量(g)230
耐電圧1000
静電容量67
標準色黒
素線径(mm)1.4
外径(mm)絶縁体:9.4、編組:9.4、シース:13.0
シース色黒
絶縁抵抗1000
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数1
導体抵抗11.6
特性インピーダンス(Ω)75±3
塩素などのハロゲン元素や鉛などの重金属を含まない材料を使用。JIS C 3005による60度傾斜難燃性試験合格品。焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。煙の発生量も低減。埋め立て廃棄時においても有害物質が溶出しません。日本製: 関西通信電線。幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~670MHz 。CATV:10~770MHz。BSデジタル放送:1035~1335MHz 。CSデジタル放送:1590~2600MHz。・絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。・2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。・ケーブ長が長くなる場合は、パワーロスを少なくするために内部導体が太く、導体抵抗が小さいEM-S-7C-FB、EM-S-10C-FBが適しています。
用途衛星デジタル放送(BS/CS)受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線、屋内配線に
材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC
質量(g)63
耐電圧1000
静電容量56
標準色黒
素線径(mm)1.05
外径(mm)絶縁体:5、編組:5.8、、外部導体:5.1、シース:7.7
シース色黒
絶縁抵抗1000
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数1
導体抵抗21.1
特性インピーダンス(Ω)75±3
塩素などのハロゲン元素や鉛などの重金属を含まない材料を使用。JIS C 3005による60度傾斜難燃性試験合格品。焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。煙の発生量も低減。埋め立て廃棄時においても有害物質が溶出しません。日本製: 関西通信電線。幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~670MHz 。CATV:10~770MHz。BSデジタル放送:1035~1335MHz 。CSデジタル放送:1590~2600MHz。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。・室内配線には、外径が細く取り回しが容易なEM-S-5C-FBをご使用をおすすめします。
用途衛星デジタル放送(BS/CS)受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線、屋内配線に。導体抵抗が小さくパワーロスが少ないので、ケーブ長が長くなる場合に適しています
材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC
質量(g)105
耐電圧1000
静電容量56
標準色黒
素線径(mm)1.5
外径(mm)絶縁体:7.3、編組:8.3、、外部導体:7.4、シース:7.7
シース色黒
絶縁抵抗1000
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数1
導体抵抗21.1
特性インピーダンス(Ω)75±3
幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~710MHz 。CATV:90~470MHz。衛星デジタル放送:。(BS右旋)1032~1489MHz(CS右旋)1595~2071MHz。(BS左旋)2224~2681MHz(CS左旋)2748~3224MHz。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。2重シールド構造で遮蔽性に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩も最小限に抑えます。S-5C-FB-SSF(-SSD)は、メッセンジャーワイヤー(1.6mm×1本)付ですので空中架空用に便利です。日本国内製造品。シースにノンハロゲン難燃PEを使用し、環境に配慮したエコマテリアルケーブルEM-S-5C-FBもご用意しています。シールド構造を3重にし、外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めたDIGITAL-5C-FBもご用意しています。4K/8K放送対応ケーブル、S-5C-FB(AL)もご用意しています。
用途地上波デジタル放送、衛星デジタル放送(BS/CS)の受信。CATV(共同受信)などの屋内配線
材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC
耐電圧1000
静電容量56
絶縁抵抗1000
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数1
特性インピーダンス(Ω)75±3
同軸ケーブル3G/HD/SD-SDIおよびIMG.Link用同軸ケーブル。両端BNC(オス)。
用途映像信号用
LAN用ケーブル、電話用ケーブル、テレビジョン受信用同軸ケーブルを1本に集約したケーブルですので、インターネットマンション等への先行配線に便利です。
構成(TPCC50.5×4P・電話線0.5×2P・S5C-FB)各1本
概算質量(kg/km)160
シース色黄
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)15
関連キーワード