90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)13 外径(mm)6.4 材質超硬 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等
1本
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
用途鉄や軽金属などのバリ取り・寸法調整などに。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 六角対辺(mm)6.35 適合材鉄・軽金属
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超硬バー ニューレジストン 動画あり
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。 適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金 カット形状d
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に! この製品はクロームメッキを施してあり、ニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力を高めています。 AI-3225/AI-4025/AI-4725/AI-5525はチェーンソーヤスリ適合サイズなのでチェーンソーの刃研ぎに使えます!コンセントがない屋外でも刃研ぎができます!
用途一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に。 形状円筒先丸型 粒度#200 円筒先丸型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
1個
879 税込967
当日出荷

超硬合金をスパイラルカット(ラセン状に刃付)に刃付した超硬回転ヤスリです。切削性に優れ、目詰まりもなく、永切れし、抜群の切れ味を発揮します。(使用頻度の高いプロ林業家にお勧めです)
適合N-820・821・823・842 適合材超硬合金
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に! この製品はクロームメッキを施してあり、ニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力を高めています。 AI-3225/AI-4025/AI-4725/AI-5525はチェーンソーヤスリ適合サイズなのでチェーンソーの刃研ぎに使えます!コンセントがない屋外でも刃研ぎができます!
粒度#200 軸径(Φmm)6.35 材質クロームメッキ 円筒型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
1個
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等、様々な材料の研磨・バリ取りができます。インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。
用途鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り。 寸法(縦×横)(mm)20×10 適合材鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 高さ(mm)15 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等 外径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。チタンコーティングで長寿命。
用途金属の研削 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属 外径(mm)10
1本
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状砲弾 材質超硬
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サンフレックス金工ヤスリ 7x10x3Φ軸
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途金属の研削加工に使用します。 軸径(Φmm)3 高さ(mm)10 外径(mm)7 材質HSS 形状楕円型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状カッター目 適合材金属
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。 材質タングステンカーバイト
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
軸径(Φmm)3 材質HSS 種別クロスカット目 許容回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材金属・木材
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフレックス回転ヤスリ
金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
種別クロスカッター目 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細かい削りできれいな仕上がり
用途木工・軽金属の仕上げに。 軸径(Φmm)6 材質高級炭素工具鋼 仕様ヤスリ目 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材木工・軽金属
1本
889 税込978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

金属・木材を研削するのに使用します。チタン加工により金工ヤスリより長寿命です。
軸径(Φmm)3 長さ(mm)10 直径(Φmm)6 材質HSS材チタンコーティング 種別カッター目 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属・木材
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属や木工・樹脂・軽金属等の研削用です。(熱処理済みの素材には不向きです。)
ヤスリ部形状カッター目
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。チタンコーティングで長寿命。
用途金属の研削 軸径(Φmm)3 材質HSS(チタンコーティング) 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状カッター目 適合材金属
1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途木材・金属の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)10 外径(mm)6 材質HSS 許容回転数(min-1[r.p.m])10000 ヤスリ部形状クロスカッター目 適合材木材・金属
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)6.4 外径(mm)6.4 材質超硬 形状球型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 形状球型 高さ(mm)2.3 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等 外径(mm)2.3
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 形状球型 高さ(mm)3 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等 外径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 形状球型 高さ(mm)3 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等 外径(mm)3
1本
1,398 税込1,538
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)6.4 外径(mm)6.4 材質超硬 形状球型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等
1本
2,398 税込2,638
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)19 外径(mm)3 材質超硬 形状トンガリ型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 形状砲弾型 高さ(mm)13 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等 外径(mm)6.4
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 形状逆台形型 高さ(mm)5 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等 外径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)7 外径(mm)2.9 材質超硬 形状楕円型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等
1本
1,398 税込1,538
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)7 外径(mm)3 材質超硬 形状炎型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 形状逆台形型 高さ(mm)5 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等 外径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 形状円錐型 高さ(mm)17 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等 外径(mm)7
1本
2,398 税込2,638
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)13 外径(mm)3 材質超硬 形状トンガリ型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)7 外径(mm)2.9 材質超硬 形状楕円型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等
1本
1,398 税込1,538
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)15 外径(mm)3 材質超硬 形状トンガリ型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)10 外径(mm)3 材質超硬 形状トンガリ型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)10 外径(mm)3 材質超硬 形状トンガリ型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 形状トンガリ型 高さ(mm)19 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等 外径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

関連カテゴリ