80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
撮影シーンを逃がさない、撮影に便利な360度自動で回転するターンテーブルです。 フィギアや小物の展示用としても最適です。 右回転、左回転切替可能です。
材質ABS 質量(g)約420 電源アルカリ単一乾電池、外部電源:microUSB給電(ACアダプタは別売り) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約202×48 耐荷重(kg)2 回転速度(min-1[r.p.m])3.25 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

回転台 モノタロウ 動画あり
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。 材質ABS樹脂 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラーの力で回転!360度の商品展示が可能。店内の照明だけで回り続けます。
材質本体:ABS樹脂、天板:PS樹脂 耐荷重(g)300
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転台 サンワサプライ 動画あり
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。 液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。 付属品滑り止めシート(4枚) 材質ABS樹脂 総耐荷重(kg)30
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで組立が出来る工具不要の机上台です。 ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。 キーボード、マウス、電卓などの周辺機器や事務用品の収納にも便利です。 Sサイズはミニキーボードサイズ(幅約287mmタイプ) Mサイズはテンキーレスキーボードサイズ(幅約365mmタイプ) Lサイズはフルサイズのキーボードサイズ(幅約441mmタイプ) キーボードによっては内寸を超える商品もあります、キーボードの収納には本製品の内寸サイズを参考にしてください。
用途ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。 厚さ(mm)12 ブラック 耐荷重(kg)20 材質(天板)パーチクルボード 材質(すべり止め)シリコンパッド 材質(脚部)スチール 取扱説明書(0.4MB)
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリング採用により、スムーズに回転します。 自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。 部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。 360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。
材質スチール(粉体塗装) 高さ(mm)28 ベース厚さ(mm)2.3 テーブル厚さ(mm)2.3
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静音・高荷重設計です。 上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。 トラスコ品番384-7772 材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ 高さ(mm)12.5 質量(g)898 内径(Φmm)70 均等荷重(kg)100 外径(Φmm)160 取付穴径(Φmm)8.1 取付ピッチ(mm)(上)136×110(下)144×144
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。 寸法d(Φmm)4.8 主な用途テレビ、モニターの回転台
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クルクル回転盤 サカエ 動画あり
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)□499 均等耐荷重(kg)150 グリーン購入法適合
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様手動 高さ(mm)33
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)30 材質(本体)スチール(シルバー塗装) 材質(内部)樹脂製ベアリング
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クルクル回転盤 サカエ 動画あり
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
材質樹脂 間口(mm)Φ363 均等耐荷重(kg)150 グリーン購入法適合
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユアサ(ユアサプライムス)回転台付きハンディファン
回転&充電スタンド付きハンディファン。約60度のスイング機能付き。スタンドにセットしながら充電もできる。パワフルなハンディファンとしてでも、デスクファンとしてでも使える2WAYタイプ。
質量(kg)約0.18 電源リチウムイオン電池3.6V 2000mAh 連続使用時間(時間)約2~7.5 風量4段階+リズム風 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.4×4.1×22.4 入力端子Type-C 充電時間(時間)約3 定格入力DC5V 2000mA(USB充電式)
1台
2,798 税込3,078
6日以内出荷

ハタヤオートリール専用の回転台です。
トラスコ品番851-3625 アズワン品番64-4653-43
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

専用受光器で決めた位置に向けて回転し、自動でレーザーラインを合わせることで、2人での作業が必要な地墨合わせ作業を1人で行うことができます。自動追尾回転台はレーザーロボLEXIAシリーズと接続可能のため、後付けができます。自動追尾モードとリモコン操作モードの切り替えが無く、スムーズに作業ができます。受光器は付属のホルダー EASY-LOCKに取り付けて持ち運ぶことができます。取付コマは着脱可能です。USB Type-Cで繰り返し充電ができます。
用途1人での墨出し・地墨合わせ作業に。 材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト、ケース:ABS樹脂 電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電) 電池リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(mAh)自動追尾回転台:2000 受光器:1600 レーザーロボ LEXIA 51 レッド:3200 回転速度自動追尾回転台:最大16秒(360°) 通信可能距離(m)1~20 受光距離(m)2~20 受光幅(mm)±1(受光器)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

専用受光器で決めた位置に向けて回転し、自動でレーザーラインを合わせることで、2人での作業が必要な地墨合わせ作業を1人で行うことができます。自動追尾回転台はレーザーロボLEXIAシリーズと接続可能のため、後付けができます。自動追尾モードとリモコン操作モードの切り替えが無く、スムーズに作業ができます。受光器は付属のホルダー EASY-LOCKに取り付けて持ち運ぶことができます。取付コマは着脱可能です。USB Type-Cで繰り返し充電ができます。
用途1人での墨出し・地墨合わせ作業に。 材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト、ケース:ABS樹脂 電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電) 電池リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(mAh)自動追尾回転台:2000 受光器、レーザーロボ LEXIA 51 グリーン:1600 回転速度自動追尾回転台:最大16秒(360°) 通信可能距離(m)1~20 受光距離(m)2~20 受光幅(mm)±1(受光器)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

専用レシーバーで自動追尾回転が可能。中心受光巾を取り替えることが可能で、狭いモードは中心受光ラインから±1mm以内で、広いモードは中心受光ラインから±2mm以内と正確。高速回転で素早い追尾が可能で、すでにLEXIAシリーズを持っている方も買い足しや後付けが可能。リチウムイオンバッテリー内蔵製品なので、充電が長持ち。
用途墨出し作業でレーザーラインの位置合わせを1人で行いたいときに。自動で正確なライン合わせによって、作業を効率化・省人化したいときに。 仕様レッド用 セット内容自動追尾回転台・受光器(レッド用)・アルミケース・ホルダー(EAZY-LOCK)・充電アダプターUSB(Type-C) 対象機種レーザーロボ LEXIA-E AR グリーン・レーザーロボ LEXIA AR グリーン/レッド・レーザーロボ LEXIA グリーン/レッド・レーザーロボ LEXIA VIVID グリーン 寸法(mm)自動追尾回転台:108×46×122、受光器:128×64×36 質量(g)自動追尾回転台:460、受光器:180 電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電) 防塵防水性能IP54 オートパワーオフ受光器:無操作・無受光状態で約7分後 バッテリー容量(mAh)自動追尾回転台:2000、受光器:1600 回転速度自動追尾回転台:16秒(360°) 通信可能距離(m)自動追尾回転台:1~20、受光器:1~20 周波数(GHz)2.4 連続使用回数自動追尾回転台:約1500回、受光器:約3500回 受光距離(m)自動追尾回転台:2~20、受光器:2~20 受光幅(mm)中心受光幅:受光器±1
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷

専用レシーバーで自動追尾回転が可能。中心受光巾を取り替えることが可能で、狭いモードは中心受光ラインから±1mm以内で、広いモードは中心受光ラインから±2mm以内と正確。高速回転で素早い追尾が可能で、すでにLEXIAシリーズを持っている方も買い足しや後付けが可能。リチウムイオンバッテリー内蔵製品なので、充電が長持ち。
用途墨出し作業でレーザーラインの位置合わせを1人で行いたいときに。自動で正確なライン合わせによって、作業を効率化・省人化したいときに。 仕様グリーン用 セット内容自動追尾回転台・受光器(グリーン用)・アルミケース・ホルダー(EAZY-LOCK)・充電アダプターUSB(Type-C) 対象機種レーザーロボ LEXIA-E AR グリーン・レーザーロボ LEXIA AR グリーン/レッド・レーザーロボ LEXIA グリーン/レッド・レーザーロボ LEXIA VIVID グリーン 寸法(mm)自動追尾回転台:108×46×122、受光器:128×64×36 質量(g)自動追尾回転台:460、受光器:180 電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電) 防塵防水性能IP54 オートパワーオフ受光器:無操作・無受光状態で約7分後 バッテリー容量(mAh)自動追尾回転台:2000、受光器:1600 回転速度自動追尾回転台:16秒(360°) 通信可能距離(m)自動追尾回転台:1~20、受光器:1~20 周波数(GHz)2.4 連続使用回数自動追尾回転台:約1500回、受光器:約3500回 受光距離(m)自動追尾回転台:2~20、受光器:2~20 受光幅(mm)中心受光幅:受光器±1
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷

専用受光器で決めた位置に向けて回転し、自動でレーザーラインを合わせることで、2人での作業が必要な地墨合わせ作業を1人で行うことができます。自動追尾回転台はレーザーロボLEXIAシリーズと接続可能のため、後付けができます。自動追尾モードとリモコン操作モードの切り替えが無く、スムーズに作業ができます。受光器は付属のホルダー EASY-LOCKに取り付けて持ち運ぶことができます。取付コマは着脱可能です。USB Type-Cで繰り返し充電ができます。
用途1人での墨出し・地墨合わせ作業に。 材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト、ケース:ABS樹脂 電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電) 電池リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(mAh)自動追尾回転台:2000 受光器、レーザーロボ LEXIA 51AR グリーン:1600 回転速度自動追尾回転台:最大16秒(360°) 通信可能距離(m)1~20 受光距離(m)2~20 受光幅(mm)±1(受光器)
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

専用受光器で決めた位置に向けて回転し、自動でレーザーラインを合わせることで、2人での作業が必要な地墨合わせ作業を1人で行うことができます。自動追尾回転台はレーザーロボLEXIAシリーズと接続可能のため、後付けができます。自動追尾モードとリモコン操作モードの切り替えが無く、スムーズに作業ができます。受光器は付属のホルダー EASY-LOCKに取り付けて持ち運ぶことができます。取付コマは着脱可能です。USB Type-Cで繰り返し充電ができます。
用途1人での墨出し・地墨合わせ作業に。 材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト、ケース:ABS樹脂 電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電) 電池リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(mAh)自動追尾回転台:2000 受光器:1600 レーザーロボ LEXIA-E 51AR グリーン:2600 回転速度自動追尾回転台:最大16秒(360°) 通信可能距離(m)1~20 受光距離(m)2~20 受光幅(mm)±1(受光器)
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 USB過電流保護機能付き トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:90度回転プラグ
ホワイト 出力(W)AC:1400以下 コンセント個数2 対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。 電力(V/A)DC出力:5/2.4 USBポート数2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、90度回転時最大12口を実現。急速充電用USBポート×2口(合計3.4A)で2台同時充電可能。木目調のデザインでインテリアに馴染みます。
スイッチ一括集中スイッチ コンセント個数最大12(90度回転時使用可能) コンセント形状2P コード長さ(m)1.8 定格容量15A・100~125V(1450Wまで) 機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、USB連動、雷ガード RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2(Type-A×2)合計3.4A
1個
5,635 税込6,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、90度回転時最大12口を実現。急速充電用USBポート×2口(合計3.4A)で2台同時充電可能。オフィスの電源不足解消に。
ホワイト スイッチ一括集中スイッチ コンセント個数最大12(90度回転時使用可能) コンセント形状2P コード長さ(m)1.8 定格容量15A・100~125V(1450Wまで) 機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、USB連動、雷ガード RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2(Type-A×2)合計3.4A
1個
4,120 税込4,532
当日出荷

材質(本体)ステンレス、(マット)EVA樹脂 質量(kg)1.6 適合品番CAT-0101/0201/0301
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20W対応したUSB Type-Cポートを2ポート備えたACアダプタです。 最大20Wまでの出力に対応しているのでUSB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。 USB Type-Cポートを2ポート搭載しているので、2台の機器を同時に充電できます。 接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。 90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。 通電状況が一目で確認できる、通電ランプ付きです。
使用温度範囲(℃)5~35 最大出力(W)40 定格出力電流(A)DC3、DC2.22(最大20W) 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット 対応USB PD、プラグ収納、通電確認LED 定格出力電圧(V)DC5、DC9(最大20W) 出力端子USB Type-C USBポート数2ポート プラグ形状2P 定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

クローン機能を搭載。PCと接続せずに、1プッシュでドライブを複製できます。 2台の内蔵2.5インチ/3.5インチSATA HDD/SSDを外付けUSBドライブにするケースです。 内蔵用HDD/SSDをケースに入れずに、スロットに差すだけで使用できます。 UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSBの速度を最大限に引き出します。 16TBまでのHDD/SSDを2台搭載できます。 クローン機能を搭載。PCと接続せずに、1プッシュでドライブを複製できます。 アクセスが無く10分経過すると、HDDの回転を止めます。 ドライバ不要。Windows標準ドライバで動作します。 ウエイトを内蔵しているので、安定して抜き差しできます。 2.5インチドライブ用スペーサーとACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書が付属します。
付属品2.5インチドライブ用スペーサー×2、ACアダプタ、USB 3.2 Gen 1 Standard-A⇔Standard-Bケーブル (約60cm)、取扱説明書 ブラック 電源ACアダプタ (付属) 適合規格SATA Revision 3.2、USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) 対応OSWindows 10 対応ドライブ: 2.5または3.5インチ SATA HDD/SSD (容量16TB×2台まで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×116×70 転送速度(Gbps)最大データ:5(理論値) I/OポートUSB 3.2 Standard-B メス
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

USB給電式のBluetooth FMトランスミッター。 Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・動画音声をワイヤレス接続で、カーオーディオから聴くことができます。 Bluetoothバージョン5.3仕様。下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。 周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択できるフルバンドタイプ。(141ch) ブルーLEDディスプレイに、選択中のFM周波数を表示。 イコライザー機能付。重低音モード、ノーマルモードの2種類から選択可能。 端末を2台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。 給電用USBコネクターは表裏どちらも挿せるリバーシブルコネクター+180°回転仕様で設置角度を360°調整可能。 USB充電ポート2口付き。2ポート合計最大出力3A。※出力ポートの充電能力は給電電力により異なります。 リバーシブルUSBポート。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。 USB充電ポートに自動識別ICを搭載。iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 ハンズフリー通話対応。(車のUSB電源の位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)
仕様SCMS-T:対応 ブラック 質量(g)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×45×45 接続端子USB 動作温度(℃)0~35(結露しないこと) 送信周波数(GHz)2.402~2.480 送信周波数(MHz)FM:76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択) BluetoothBluetooth ver.5.3 入力電圧USB5V/0.5A以上 マルチペアリング(履歴保持)2台 無線距離(m)約10(Bluetooth) 対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)、ハンズフリー(HFP) 出力ポートUSB出力用ポート(充電専用):USB-Aポート×2ポート(1ポート最大出力3A/2ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。。差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。 ※USBケーブルは付属していません。Type-Cポートが2ポート搭載で最大PD30Wまで対応可能。一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
寸法(mm)約W82×D36×H135(突起含まず) ブラック 質量(g)約212 スイッチブレーカー内蔵一括集中スイッチ 定格容量AC100V 50/60Hz 15A 定格出力Type-C1:5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、Type-C2: 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、1ポート最大30Wまで、Type-C1とC2を同時使用の場合:最大15Wまで 保護機能過電流保護 コネクタUSB Type-C 差込口2P・6個口 USBポート数2ポート 定格入力100V 合計14A(1400W)まで 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷

<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。。差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。 ※USBケーブルは付属していません。Type-Cポートが2ポート搭載で最大PD30Wまで対応可能。一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
寸法(mm)約W82×D36×H135(突起含まず) ホワイト 質量(g)約212 スイッチブレーカー内蔵一括集中スイッチ 定格容量AC100V 50/60Hz 15A 定格出力Type-C1:5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、Type-C2: 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、1ポート最大30Wまで、Type-C1とC2を同時使用の場合:最大15Wまで 保護機能過電流保護 コネクタUSB Type-C 差込口2P・6個口 USBポート数2ポート 定格入力100V 合計14A(1400W)まで 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷

AC差込口。USBポート。独立スイッチ(LEDランプ仕様)付きUSBタップ。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能。
材質本体:難燃性ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-10~40 ポート数2ポート 出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A) 定格14A・100V(1400W) コード長さ(m)2 プラグ2P
1個
3,380 税込3,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)。差込口が回転することで、無駄なく差せる。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーで電気火災を予防。コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能。安全キャップ付属。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被覆付安全構造
コネクタ形状USB、Aタイプ(メス) 電力(W)AC差込口合計:1400まで スイッチ一括集中スイッチ コンセント形状2P コンセント個数4 機能耐トラッキング 定格AC100V、14A、DC5V、合計2.4A(1ポート最大2.4A) 付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個、USBポート 使用温度範囲(℃)-10~40 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,753 税込3,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボタン押すだけ、簡単ネジ回し!。従来あった回転方向の締め緩め切替レバーの操作しにくい位置での切替えが簡単操作に!。タッチしやすい箇所で単独ボタンとなった「締めるボタン」「緩める」を押すだけ、。ワンタッチで電動でネジ回しができる、。しかもボタンを離せば回転ロックがかかって。本締めなど通常手動ドライバーとしても利用可能!。狭い所、裏側の組み立て・分解も片手でワンタッチで作業が可能な。1台2役で大活躍間違いなしのtype-B USB充電式のコードレス電動ドライバーです。ボタンを押すだけなので、家具などの組立・分解が苦手な女性やご年配の方でも片手でラクラク。電動を使えば手回し不要なので、奥のネジや裏側のネジ回しも超簡単で作業姿勢もラクラクこなせます。充電時間は約25分、フル充電で最長50分連続稼働※無負荷時。目安として1回のフル充電で380本※のネジが締められ、LEDライト付きなので暗い所でも作業出来ます。(※380本ネジ締めは取り付ける箇所の素材やネジ種によって性能は異なります)。ビットはプラス/マイナス両端に装備した長さ8.5cmのビットを標準付属、。グリップエンド部には小型電動ドライバーでは珍しい多目的取付リングが装備されているのでフックでの保管や携帯性にも良好です。
セット内容本体、ビット1本(+/-)、USBケーブル(USBmicro Type-B-USB)、日本語取説書付き 材質ABS、スチール他 質量(kg)約0.17 (メーカー付属ビット装着時) 寸法(cm)グリップ径3.8×全長20.5 (メーカー付属ビット装着時) 連続使用時間(分)約50 (※無負荷時) バッテリー3.7V 800mAh 充電時間(分)約25(フル充電) 最大トルク2.0N-mN ライト機能LEDライト搭載
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。 ※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材 質量(kg)1.75 耐荷重(kg)15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55 コンセントなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 引出しなし
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。AC差込口はホコリ・ゴミの浸入を防ぐ扉付です。
仕様●型番:WBS-TW1204USB●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(スイング式)●サイズ:150(W)×145(D)×192(H)mm●USB出力:4.8A・5V●コード長:2m●ポート数:4ポート●コンセント:2P×12口●AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線●ブレーカー内蔵集中スイッチ付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単●断線に強いコード●耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ アズワン品番65-3893-46
1個
7,180 税込7,898
翌日出荷

仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造 アズワン品番65-9286-51
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ソーラー回転台
360°鑑賞できる、回転台!
セット内容本体×1 材質ABS 寸法(mm)100×100×45 個装化粧箱
1個
782 税込860
当日出荷

LED付のソーラーパネルを使用したターンテーブルです。
電源太陽電池4面、単3形乾電池1本 テーブル径Φ×高さH(mm)100(テーブル)×57 回転速度2.5rpm 最大荷重(kg)約5
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

家庭用コンセントでUSB機器を2台同時充電可能。(2.1A出力×2/合計最大出力2.1A) 最大出力2.1Aの高出力でiPadなどのタブレット充電や、スマートフォンの急速充電に対応。 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。
定格出力DC5V/2.1A 材質(本体ケース)PC+ABS 質量(g)約35.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×39×30(ACプラグ含まず) 定格入力AC100V~240V/50-60Hz 0.3A
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合計最大出力2.4AのUSBタイプCケーブル直結タイプコンセント充電器。 USB-Aポート付きで合計2台の機器を同時に充電可能。 ケーブル根元部は断線に強いロングブッシュを採用。 コンセントプラグは90°回転式です。 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
材質本体ケース(PC+ABS)・ACプラグ(真鍮)・コネクタケース/ケーブル(PVC) 質量(g)約71 ポート数1 ケーブル長(m)約1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×55×30(ACプラグ・ケーブル含まず) 定格出力DC5V/2.4A 定格入力AC100V~240V・50/60Hz・0.35A
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷