155件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
6,198 税込6,818
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

見た目も使いやすさもすっきりシンプルな電話機。大きくシンプルなボタンレイアウトと、文字がクッキリ見やすいホワイト液晶です。シンプルな機能ながら、迷惑電話をワンタッチで撃退できる「迷惑ストップボタン」や電話に出る前に相手の名前を確認出来る「お名前確認ボタン」、電話帳機能など必要な機能は備えています。停電時の受発信OKで万が一の時にも安心です。(親機のみ)
本体寸法(mm)親機:159×172×70/子機:49×26×165/子機充電器:79×70×101) 質量(g)親機:約450(ACアダプター含まず)/子機:約127(充電池含む)/子機充電器:約114(ACアダプター部含む) 消費電力(W)親機:最大2.0、待機時0.7/子機:急速充電時0.7/子機待機時:0.4 液晶パネル(バックライト付)親機:カナ1行/子機:カナ2行 音量調節着信音量切替(親機子機共通):5段階・切 機能【電話帳】親機:カナ10人/子機:カナ100人、【ナンバーディスプレー対応機能(親機子機共通)】親機:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り、【その他防犯】お名前確認ボタン、非通知お断り、0120・0800お断り、【コードレス】内線通話(親・子機間)、保留・転送 最大接続台数増設子機:付属子機あわせて4台まで
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

停電時でも使えるかんたん電話機。 ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。 電話番号を16桁まで表示できる液晶画面。 暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。 二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。) 手放しで通話ができるハンズフリー機能。 リダイヤル機能。保留メロディ(エリーゼのために) 着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。) ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。 壁掛け使用可能。(ネジは別売です)
セット内容親機のみ 付属品電話コード(30cm)、回線コード(200cm) 質量(g)530(回線コードを除く) タイプ有線 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×155×65
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

クランプ式で厚さ6cm以下、設置部分の奥行きが4cm以上のデスク(天板)に設置可能です。 ホルダーは360度回転、手前に引き寄せることも自由自在。 高さの調節ができるフレックスタイプです。 ホルダー部分のクリップは幅22cmまで広がり、しっかり電話を固定します。 アーム部分に電話コードを隠すことができますので、コードのもつれなどがありません。
トラスコ品番004-2218 材質強化ポリエチレン製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×338×457
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

テレホンアーム モノタロウ 動画あり
方向・角度が調節できるフレキシブルタイプ(上下左右に可動) の電話台。電話保持台の幅は約120~220まで調整可能、電話をしっかり固定できます。 360度回転でき、簡単に手前に引き寄せられます。 設置寸法は、デスク天板厚60mm以下奥行40mm以上。
用途電話の保持台 材質樹脂ABS 寸法(幅W×長さL)(mm)(保持台)195×240 組立寸法(mm)幅200×奥行368×高457
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

どこでも移動しながら通話する…日常の当たり前に固定電話もバージョンアップ。親機もコードレスな電話機です。 迷惑電話対策が充実、電話に出る前も、通話中もボタン1つでサポートします。 目立つボタンで分かりやすい「迷惑ストップ」ボタン搭載。通話中や着信中にワンタッチすれば、相手にお断りメッセージを流し、自動的に電話を切ることができます。 さらに、ナンバーディスプレイ契約時にはお断り番号リストに登録、次回からは自動的に着信拒否をします。 大きくて見やすいボタンと、くっきり見やすいホワイト液晶でどんな方でも使いやすいデザインです。
仕様【スピーカーホン/オンフックダイヤル】〇/〇、【線通話/保留・転送】親機・受話子機・子機:○/〇、【双方向子機間通話】子機・受話子機間も可能 ホワイト系 質量(g)親機:約477g(受話子機含む、ACアダプター含まず)、受話子機:約127(充電池含)、子機:約127(充電池含む)、充電器:約114(ACアダプター部含) 切替方式【音量切替/送話音量切替】親機・受話子機・子機:10段階/3段階 消費電力(W)親機:約2.1、待機時約0.9/子機:急速充電時:約0.7、待機時:約0.4 外寸(mm)親機:170×174×81(受話子機含)、受信子機:49×26×165、子機:49×26×165(充電器79×70×101) 対応ナンバーディスプレイ:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り(100件) 機能【電話帳】親機・受話子機・子機:カナ100人×1番号、【防犯】お名前確認・非通知お断り・お名前確認起動時自動通話録音(1件1分)・0120/0800お断り・迷惑ストップボタン・安心相談ボタン 液晶パネル親機:3型[25×74]カナ1行、受話子機:1.4型[22×30]カナ2行、子機:1.4型[22×30]カナ2行 RoHS指令(10物質対応)対応 連続待受時間受話子機・子機:約200時間 連続通話時間(時間)受話子機・子機:約8
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

停電時でも使えるかんたん電話機。 ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。 押しやすく大きなダイヤルボタン。 暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。 二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。) 手放しで通話ができるハンズフリー機能。 リダイヤル機能。保留メロディ。着信時に光る着信ランプ付。 着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。) ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。
ホワイト セット内容親機のみ 付属品受話コード(30cm)、回線コード(200cm) 質量(g)500(回線コードを除く) タイプ有線 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×153×80 抵抗(Ω)(直流)618
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

簡単に電話をかけられる「ワンタッチダイヤル(3件)」 スペースを有効に使える「壁掛け設置」対応 光って着信をお知らせ「着信ランプ」
セット内容親機のみ 質量(g)約527 音量呼出音量:(3段階)、受話音量:(6段階) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約95×190×196
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親機コードレス大画面&あんしんフラッシュランプ搭載防犯電話機 シャープ 動画あり
多彩な防犯機能があらかじめ設定された防犯電話。『自動着信前警告&自動聞いてから応答』は着信音がなる前に相手に「この通話は防犯のため録音されます」と警告メッセージを流します。電話が切れた場合、着信音はなりません。電話が切れなければ、名前を確認するメッセージが流れますので、知り合いからの電話のみに対応することが可能。これは「警視庁犯罪防止対策本部」「大阪府警察本部特殊詐欺対策室」のアドバイスを受け開発した機能で怪しい電話に出ないですみます。ナンバーディスプレイ契約であれば、番号未登録者からの電話着信時は着信ランプの色が赤、登録者であれば緑と一目で分かる仕様。また、誰から、どこからコール、非通知お断り、フリーダイヤルお断りなど防犯に役立つ機能が満載。うっかり迷惑電話に出た場合も自動通話録音やワンタッチ迷惑ストップボタンなどその場で電話を切れる機能も付いています。受話器ごしに耳元で声を聞くと感情が揺さぶられだまされるリスクが高まります。スピーカーホン機能を利用して、スピーカー越しに相手の声を聞く事が詐欺対策にも有効とされています。移動しながらの通話や電話の取次に便利な親機コードレスです。親機1台に対し子機を3台まで増設可能です。
ゴールド系 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャッチホン機能リダイヤル機能保留機能技術基準適合認証品
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約350 直流抵抗282Ω 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)90×75×213(突起物含まず)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

優れた安全性のJDECT対応のワイヤレスヘッドセットシステムSavi 7300 シリーズ。両耳タイプのSavi 7320本体と、固定電話およびPCに接続可能な充電ベースユニット(ベースユニットタイプCD)が付属したオフィス向けモデル。
装着方式両耳
1個
61,980 税込68,178
9日以内出荷

ナンバーディスプレイ対応の留守番電話。16桁まで表示できる液晶ディスプレイは日付、時間も表示されます。 暗い場所でも操作しやすいバックライト付プッシュダイヤル。 着信履歴30件、発信履歴10件まで保存可能。そのほか、電話帳(10件)・リダイヤル・ハンズフリーなど普段使いする基本機能を搭載しています。
仕様ダイヤル方式:プッシュ回線/ダイヤル回線(10PPS/20PPS)、保留メロディ:エリーゼのために、電話帳登録:10件、留守録メッセージ保存件数:最大59件、履歴保存数着信:最大30件/発信:最大10件 質量(g)575 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×78×172 機能ハンズフリー・リダイヤル・キャッチホン対応。壁掛使用可能(ネジの付属はありません) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

【通話記録として保存できる!固定電話用録音キット!】 付属の録音キットをICレコーダーと固定電話の間につなぐだけで固定電話で受けた通話内容をダイレクトに録音できます。
寸法(mm)W52×H23×D30 質量(g)14 ブラック 仕様●付属品:モジュラーコード、オーディオケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷

優れた安全性のJDECT対応のワイヤレスヘッドセットシステムSavi 7300 シリーズ。片耳タイプのSavi 7310本体と、固定電話およびPCに接続可能な充電ベースユニット(ベースユニットタイプCD)が付属したオフィス向けモデル。
装着方式片耳
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

緊急時連絡表はシンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。従来の標識と比較して視認性が高く、理解しやすいデザインです。
用途災害や緊急時の安全対策に。 厚さ(mm)1 取付ビス・両面テープ(別売) 縦(mm)900 横(mm)600 表示内容緊急時連絡表
1枚
3,598 税込3,958
3日以内出荷

緊急時連絡表はシンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。マグネットタイプなので、簡単に貼りつけて取り外すことが可能です。
用途災害や緊急時の安全対策に。 厚さ(mm)0.8 濃緑 取付マグネット 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容緊急時連絡表
1枚
5,498 税込6,048
3日以内出荷

緊急時連絡表はシンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。従来の標識と比較して視認性が高く、理解しやすいデザインです。マグネットタイプなので、簡単に貼りつけて取り外すことが可能です。
用途災害や緊急時の安全対策に。 厚さ(mm)0.8 取付マグネット 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容緊急時連絡表
1枚
8,298 税込9,128
3日以内出荷

緊急時連絡表はシンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。従来の標識と比較して視認性が高く、理解しやすいデザインです。
用途災害や緊急時の安全対策に。 厚さ(mm)1 取付ビス・両面テープ(別売) 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容緊急時連絡表
1枚
2,298 税込2,528
3日以内出荷

厚さ6cm以下、設置部分の奥行きが4cm以上のデスク(天板)に設置可能です。ホルダー両側面にはテレフォンリストを書き込めるスライド式の記入スペースがあります。ホルダーは360度回転、手前に25cm引き寄せることができ、角度は約30度まで傾斜できるダブル・アクション設計です。
寸法・サイズ(mm)巾210×奥320~570×高165 材質強化PS製 質量(g)1320
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

方向・角度が調節できる可動式のテレホンスタンド デスクスペースを有効活用できる可動式の電話台。使用時以外は高位置で保持するリフトタイプ。(上下左右に可動) アームの角度調節にもフレキシブルに対応。可動時もブレの少ない丈夫な構造です。 クランプは上側からねじを締める上部設置方式なので、天板への取付が簡単です。
ライトグレー 材質R-ABS タイプリフトタイプ 天板寸法(mm)厚15~40以下、出っ張り36以上、設置可能 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)電話機/170×200(最小)~240(最大) トレー有効寸法(幅W×奥行D)(mm)170×240
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

これまで電話機を置いていたスペースが有効に使えます。 アーム回転範囲は360°で自由自在に動き、どんな位置にでも設置できます。 アームの高さをスペーサーで50mm高くでき、電話コードをアームの中に収納できます。
幅(mm)220 奥行(mm)380~620 高さ(mm)95~465 トラスコ品番783-1706 材質ABS樹脂 質量(kg)1.5 最高高さ(mm)465 適合電話機幅120~220mm、質量1kgまで 最大クランプ取付幅(mm)60 最大長(mm)620 取付厚(mm)20~60
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

電話機などの机上のものの固定に。 マット、カーペットなどの固定に。
幅(mm)100 長さ(m)0.1 粘着剤アクリル系 材質(面ファスナー)ナイロン100% RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1セット)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープコードレス電話機
エコ商品
シンプル&コンパクト。ラウンドデザインの親機に子機がすっぽり収まるから収納場所を選ばずスッキリ設置が可能です。大人可愛いデザインでお部屋の雰囲気を邪魔しません。 留守番電話の設定、解除は親機のボタンを押すだけ。ワンタッチで切り替えられ便利。 迷惑電話対策も充実。電話に出る前に相手を確認できる「お名前確認ボタン」、通話中にメニューボタンから「この通話を録音します」というメッセージを流して録音する警告録音、電話の途中でも切りやすい「ドアホンチャイム」「お断りメッセージ」など、あると便利な安心機能です。 電話番号登録は100件、外出先から留守録を聴ける外線リモートなど、電話機に必要な機能の揃った一台です。
仕様【スピーカーホン/オンフックダイヤル】〇/〇 ホワイト 質量(g)親機:約128(ACアダプター含まず)、子機:約128(充電器含む) 切替方式着信(呼出)音量:5段階・切 消費電力(W)親機:最大約1.5、待機時:約0.1/子機:急速充電時約0.7、待機時:約0.5 外寸(mm)親機:92×92×71、子機:48×24×167 対応ナンバーディスプレイ:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り(30件) 機能【電話帳】カナ100人×1番号、【防犯】お名前確認・非通知お断り・通話録音(最大10分)・迷惑電話拒否機能 液晶パネル1.8型[32×34]カナ2行 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

大きなボタンで楽々番号入力通話中・保留中に点灯するお知らせランプ登録した 電話番号にワンタッチで発信、ワンタッチダイヤル(3件登録可能)技術基準適合認証品カラーはホワイト
付属品保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約540 直流抵抗272Ω 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)160×83×210(突起物含まず)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

固定電話とPC、USB対応のヘッドセットを接続し、固定電話とPC通話をシームレスに切り替えるスイッチャー。固定電話とPC、USB対応のヘッドセットを接続し、固定電話とPC通話をシームレスに切り替えるスイッチャー。固定電話、ソフトフォン、携帯電話からの通話を同じヘッドセットで管理できるので、ユニファイドコミュニケーション(UC)への移行が簡単になります。
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)電話機
温度・湿度を親機が検知し、熱中症警戒や乾燥警戒をお知らせ。 親機に温度・湿度アラームを搭載。熱中症や乾燥への警戒(注意)を、音声と表示と着信お知らせLED(赤色)でお知らせします。 また、熱中症警戒の温度・湿度を検知したときに、あらかじめ登録した家族の携帯電話などに自動的に電話をかけて通知することができます。 大きな文字で見やすく、好みに合わせて選べる待機画面。 親機待機画面の文字が大きくなって見やすくなりました。 また待機画面は「時刻・日付・温度・湿度」「時刻・日付」「時刻・温度・湿度」「温度・湿度」の4種類からお好みの表示を選択できるようになりました。 あんしん・充実の迷惑電話防止機能。 着信音が鳴る前に相手にメッセージで警告する「迷惑防止」機能に、録音した通話を第三者との通話中に再生して聞いてもらうことができる「迷惑電話相談」機能を搭載。 怪しい電話を受けたあとに、家族や警察などにすぐに相談できます。
付属品受話子機、電話機コード、ACアダプター(親機)、コードレス子機、電池パック、電池カバー、子機充電台 寸法(mm)親機:約77×171×209(アンテナを除く)、受話子機:約173×49×27、子機:約175×49×25、充電台:約47×73×90 質量(g)親機:約660、受話子機:約145(電池パック含む)、子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155 消費電力(W)【最大/待機時】親機:約4.6/約0.9、充電台:約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき) 機能迷惑防止機能:親機/子機、録音4件、最大約5分、着信読み上げ:親機/受話子機/子機、着信メモリー(履歴)表示:30件、着信拒否(迷惑電話):300件、着信拒否(非通知/公衆電話)、子機増設/子機間通話:合計5台/双方向、デジタル留守録機能:約120分、電話帳/親機:漢字150件、受話子機・子機:漢字150件 コード長さ(cm)180 充電時間(時間)約10 連続待受時間約150時間 連続通話時間(時間)子機:約10
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼出音が鳴る前に相手に警告メッセージを流す、「迷惑防止」機能搭載。通話内容を最大約10分自動で録音。300件まで登録可能な迷惑電話着信拒否。相手を確認してから電話に出られる「あんしん応答」。ナンバー・ディスプレイ契約なしでも不在着信履歴を表示(日付・時刻のみ)。よく掛ける番号を登録できるワンタッチダイヤル3件
用途特殊詐欺や迷惑電話の防止対策に。固定電話機 通話機 迷惑電話 通話 録音 防犯 防犯対策 詐欺対策 子機 付属品受話器、受話器コード、お試し用インクフィルム(約5m)、コードレス子機、子機用電池パック、子機用電池カバー、子機充電台 質量(g)(子機)140、(充電台)155 最大消費電力(W)(親機)120、(充電台)0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【親機】29.6×19.1×8.6(受話器、突起部除く)、【子機】4.9×2.5×17.3、【充電台】7.3×9×4.7 待機時消費電力(W)(親機)0.5、(充電台)0.2
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

JabraPRO925
ビジネスホンや固定電話で利用でき、最大 100m の範囲で高音質の通話が可能な業務用ワイヤレスヘッドセット製品です。
アズワン品番65-0340-82 装着方式片耳 イヤホン形状オーバーヘッド型(片耳) マイクミュート 音量調節
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

携帯電話や固定電話で相手の声と自分の声が録音できる。快適な装着感の電話用マイク
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4231-19
1個
3,298 税込3,628
13日以内出荷

受話器にマジックテープで留めるだけの簡単取り付け。 固定電話や公衆電話にセットできます。 無段階の音量調節機能。
質量(g)40 電源単5乾電池×1個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×27×47 松吉医科器械コード24-2425-00
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

サンワダイレクトファイルワゴン
A4ファイルやカタログ棚を収納できるファイルワゴンです。 棚板が斜めに設置されるので、背表紙が見やすくファイルなどが取りやすい構造です。 A4ファイル1段に約13冊収納できます。 ストッパー付きキャスターで移動が簡単です。 ブックエンドが2本付属しており、仕切って整理ができます。 天板付きで、プリンターや固定電話、小物などを設置できます。
付属品ブックエンド(2本) 材質ブックスタンド/スチール(粉体塗装) キャスターあり 天板耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×370×580 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 材質(棚板)MDF
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷

ファミリー・ライフ小型デジタル録音機 8GB
物忘れ対策におすすめ!充電式の小型録音機。 かかりつけのお医者さんの診療内容や銀行で話した内容など、忘れたくない事や何度も繰り返して聞きたい事を簡単に録音・再生。 診察時・習い事・集会。軽量約40g。 サッと取り出せる!メモ代わりに活用! 電話の通話録音に。オレオレ詐欺対策に!付属のピンマイク使用で固定電話の録音も可能に! 3つのボタンでラクラク操作。軽い!小さい!簡単! 最大録音時間約572時間 内蔵フラッシュメモリ8GB 電池不要※充電は付属のUSBケーブルからとなります。
付属品電話用ハブ、接続ケーブル、専用アダプタ、イヤホン、ピンマイク、USBケーブル、日本語説明書 材質ABS樹脂、他 ブラック 質量(g)(約)40 電源内蔵リチウム電池 連続使用可能時間(録音)約20時間、(再生)約13時間(イヤホン再生時) 解像度ディスプレイ:128×64pix 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)3.5×1.2×8.3 録音方式ファイル形式:WAVファイル 記録メディア内蔵フラッシュメモリー:8GB 再生可能ファイル形式WAV・MP3・WMA 録音時間(時間)(低音質)約572・(高音質)約48
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

用途電話用 種類フロアコンセント 適合(ビルトインイタプ)LS3000/LS5000、TS305/TS505 種別テレホンモジュラジャック 材質アルミ 厚さ(mm)12~40(床仕上げ材含) 丸型 高さ(mm)(床仕上げ)58以上 コンセント個数1 開口寸法(mm)Φ80~90
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷

買い切りのPCアプリで永久ライセンス、ランニングコストやクラウド接続不要。リアルタイムモニタリングで会話をリアルタイムに可視化、応対管理業務をサポート。応対品質診断でオペレータの応対品質を数値化、オペレータ教育に活用。 [利用シーン]・固定電話、ソフトフォンでの通話やWeb会議に等にも対応可能。固定電話は、通話録音アダプタ[SA-600](添付品)による受話器の接続で回線工事が不要。 [音声認識]追加辞書として「会社名」「製品名」「業界用語」などの単語を登録することで、認識率の向上を図ることが可能。
1個
98,000 税込107,800
5日以内出荷

AE1021は情報コンセント対応型ワイヤレスアクセスポイントです。情報コンセントサイズに無線アクセスポイント・有線LANポート(RJ-45)・固定電話線ポート(RJ-11)・電源接続部等を一体化した最先端の設計。無線はIEEE802.11b/g/nに準拠、最大150Mbpsのデータ転送をサポート。有線はギガビットイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX)に対応。高速で大容量通信が可能。
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

LION (ライオン事務器)テレホンスタンド
エコ商品
材質(支柱)PAグラスファイバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Windows PC、Mac、タブレット(iPad、Android、Windows)、スマートフォンに何台でもインストール可能(同時使用可能台数5台)。Word、Excel、PowerPoint、Outlook、OneNote、Publisher、Accessがインストール可能 (PublisherとAccessはWindows版でのみ利用可能)。1TB分のオンラインストレージ「OneDrive」、世界の携帯電話、固定電話に毎月60分通話できるSkype通話プランが付帯。プロダクトキーはカード裏面に記載
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)V.90準拠 RS-232C接続 アナログモデム
。固定電話のIP網への移行後の環境で動作することを確認した、V.90準拠のRS-232C接続型アナログモデムです。データ受信速度最大56kbps※、送信速度最大33.6kbpsでアナログ公衆回線によるデータ通信をご利用いただけます。※56kbpsは、V.90による理論値。NTT東日本とNTT西日本より2024年1月から固定電話がIP網へ切り替わることが発表されております。本商品はIP網への移行後の環境での動作検証を実施し、問題なく動作することを確認済みです。※FAXの送受信、データ通信(発信/着信)、インターネット通信について確認。56K ITU-T標準勧告V.90プロトコルに対応。データ受信速度は最大56kbps※、データ送信速度は最大で33.6kbpsとなり、アナログ公衆回線による高速なインターネットを楽しめます。※56kbpsは、V.90による理論値であり通信速度は回線状態により変化します。G3 FAX 14.4kbpsに対応し、FAXモデムとしてもご利用いただけます。※FAX通信ソフトなどのアプリケーションソフトは添付しておりません、別途ご用意ください。
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

業界初、主要周波数12チャンネルを常時監視可能な盗聴発見器です。固定電話、時計、蛍光灯、コンセントタップ、エアコン上部などに仕掛けられた盗聴器で使用される主要周波数を常時監視。怪しい電波をキャッチするとLED光とアラーム音でお知らせ。家庭用AC電源、内蔵バッテリーで駆動。電源を入れてプッシュスイッチを長押しするだけの簡単操作でオフィスの安心を守れます。
その他【盗聴器以外の電波について】放送局やその他の無線設備、家電等からでる強い電波により本機は盗聴以外でも受信状態になることがあります。そんな時は、チャンネルスキップ機能を使用し監視可能です。 付属品本体、ACアダプター、イヤホン、テスト用発信機 質量(g)130 機能常時監視(主要周波数12チャンネルを常時監視)、オートスキャン(12チャンネルを自動でスキャン)、受信レベルメーター(電波の強弱をレベルメーターで表示) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×7×2.5(アンテナ除く) 周波数(MHz)【受信】398.605、399.455、399.030、410.250、410.350、410.150、399.000、320.720、399.750、406.520、407.210、399.605 アンテナ屈折式ロッドアンテナ 入出力端子Φ2.5イヤホンジャック端子、専用電源アダプター用端子
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付き。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなど、主要なメディアがアダプタなしで読み書きできるメモリカードリーダ。
用途アダプタを使用せずに43種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできるメモリカードリーダです。 ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付きで持ち運びに便利です。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなどの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードや、メモリースティックマイクロなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 インターフェイスUSB2.0/1.1 対応メディア【SDメモリカード】SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD(※別途アダプタが必要)/miniSDHC Class2(※別途アダプタが必要)、Class4(※別途アダプタが必要)、Class6(※別途アダプタが必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 【マルチメディアカード】MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 【メモリースティック】MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)(※別途アダプタが必要)/PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRO Duo ケーブル長(cm)約1.7 ※コネクタ含まず 付属品取扱説明書 電源USBバスパワー 電源電圧5.0V±5% コネクタ形状USBタイプA 消費電流(mA)150(Max)※メモリカードによる消費電流を含む 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×約35.0×約12.0 ※ケーブル収納時 動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと 保証期間6ヶ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0/480、USB1.1/12 スロット4個
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)