20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旗と旗竿の先端を飾る冠等です。
材質金メッキ、ABS樹脂製 方式ネジ式
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式
3,898 税込4,288
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]丸棒Φ12×1000mm(特大旗サイズ)
寸法(Φ×mm)12×1000 セット内容本体×1 材質 包装形態 質量(g)66
1個
173 税込190
当日出荷

ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。
材質アルミ合金
1本
87,980 税込96,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ一本ですべての状況に対応できます。 伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1 材質スチール 適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

のぼりや学級旗などを立てるのに便利。最大3mまで伸びます。
材質スチール 仕様横棒付 寸法(mm)Φ22×1610(収納時)
1個
955 税込1,051
3日以内出荷


ササガワ国旗セットD
「国旗セット 日の丸 1セット」は旗棒や金具などがセットになったイベントにも大活躍の国旗セット(日の丸)です。
用途お祝い イベント パーティー 天皇 飾り 家庭用 祝祭日 日本国旗 簡単 日の丸 元号 応援 オリンピック 世界 大会 JAPAN 会場 記念 付属品ポリプロ袋付 材質国旗:綿上金巾、旗棒:ビニール3本継(太口)、国旗玉:プラスチック 寸法(mm)旗-高さ700×幅1000・旗棒-長さ1400×直径22・袋-高さ610×幅165
1セット
6,898 税込7,588
3日以内出荷

持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
用途のぼり用 材質スチール 棒径(Φmm)25 質量(g)約800 横棒(mm)850 縦(mm)1200~3000
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国旗セット用ポールです。
長さ(cm)150 直径(mm)18 シルバー黒段塗り 仕様3段伸縮ストッパータイプ
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷

2つのネジ式ストッパーで長さを3段階調節できます。最大3mまで伸縮可能!パイプ収納時は1.1mとコンパクトに保管できます。
材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他 長さ(mm)1100~3000 直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)25 横棒(mm)840
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

風が無くても、旗がピンと張れます。 48.6mmΦの単管でご使用できまます。
材質鉄(ユニクロメッキ)、旗下部固定用金具付
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。
用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。 材質パイプ(スチール+ポリエチレン被覆) 全長(mm)1600~3000 直径(Φmm)(上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24 横棒(mm)850
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

桃太郎旗専用のポールです。
材質スチール(樹脂被覆) トラスコ品番412-6696 寸法(mm)下部/22Φ・上部/19Φ 質量(g)580 長さ(m)1.61~3.0
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷

最大3mまで伸縮可能です! ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。 焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)24 長さ(mm)1600~3000 材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他 横棒(mm)840
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旗を掲揚する為に使用するポールです。
長さ(cm)180 材質タキロン鋼管 仕様縦縞柄入り、黒色 付属品廻り管つき逆輪、中輪、石付き付き
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

旗のサイズおよび上段設置・下段設置をすべてに、これ一本ですべての状況に対応できます。スチール製で丈夫で簡単に取り付け可能です。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
用途現場でフラッグや旗の掲げる用として 付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1 材質スチール 適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

関連キーワード