2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。 空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680) 寸法(mm)100×100×100 質量(g)100 種類小型圧力計 使用温度範囲(℃)-5~45
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。 形状A枠(立型つば無し) 質量(g)130 種類小型圧力計 使用温度範囲(℃)-5~45 外径(Φmm)43.3 接続ねじR1/8 精度(%)±2.5F.S. 測定流体気体、液体 材質(接続部)(株)黄銅(C3604)、(ブルドン管)黄銅(C2700.C2680)
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)