374件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
218 税込240
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

トグル機構の改良により、単位ストローク当りの所要握力をおさえ、女性にやさしい操作性を実現。
全長(mm)182 トラスコ品番120-4513 質量(g)270 最大荷重(N)255(ハンドル) 使用範囲(mm2)1.25/2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。 種類防水形圧着スリーブ 使用温度範囲(℃)105(MAX) 定格電圧(V)AC600 特性防水、防油、耐震、防塵
1袋(10個)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm)207 適合0.3/0.5/1.25/2 トラスコ品番367-8326 質量(g)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷


1個ほか
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = GH併用 = ボードインコネクタ、圧着コネクタボディ向き = ライトアングル, ストレート長さ = 7.5mm幅 = 4.15mm深さ = 5.7mmハウジング材質 = PBT1.25 mm電線対基板GHシリーズハウジング. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチハウジングは、ハウジング-コンタクト間の低挿入力及び安全ロックを提供できる設計です。 1.25 mm GHシリーズのコンタクト及びケーブルアセンブリについては、代表品番< 752-1721&#x27;) 752-1721/を参照してください。 1.25 mmGHシリーズトップエントリヘッダについては、代表品番< 752-1762&#x27;) 752-1762/を参照してください。 1.25 mmGHシリーズサイドエントリヘッダについては、代表品番< 752-1790&#x27;) 752-1790/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
199 税込219
当日出荷

仕様UL 認定: E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 日本圧着端子製造 丸形裸圧着端子. 日本圧着端子製造の丸形裸圧着端子は、スタッドサイズ 3 → 12 mm、ワイヤサイズ 0.2 → 10.5 mm 2 ( 26 → 8 AWG )の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。 全長(mm)14.4 適合電線(mm2)Max1.65 絶縁方式非絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)Max16 スタッド径3.5mm
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様GHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのGHシリーズは、低挿入力用に開発されたコネクタ製品で、PDP、LCD、又は小型の電子機器に適合します。この設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。. 特長と利点. 1.25 mmピッチ ハウジングとコンタクトの確実なロック 低挿入でかん合が容易 圧着時のコンタクト変形の防止 低挿入力と明瞭なクリック音 長さ(mm)3.75 幅(mm)4.15 ピッチ(mm)1.25 極数2 シリーズGH 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル, ストレート
1袋(10個)
119 税込131
当日出荷

エレクトロタップ・スプライスは、単線および撚り線に分岐または貫通タップをつくる、高信頼性の接続子です。耐久性の高いナイロン製の本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製です。電線被覆むきを必要としないセルフ・ストリッピング方式で、電線への取付けも普通のプライヤで簡単に行えます。自動車、娯楽機器、その他数多くの機器配線や保守に、信頼性の高い経済的な作業を可能にします。
材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様GHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのGHシリーズは、低挿入力用に開発されたコネクタ製品で、PDP、LCD、又は小型の電子機器に適合します。この設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。. 特長と利点. 1.25 mmピッチ ハウジングとコンタクトの確実なロック 低挿入でかん合が容易 圧着時のコンタクト変形の防止 低挿入力と明瞭なクリック音 長さ(mm)8.75 幅(mm)4.15 ピッチ(mm)1.25 極数6 シリーズGH 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル, ストレート
1袋(10個)
199 税込219
当日出荷

仕様GHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのGHシリーズは、低挿入力用に開発されたコネクタ製品で、PDP、LCD、又は小型の電子機器に適合します。この設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。. 特長と利点. 1.25 mmピッチ ハウジングとコンタクトの確実なロック 低挿入でかん合が容易 圧着時のコンタクト変形の防止 低挿入力と明瞭なクリック音 長さ(mm)6.25 幅(mm)4.15 ピッチ(mm)1.25 極数4 シリーズGH 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル, ストレート
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST FPC / FFC コネクタ, メス, 6極, 1.25mm
エコ商品
仕様コンタクト数 = 6コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子タイプ = LIF下接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1A定格電圧 = 200 V ac/dc行数 = 2コンタクトめっき = 錫, 鉛最低使用温度 = -25℃1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリーズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケーブル)製品です。FEシリーズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケーブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレート(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
269 税込296
翌々日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST FPC / FFC コネクタ, メス, 6極, 1.25mm
エコ商品
仕様コンタクト数 = 6コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 200 V ac/dc行数 = 2コンタクトめっき = 錫, 鉛最低使用温度 = -25℃1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリーズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケーブル)製品です。FEシリーズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケーブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレート(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
259 税込285
翌々日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST FPC / FFC コネクタ, メス, 4極, 1.25mm
エコ商品
仕様コンタクト数 = 4コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子タイプ = LIF下接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1A定格電圧 = 200 V ac/dc行数 = 2コンタクトめっき = 錫, 鉛最低使用温度 = -25℃1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリーズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケーブル)製品です。FEシリーズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケーブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレート(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
289 税込318
翌々日出荷

仕様Molex CLIK-Mate手動圧着工具(1.25 mm CLIK-Mateコネクタ26-28 AWG圧着端子用). 502381と501930シリーズサイズ26-28AWG CLIK-Mate圧着端子用手動圧着工具は、1.25 mmピッチのCLIK-Mateシリーズ圧着ハウジングで使用されます。この手動圧着工具はIPC/WHMA A-620 Class 2に準拠し、端子を所定の位置に保持するための精密に設計されたターミナルロケータワイヤストップと、完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構を備えていま タイプ圧着工具 シリーズCLIK-Mate ワイヤー28 → 26AWG 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ラチェット機構あり 併用可能製品CLIK-Mate 端子
1個
82,980 税込91,278
5日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)JST FPC / FFC コネクタ, メス, 20極, 1.25mm
エコ商品
仕様コンタクト数 = 20コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子タイプ = LIF下接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1A定格電圧 = 200 V ac/dc行数 = 2コンタクトめっき = 錫, 鉛最低使用温度 = -25℃1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリーズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケーブル)製品です。FEシリーズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケーブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレート(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
459 税込505
翌々日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST FPC / FFC コネクタ, メス, 5極, 1.25mm
エコ商品
仕様コンタクト数 = 5コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子タイプ = LIF下接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1A定格電圧 = 200 V ac/dc行数 = 2コンタクトめっき = 錫, 鉛最低使用温度 = -25℃1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリーズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケーブル)製品です。FEシリーズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケーブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレート(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
289 税込318
翌々日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST FPC / FFC コネクタ, メス, 24極, 1.25mm
エコ商品
仕様コンタクト数 = 24コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子タイプ = LIF下接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1A定格電圧 = 200 V ac/dc行数 = 2コンタクトめっき = 錫, 鉛最低使用温度 = -25℃1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリーズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケーブル)製品です。FEシリーズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケーブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレート(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
899 税込989
翌々日出荷


1袋(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JST FPC / FFC コネクタ, メス, 8極, 1.25mm
エコ商品
仕様コンタクト数 = 8コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子タイプ = LIF下接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1A定格電圧 = 200 V ac/dc行数 = 2コンタクトめっき = 錫, 鉛最低使用温度 = -25℃1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリーズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケーブル)製品です。FEシリーズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケーブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレート(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
669 税込736
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 24コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 200 V ac/dc行数 = 2コンタクトめっき = 錫, 鉛最低使用温度 = -25℃1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリーズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケーブル)製品です。FEシリーズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケーブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレート(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
899 税込989
翌々日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST FPC / FFC コネクタ, メス, 22極, 1.25mm
エコ商品
仕様コンタクト数 = 22コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 200 V ac/dc行数 = 2コンタクトめっき = 錫, 鉛最高使用温度 = +85℃1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリーズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケーブル)製品です。FEシリーズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケーブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレート(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
779 税込857
翌々日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST FPC / FFC コネクタ, メス, 16極, 1.25mm
エコ商品
仕様コンタクト数 = 16コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子タイプ = LIF下接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1A定格電圧 = 200 V ac/dc行数 = 2コンタクトめっき = 錫, 鉛最高使用温度 = +85℃1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリーズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケーブル)製品です。FEシリーズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケーブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレート(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
559 税込615
翌々日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST FPC / FFC コネクタ, メス, 5極, 1.25mm
エコ商品
仕様コンタクト数 = 5コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 200 V ac/dc行数 = 2コンタクトめっき = 錫, 鉛最低使用温度 = -25℃1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリーズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケーブル)製品です。FEシリーズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケーブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレート(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
189 税込208
翌々日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST FPC / FFC コネクタ, メス, 28極, 1.25mm
エコ商品
仕様コンタクト数 = 28コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子タイプ = LIF下接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1A定格電圧 = 200 V ac/dc行数 = 2コンタクトめっき = 錫, 鉛ハウジング材質 = PBT1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリーズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケーブル)製品です。FEシリーズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケーブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレート(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
999 税込1,099
翌々日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST FPC / FFC コネクタ, メス, 12極, 1.25mm
エコ商品
仕様コンタクト数 = 12コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子タイプ = LIF下接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1A定格電圧 = 200 V ac/dc行数 = 2コンタクトめっき = 錫, 鉛最低使用温度 = -25℃1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリーズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケーブル)製品です。FEシリーズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケーブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレート(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
639 税込703
翌々日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST FPC / FFC コネクタ, メス, 14極, 1.25mm
エコ商品
仕様コンタクト数 = 14コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 200 V ac/dc行数 = 2コンタクトめっき = 錫, 鉛最低使用温度 = -25℃1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリーズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケーブル)製品です。FEシリーズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケーブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレート(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
529 税込582
翌々日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST FPC / FFC コネクタ, メス, 13極, 1.25mm
エコ商品
仕様コンタクト数 = 13コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 200 V ac/dc行数 = 2コンタクトめっき = 錫, 鉛最低使用温度 = -25℃1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリーズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケーブル)製品です。FEシリーズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケーブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレート(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
699 税込769
翌々日出荷

棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形 種類裸圧着端子 定格電圧(V)600 寸法F(Φmm)1.9 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1袋(10個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様GHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのGHシリーズは、低挿入力用に開発されたコネクタ製品で、PDP、LCD、又は小型の電子機器に適合します。この設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。. 特長と利点. 1.25 mmピッチ ハウジングとコンタクトの確実なロック 低挿入でかん合が容易 圧着時のコンタクト変形の防止 低挿入力と明瞭なクリック音 長さ(mm)5 幅(mm)4.15 ピッチ(mm)1.25 極数3 シリーズGH 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル, ストレート
1袋(10個)
119 税込131
当日出荷

仕様シリーズ = GHピッチ = 1.25mmコンタクト数 = 6ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 50 V ac/dc1.25 mm電線対基板GHシリーズトップエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTトップエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番< 752-1734&#x27;) 752-1734/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
799 税込879
当日出荷

仕様GHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのGHシリーズは、低挿入力用に開発されたコネクタ製品で、PDP、LCD、又は小型の電子機器に適合します。この設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。. 特長と利点. 1.25 mmピッチ ハウジングとコンタクトの確実なロック 低挿入でかん合が容易 圧着時のコンタクト変形の防止 低挿入力と明瞭なクリック音 長さ(mm)13.75 幅(mm)4.15 ピッチ(mm)1.25 極数10 シリーズGH 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル, ストレート
1袋(10個)
199 税込219
当日出荷

仕様1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリ-ズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケ-ブル)製品です。FEシリ-ズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケ-ブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレ-ト(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 ピッチ(mm)1.25 極数15 定格電流(A)1 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)200 ac/dc オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 最小動作温度(℃)-25
1袋(10個)
479 税込527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリ-ズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケ-ブル)製品です。FEシリ-ズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケ-ブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレ-ト(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 ピッチ(mm)1.25 極数7 定格電流(A)1 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)200 ac/dc オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト)錫, 鉛 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1袋(10個)
499 税込549
翌々日出荷

仕様シリーズ = GHピッチ = 1.25mmコンタクト数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 50 V ac/dc1.25 mm電線対基板GHシリーズトップエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTトップエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番< 752-1734&#x27;) 752-1734/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
699 税込769
当日出荷

仕様GHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのGHシリーズは、低挿入力用に開発されたコネクタ製品で、PDP、LCD、又は小型の電子機器に適合します。この設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。. 特長と利点. 1.25 mmピッチ ハウジングとコンタクトの確実なロック 低挿入でかん合が容易 圧着時のコンタクト変形の防止 低挿入力と明瞭なクリック音 長さ(mm)16.25 幅(mm)4.15 ピッチ(mm)1.25 極数12 シリーズGH 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル, ストレート
1袋(10個)
219 税込241
当日出荷