20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密機器、半導体製造設備等のレベル調整に最適!! モニター画面を見ながら気泡式水準器を見る感覚で調整できます。 従来の水準調整作業を根本から改善し、測定範囲を広げました。(±0.3°deg)
セット内容本体、センサー、ACアダプター、単3電池×4、収納ケース 測定範囲±0.003°deg 質量(g)(センサー部)アルミベース:40、SUS製ベース:70 電源単三乾電池(1.5V)4本、ACアダプター センサー寸法(mm)Φ50×H19 最小読取値0.0001°deg(0.001mm/m) 繰返し精度0.001°deg以下
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2軸(X軸、Y軸)同時表示型高精度デジタル式水準器です。 先進のMEMSセンサ技術を搭載した商品となっており、安定して高い精度での角度&振動の測定を実現した商品となっております。 商品本体はIP65の防塵、防止型で、出荷時には校正証明書(※ISO非対応。)が付属されており、2年補償でサポートも充実。(※故意な破損等については対象外。) また付属のBasic Editionでパソコンへの接続が可能(有線)です。 データ収集、分析は別売のProfessinonal Editionが必要になります。ProfessionalEdition使用時にはBluetooth接続が可能になり、2軸同時測定で低コスト化、作業効率アップを実現。校正についても自己校正機能が搭載されておりお客様自身でも簡単に校正していただくことができます。(※簡易校正機能。)
表示TFT液晶ディスプレイ 電源単4電池×4本およびUSBにて充電可能 材質PCABS、アルミニウム 接続USB2.0ケーブル(5mまで)、Blouetooth class1(30mまで)※接続には別途販売ソフトウェアが必要となります。 使用環境温度(℃)-10~50 寸法(mm)188×62×37 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

男性小用時において、洋風便器より使い勝手がよく、ハネ防止にも効果的です。
タイプ一般地・寒冷地(室内暖房流動)用 排水方式 排水鉛管・塩ビ管 洗浄水量(L)1(スーパーAI節水)-4 洗浄方式スプレッダー洗浄
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電子レンジで加熱すれば繰り返し使えます。 海苔、あられ、干ししいたけ、スナック菓子、砂糖、小麦粉、押し花、ドライフラワーの保存、下駄箱、押入れ、流し台の下などの湿気の気になるところに。 効果終了の目安付(ブルーの粒がピンクに変わります)。防虫剤との併用も可能です。湿気を吸っても液状やゼリー状になりません。 外袋はチャック付で使い残しも保存できます。
商品タイプ袋タイプ 材質不織布 成分A型シリカゲル 使用方法青い粒がピンクに変わったら、電子レンジ強で2~3分加熱します。青く戻れば再び使用できます 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9×6×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個×10g)
599 税込659
当日出荷

2軸精密デジタル平型水準器 1台2役で低コスト化!作業効率を大幅にUP! 2軸同時測定 モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示 モバイルご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属) MEMSセンサー搭載
材質PC ABS/アルミニウム 仕様自己構成機能○ 付属品専用ケース 寸法(mm)50×38×150 質量(g)500 電源単三電池×2本(USBにて給電可能) 表示LED 接続Blouetooth(15mまで) 機能(モバイルアプリ)スマート2Dバブル、アングルメーター、複数のデバイス、クイックスナップ、校正 使用環境温度(℃)-10~+50
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 握りやすくシンプルなデザイン。 本体ケースは丈夫なABS樹脂製。 読み取りやすい大きな目盛数字。 法勾配及び角度対照表付。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計 長さ(mm)250 測定範囲130°-0°-130° 材質(本体)ABS樹脂 精度±1° 最小読取値(°)2 目盛仕様内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し) 材質(気泡管)アクリル
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付 モノタロウ 動画あり
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。 仕様マグネット付 材質アルミ 測定範囲0~90° 質量(g)77 使用温度範囲(℃)-10~50 電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 精度±0.2° 最小読取値(°)0.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27 オートパワーオフ5分 関連資料よくある商品Q&A 取扱説明書(9.4MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

男性小用時において、洋風便器より使い勝手がよく、ハネ防止にも効果的です。
タイプ一般地・寒冷地(室内暖房流動)用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×885 排水方式 排水鉛管・塩ビ管 洗浄水量(L)1(スーパーAI節水)-4 排水芯(mm)225 洗浄方式スプレッダー洗浄
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイゾックスデジレベル250
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。 見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ データホールド機能 基準の角度を設定できる0セット機能 0°/90°をブザー音でお知らせ 低バッテリー表示 V溝付マグネットベース 自動電源オフ(3分) 自己校正機能。
使用温度範囲(℃)0~40 呼び寸法(mm)250 最小表示0.05°、0.08%、1mm/m 精度±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度) 計測範囲4×90°(0~360°) 気泡管精度水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m マイゾックスコード222370
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理 建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に バックライト機能付 反転する液晶表示 測定面マグネット付
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水 シンワ測定 動画あり
防塵防水性能IP65仕様(防塵防水性能は、デジタル測定ユニット部のみ)。傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。水平気泡管カバー付。無操作状態が約10分続くと、自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付(切替できます)。校正機能、比較測定機能(ゼロセット)付。
用途水平・垂直測定の他に立ち上がりと角度・勾配が測定できるレベル 気泡管精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° 表示精度デジタル:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2° デジタル表示【最小単位】角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m 防塵防水性能IP65相当 オートパワーオフ約10分 電源単4アルカリ電池2本(付属の電池は、モニター用電池となります) 使用温度範囲(℃)-10~50 材質本体、デジタルモジュール部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

簡易表示(0.1°単位)から高精度表示(0.05°単位)まで対応! コンパクトで持ち運びがらくらく! 様々なシーンで使えるデジタル水平器。
寸法(mm)230 精度(デジタル精度)0°/±0.05°、90°/±0.2° 気泡管精度±1.7mm/m=±0.0984°以内 気泡管感度0.57mm/m=0.0328° トラスコ品番405-0541 材質(本体)アルミ 質量(g)270 使用温度範囲(℃)0~45 機能水平・垂直・任意の角度を音で知らせしてくれます簡単精度補正機能付き、デジタル反転機能付き、電源オートOFF3分間、マグネット付 使用電池CR2032×2個 ブザー音(設定)0°、90°及びHOLD(任意の)角度任意の角度でHOLDボタンを2回押すと電子音の設定が出来ます。電源がOFFになると記録は消去されます。また電子音はMODEボタン長押しでON/OFFの切り替えができます。 表示モード4つのモード1、角度(0.1°単位)2、角度(0.05度単位)3、パーセント4、1mあたりの立ち上がり デジタル表示0.1°、0.05°単位(モード切替)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

デジタルレベル マグネット付 モノタロウ 動画あり
数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。 材質アルミ 質量(g)290 使用温度範囲(℃)-10~50℃ 電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×48×20 最小単位(デジタル表示)0.1 オートパワーオフ5分 気泡管水平・垂直 角度精度(°)0.2 気泡管感度(mm/m):0.30=0.0172° 気泡管精度(mm/m):±1= ±0.0573° 取扱説明書(3.9MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

アカツキ製作所(KOD)精密デジタル水準器
2軸同時表示型、高精度デジタル式角度計 振動計内蔵 PCと直接USBケーブルもしくはBluetoothにて接続可 校正証明書付属(再校正可/有償) 低コスト化、作業効率アップを実現。 自己校正機能搭載
電源単4電池4本(USBにて給電可能) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)188×62×37
1台
229,000 税込251,900
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。 精度(デジタル表示部)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10° 感度(デジタル表示部)0.025° 気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 、デジタル表示部:ABS樹脂 厚さ(mm)26 高さ(mm)60.5 電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水のない場所でも使用できるトイレです。
用途水のない場所でも使用できるトイレです。 ホワイト(W) 仕様壁掛小便器 タイプ非水洗トイレ
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
用途ホイストやクレーン操作用 種類間接操作用 定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷) 定格通電電流(A)5 定格使用電圧(V)AC220/AC440 絶縁抵抗(MΩ)100以上 保護等級IP65 定格絶縁電圧(V)AC500 形状防雨形 材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒 材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当) 仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付 取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること 周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと) 準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品) 接続端子M4ネジ(圧着端子式) 相対湿度45~85% 耐衝撃(誤動作)100m/s 耐衝撃(耐久)500m/s 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm 耐電圧(V/min)AC2500 保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)任意の角度をゼロセットできます。
用途水平、平行、傾斜測定。柱、組木の水平・垂直の管理。配管などの勾配の管理。産業アーム等、機械の角度管理精密機器等の設置時の水平、垂直の管理内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒ衛陶簡易水栓小便器
小便器タイプの簡易水洗式トイレです。
用途簡易式の水洗トイレです。 ホワイト(W) 仕様小便器本体+スプレッダー+小便フラッシュバルブ+排水金具セット セット内容小便器本体(目皿付):ABA001W、スプレッダー:WSM132、小便フラッシュバルブ:LR15RAS2、排水金具フランジセット:VQP001 タイプ簡易水洗トイレ
1セット
64,980 税込71,478
5日以内出荷

男性小用時において、洋風便器より使い勝手がよく、ハネ防止にも効果的です。
タイプ一般地・寒冷地(室内暖房流動)用 排水方式 排水鉛管・塩ビ管 洗浄水量(L)1(スーパーAI節水)-4 排水芯(mm)220(180) 洗浄方式スプレッダー洗浄
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)