ベルトコンベアを加工した物です。
耐摩耗性、引っ張り強度に優れています。
用途作業台の脚下や、ポンチ等を使用する際に敷いてお使い下さい。
材質SBR
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
内装ボード、キッチンパネル用接着剤です。
速乾タイプで作業性に優れます。
広範な被着材への接着性に優れています。
ゴム状弾性型で振動・衝撃に強く剥がれにくいです。
マスチック形で垂れが少ない。
一液・常温硬化タイプで使いやすい。
無溶剤なので安心でにおいが少ない。
両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、
下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。
用途各種化粧パネル、けい酸カルシウム板、石膏ボード、ウレタンボード、グラスウールなどと下地の接着。
ノンスリップ、幅木、木レンガなどの仕上げ工事。
※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂などには接着しません。
仕様TI値:6.2
色白色
容量(mL)3330
JIS規格JIS A5538
主成分変成シリコーン樹脂
使用の目安壁面:0.8本、天井面:1本
改正建築基準法(JAIA対応)4VOC基準適合
貼合せ可能時間夏:5分以内、春秋:10分以内、冬:60分以内
密度(g/cm3)1.33
外観白色ペースト
張付け可能時間(分)夏:5以内、春秋:10以内、冬:60以内
粘度(23℃)(Pa・s[P])220
硬化時間(時間)24
粘度(Pa・s)220
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤、速乾
主なワークパーツ
1箱(333mL×10本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
食品機械用潤滑剤です。NSF-H1グレードに登録されるセミドライタイプの潤滑剤です。温度特性に優れ、-50℃~200℃の条件下でも何の問題もなく使用できます。半ウェット状の塗膜が金属のナジミや樹脂のキシミ音を防止します。あらゆる樹脂やゴムにほとんど影響を与えることがありません。半乾燥被膜を作り液だれ、油ニジミ、ホコリ等の付着を抑制します。PFOA対策品です。
用途ABS・PC・PS・POM等の歯車・カム・スライド部の潤滑。樹脂やゴム部品の摩擦防止とキシミ音の防止。油垂れ等の油分使用が困難な箇所。食品業界:食品トレー、食品用カップ等の製造ライン、回転寿司のコンベアラインなど。住宅アフター関連:ドア、床のきしみ異音への対策品。玩具、ベビー用品業界、遊具施設。
トラスコ品番144-9901
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
関連キーワード