「型枠 箱金物」の検索結果
調整戸車14型のサイズ33mm、V型ステンレス車。
タイプV型
サイズ(mm)33
材質(枠)ステンレス枠
板厚・材質SUS304、t1.2
材質(軸)SUS304
材質(車輪)SUS303♯626ZZベアリング入
取付ねじサイズM3
自重(g)100
耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
調整範囲(mm)5
車輪径(Φmm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
調整戸車14型のサイズ33mm、V型ステンレス車。
タイプV型
サイズ(mm)33
材質(枠)鉄枠
板厚・材質SPCC、t1.2
材質(軸)鉄
材質(車輪)SUS303♯626ZZベアリング入
取付ねじサイズM3
自重(g)100
耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
調整範囲(mm)5
車輪径(Φmm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。
豊富なサイズ。
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事
仮設足場取り付け
ダクト吊り用金具取り付け
コンクリート型枠工事
防火設備取り付け
ケーブルラック取り付け
配線・配管吊り金具取り付け。
種別ミリねじ
材質スチール製
MCナイロン車を採用!。Uステンレール用戸車シリーズに高さ調節機能付きを新採用!。Uステンレール専用の中型戸車です。戸を外さずに上下の調整が可能です。大型建具に適しています。
用途Uステンレール用
タイプ平型
サイズ(mm)42
材質(枠)ステンレス枠
材質(軸)SUS303
材質(車輪)♯608ZZベアリング入
取付ねじサイズM4
自重(g)235
耐荷重(2ヶ当り)(kg)70
板厚・材質SUS304(t1.5)
調整範囲(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事
仮設足場取り付け
ダクト吊り用金具取り付け
コンクリート型枠工事
防火設備取り付け
ケーブルラック取り付け
配線・配管吊り金具取り付け。
表面処理三価クロメート
種別インチねじ
材質スチール製
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け
材質ステンレス