「型枠 箱金物」の検索結果

182件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
箱組みをした時にコーナーを補強する金具です。 存在感が出るようにコーナー部分を斜めに形状どりし、アンティークな雰囲気も醸しだしています。 2×2、2×4等幅広く使用できます。 柱となる角材を2×2材など、断面が正方形のものを使用するとおさまりよく仕上がります。 枠組みした木材に1×4材で棚を付ける時は、Z型金具で取り付けると枠とほぼ同じ高さで棚板をつけることができます。
材質 寸法(mm)90 表面処理黒亜鉛メッキ アズワン品番65-2341-45
1個
299 税込329
翌々日出荷

1箱(100本)
8,298 税込9,128
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1箱(200個)ほか
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(200本)ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用 幅(mm)基礎:420
1箱(100本)
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用 幅(mm)基礎:230
1箱(100本)
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用 幅(mm)基礎:420
1箱(100本)
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

元祖鍵穴!板厚6ミリタイプ!
用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に 表面処理クロメートメッキ 板厚(mm)6 幅(mm)75 全長(mm)195 全高(mm)70 質量(g/個)850 関連資料(0.29MB)
1箱(15個)
12,980 税込14,278
当日出荷

セパレーター協同組合イッパツくん
Pコン取付後でもパッチとはめ込むだけで、後はゴムが膨張してプラスチックの外枠で形くずれもしません。
サイズ8(5/16)
1箱(1000個)
67,980 税込74,778
欠品中

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

元祖鍵穴!安心の板厚9ミリタイプ!
用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に 表面処理ユニクロメッキ 板厚(mm)9 幅(mm)80 全長(mm)240 全高(mm)70 質量(kg/個)1.6 関連資料(0.29MB)
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷

金づち、バール等でたたいて締める必要はありません。手の力で締めつけるだけで充分締まります。
用途木製型枠の連結に使用します。釘等で固定する必要が無く、型枠をキズを付けずに使用できます。
1箱(50個)ほか
32,980 税込36,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

調整戸車14型のサイズ33mm、V型ステンレス車。
タイプV型 サイズ(mm)33 材質(枠)ステンレス枠 板厚・材質SUS304、t1.2 材質(軸)SUS304 材質(車輪)SUS303♯626ZZベアリング入 取付ねじサイズM3 自重(g)100 耐荷重(2ヶ当り)(kg)50 調整範囲(mm)5 車輪径(Φmm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調整戸車14型のサイズ33mm、V型ステンレス車。
タイプV型 サイズ(mm)33 材質(枠)鉄枠 板厚・材質SPCC、t1.2 材質(軸) 材質(車輪)SUS303♯626ZZベアリング入 取付ねじサイズM3 自重(g)100 耐荷重(2ヶ当り)(kg)50 調整範囲(mm)5 車輪径(Φmm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで開閉可能、保守点検作業が容易です。 プラスターボード厚9.5mm・12.5mmいずれにも対応。
オフホワイト
1箱(10台)
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。 種別ミリねじ 材質スチール製
1箱(100本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MCナイロン車を採用!。Uステンレール用戸車シリーズに高さ調節機能付きを新採用!。Uステンレール専用の中型戸車です。戸を外さずに上下の調整が可能です。大型建具に適しています。
用途Uステンレール用 タイプ平型 サイズ(mm)42 材質(枠)ステンレス枠 材質(軸)SUS303 材質(車輪)♯608ZZベアリング入 取付ねじサイズM4 自重(g)235 耐荷重(2ヶ当り)(kg)70 板厚・材質SUS304(t1.5) 調整範囲(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4個)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホンタイの締め過ぎによるパネルの浮き、脱型後の浪打ち現象がありません。
サイズ(mm)5/16×150
1箱(50本)
13,980 税込15,378
当日出荷

樹脂枠点検口用450型深型の床下収納庫箱本体のみです。SIAA認証の抗菌仕様になります。ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など 仕様抗菌(SIAA) 材質ポリプロピレン 寸法(mm)408×408×高さ372 ホワイト タイプ深型(通気孔なし) 容量(L)約47(約47kg)
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。 表面処理三価クロメート 種別インチねじ 材質スチール製
1箱(50本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

樹脂枠点検口用600型薄型の床下収納庫箱本体のみです。 SIAA認証の抗菌仕様になります。ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など 仕様抗菌(SIAA) 付属品仕切り板 材質ポリプロピレン 寸法(mm)564×564×高さ160 タイプ薄型 容量(L)35(35kg) 色調ホワイト 通気孔なし
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け 材質ステンレス
1箱(100個)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
1箱(200本)
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

樹脂枠点検口用600型深型の床下収納庫箱本体のみです。 SIAA認証の抗菌仕様になります。ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など 仕様抗菌(SIAA) 付属品仕切り板 材質ポリプロピレン 寸法(mm)564×564×高さ437 タイプ深型 容量(L)110(110kg) 色調ホワイト 通気孔
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コンクリート釘
コンクリート(半乾状態)に木材や金具をとめつける場合に使用します。
用途コンクリートやブロックに。型枠施工などに最適。 材質スチール 表面処理亜鉛メッキ
1箱(500g)
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

樹脂枠点検口用600型浅型の床下収納庫箱本体のみです。 SIAA認証の抗菌仕様になります。ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など 仕様抗菌(SIAA) 付属品仕切り板 材質ポリプロピレン 寸法(mm)564×564×高さ280 タイプ浅型 容量(L)70(70kg) 色調ホワイト 通気孔なし
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

MIZUKAMI(水上)KV戸車
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな丸型形状(U型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
タイプU型 材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入) 調整範囲(mm)3.5~8
1箱(12個)
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIZUKAMI(水上)鉄枠調整戸車
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。鉄枠ベアリング無し仕様の角型(V型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
タイプV型 車輪径(Φmm)30角 材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング無) 調整範囲(mm)3.5~8 耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
1箱(12個)
3,798 税込4,178
当日出荷

ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。鉄枠ベアリング入りで動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入) 調整範囲(mm)3.5~8 耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
1箱(12個)
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIZUKAMI(水上)KV型レール戸車
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入) 調整範囲(mm)3.5~8
1箱(20個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。樹脂コーティングを施した防音タイプ。ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)樹脂コーティング(ベアリング入) 調整範囲(mm)3.5~8 耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
1箱(12個)
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入) 調整範囲(mm)3.5~8 耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
1箱(12個)
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。樹脂コーティングを施した防音タイプ。鉄枠ベアリング入りで動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)樹脂コーティング(ベアリング入) 調整範囲(mm)3.5~8 耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
1箱(12個)
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな外れにくい段付(Y型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。耐荷重30kgf(2個使用時)
タイプY型 材質枠:ステンレスSUS304/車輪:ジュラコン(R)(ベアリング入)
1箱(20個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
22,980 税込25,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)