カテゴリ

  • 建材・エクステリア(473)
    • 木材(3)
    • 型枠・基礎工事部材(376)
  • 測量用品(土木/建設)(37)
    • 供試体型枠(17)
  • 空調・電設資材(3,729)
    • 室外機部品(1)
    • ダクター用金具(1)
  • 切削工具(4)
    • 木工用ドリル(3)
  • 作業工具(100)
    • 大工関連品(1)
  • 建築金物(430)
    • アンカーボルト(5)
  • 測定用品(1,277)
  • 厨房用品(159)
  • 科学研究・開発用品(153)
  • 物流用品(66)
  • 安全標識(64)
  • 保管用品(46)
  • オフィス家具(42)
  • 事務用品(37)
  • 機構部品(26)
  • 電動工具(25)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 電気材料(23)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 塗料(22)
  • 制御機器(21)
  • 接着剤・補修材(20)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 研磨材(17)
  • 学童・教育用品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • テープ(12)
  • 防災用品(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 防犯用品(11)
  • 安全保護具(10)
  • 清掃用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 安全用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 照明(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 医療(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 農具(5)
  • 卓上消耗品(3)
  • 日用品(3)
  • カー用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 溶接用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • 農業機械(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(34)
  • 因幡電工(1)
  • 紅中(1)
  • ノーブランド(2)
  • NSP(177)
  • 昭和丸筒(2)
  • 関西機器(1)
  • ネグロス電工(8)
  • スターエム(3)
  • カナイ(3)
  • ニフコ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(3,647)
  • 長野計器(374)
  • エスコ(207)
  • 右下精器製造(173)
  • 旭計器工業(171)
  • TRUSCO(158)
  • 第一計器(131)
  • コンドーテック(102)
  • 吉川化成(74)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3,625)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(6)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3,475)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
サービス分類
  • オーダー・加工(47)
  • 名入れ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「型枠」の検索結果

6,924件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NSP・KR型枠(45・50mm)縦バタクランプ NSPNSP・KR型枠(45・50mm)縦バタクランプNSP
30,980税込34,078
1箱(20個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。型枠多段積みの垂直方向の通り出し。シャコ万力の代用として。シャコ万力では留めることができなかった鋼管(60 角)や単管(Φ48.6)を垂直に固定できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠2段積みから使用可能です。型枠折返し部に引っかけてボルトを締めるだけ。型枠下端でも取付可能です。インパクトで締めるだけの簡単設置。材質亜鉛鋼板、樹脂、ユニクロメッキ厚さ(mm)43 / 【型枠】45・50関連資料(4.08MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)クロスクランプ NSPNSP・KR型枠(45・50mm)クロスクランプNSP
31,980税込35,178
1箱(10個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。型枠多段積みの水平方向の通り出し。(垂直方向も設置可)シャコ万力の代用として。シャコ万力では留めることができなかった鋼管(60 角)や単管(Φ48.6)を垂直(水平)に固定できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠2段積みから使用可能です。すでに設置されている縦バタ(横バタ)に引掛けてボルトを締めるだけ。鋼管タテ・ヨコ、ヨコ・タテのいずれも取付可能です。インパクトで締めるだけの簡単設置。材質亜鉛鋼板、樹脂、ユニクロメッキ関連資料(4.08MB)
小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK20 長野計器小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK20長野計器
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
・小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。・小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。材質外装:SUS304生地ケース形状A枠(立型)種類小形圧力計呼びAT外径(Φmm)50精度±3%F.S接続ねじR1/8測定流体気体・液体材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD目盛角度270°
準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
3,198税込3,518
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
定番の明るさと低価格ステンレス製枠の準耐火構造対応型
幅(mm)Φ114質量(kg)0.3平均演色評価数(Ra)94埋込穴(Φmm)100LED交換不可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE17(プラスチックケース) 長野計器密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE17(プラスチックケース)長野計器
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。ケース形状D枠(埋込型取付穴)質量(g)約800外径(Φmm)100測定流体気体・液体
コンクリート保水養生テープ 2227HPW 3M(スリーエム)コンクリート保水養生テープ 2227HPW3M(スリーエム)
25,980税込28,578
1巻
5日以内出荷
型枠を取り外した後のコンクリート表面に貼り付けることで、表面からの水分蒸発を大幅に抑制し、効果的に保水養生するテープです。テープの粘着力だけで簡便に貼付でき、ほとんど糊残りなく、容易に剥がせます。
用途コンクリート保水養生基材特殊ポリオレフィン寸法(幅Wmm×長さLm)610×50テープ厚さ(mm)0.11
のぼり 立入禁止 P・O・Pトレーディングのぼり 立入禁止P・O・Pトレーディング
1,898税込2,088
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)600
エホート 六角軸ヒンジガイドドリル 2.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸ヒンジガイドドリル 2.0mmEFFORT(エホート)
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
サッシュ枠、蝶番の正確な取付が出来ます。ドリルはシャンク一体型。
用途サッシュ枠、蝶番の正確な取付に最適。適応材料:木材仕様6.35六角軸材質ハイス鋼全長(mm)90ドリル径(Φmm)2有効長(mm)10ガイド径(mm)8
ステンレスワゴンアーチ型回診車 パンチング枠付 柏ステンレス工業ステンレスワゴンアーチ型回診車 パンチング枠付柏ステンレス工業
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
●ステンレス製
キャスター径(Φmm)75
ステンレスワゴンアーチ型回診車 枠付 柏ステンレス工業ステンレスワゴンアーチ型回診車 枠付柏ステンレス工業
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
●ステンレス製
キャスター径(Φmm)75
ステンレスワゴンアーチ型回診車 枠無 柏ステンレス工業ステンレスワゴンアーチ型回診車 枠無柏ステンレス工業
37,980税込41,778
1個
13日以内出荷から17日以内出荷
●ステンレス製
キャスター径(Φmm)75
ペット用 わくわくシーツトレー Richell(リッチェル)ペット用 わくわくシーツトレーRichell(リッチェル)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
どこからでも入れるトレー型トイレ。シーツに合わせて2サイズ。シーツを枠でしっかり固定!どこからでも入れるトレータイプ。・プラスチック製なので水洗いでき、お手入れ簡単です。・ずれにくく、床にキズをつけにくい滑り止め付きです。わくわくシーツトレーには、しつけ用ステップメッシュ が適合します。
材質本体・枠:ポリプロピレン、ゴム脚:熱可塑性エラストマーダークブラウン寸法(cm)48×35×4製品質量(g)660対象犬用適応体重(kg)目安:8以下
圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ40 モノタロウ圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ40モノタロウ(8件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)25.5ケース形状D枠(埋込型つば無し)測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計外径(Φmm)40精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ0~1.0MPa
ねんどdeつくる ハンバーガーやさん ねんど付き アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどdeつくる ハンバーガーやさん ねんど付きアーテック[学校教材・教育玩具]
446税込491
1セット
3日以内出荷
ねんどでおみせやさんごっこができるセット!EVAの枠を用いて型抜きもできるので特別用意するものもなし!
セット内容ATねんどS/EVA(型抜き用)/台紙/おはし/シール材質本体:EVA、シール・シート:紙、箸:ABS寸法(mm)【EVA本体】150×200×7【シート】180×180【シール】150×200【箸】177
ねんどdeつくる おすしやさん ねんど付き アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどdeつくる おすしやさん ねんど付きアーテック[学校教材・教育玩具]
446税込491
1セット
3日以内出荷
ねんどでおみせやさんごっこができるセット!EVAの枠を用いて型抜きもできるので特別用意するものもなし!
セット内容ATねんどS/EVA(型抜き用)/台紙/おはし/シール材質本体:EVA、シール・シート:紙、箸:ABS寸法(mm)【EVA本体】150×200×7【シート】180×180【シール】150×200【箸】177
ねんどdeつくる お弁当やさん ねんど付き アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどdeつくる お弁当やさん ねんど付きアーテック[学校教材・教育玩具]
473税込520
1セット
3日以内出荷
ねんどでおみせやさんごっこができるセット!EVAの枠を用いて型抜きもできるので特別用意するものもなし!
セット内容ATねんどS/EVA(型抜き用)/台紙/おはし/シール材質本体:EVA、シール・シート:紙、箸:ABS寸法(mm)【EVA本体】150×200×7【シート】180×180【シール】150×200【箸】177
アサヒグッドスクリュー 大阪魂アサヒグッドスクリュー大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
頭部とワッシャーを一体化 埋設物との干渉が少ない。(AGS-1055) コンクリートにねじを切り、確実に定着。ローエッジが下穴への垂直進行をガイドして、ハイエッジがコンクリートにがっちり食い込む構造で確実な固定強度を発揮します。 施工後の取外しが可能。型枠用サポート固定金具止めアンカーに最適です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間多量施工を実現施工方法が簡単で、スピーディに多量施工が出来ます。 取付け物の上から施工が可能。ねじで固定するように旭グッドスクリューを取付け物の上から施工するだけで、安定した固定強度を発揮します。 穿孔径が小さく施工時間の短縮に貢献。穿孔径が小さいので下穴をあける作業時間が短く、多量施工の時間を大幅に短縮できます。
用途型枠用サポート固定金具止めアンカー
ユニクロ ゼスナーナット 大阪魂ユニクロ ゼスナーナット大阪魂
667税込734
1袋(20個)
翌日出荷
ねじ山が大きく円形なので、ボルトの組立て作業が、3~5倍スピードアップします。 このために、工事全体の時間短縮となり、スピード化が可能となります。 ねじ山が大きいので、泥・砂を噛んでも、モルタルが付着しても、ナットはスムーズに回転します。 ゼスナーナットは、丈夫で長持ちします。
用途コンクリート型枠の組み立て 鋼桁の仮り組み・鉄骨ビルの仮り組み 山留めH鋼の組立・ライナープレートの組立・トンネルセグメントの組立
ゼスナーナット 大阪魂ゼスナーナット大阪魂
667税込734
1袋(23個)
翌日出荷
ねじ山が大きく円形なので、ボルトの組立て作業が、3~5倍スピードアップします。 このために、工事全体の時間短縮となり、スピード化が可能となります。 ねじ山が大きいので、泥・砂を噛んでも、モルタルが付着しても、ナットはスムーズに回転します。 ゼスナーナットは、丈夫で長持ちします。
用途コンクリート型枠の組み立て 鋼桁の仮り組み・鉄骨ビルの仮り組み 山留めH鋼の組立・ライナープレートの組立・トンネルセグメントの組立
枠式ターンバックル両ハッカー(生地) コンドーテック枠式ターンバックル両ハッカー(生地)コンドーテック
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
1回転で左右同時に締付けが行えます。
用途海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。トラスコ品番387-2222材質スチール、表面処理:生地寸法L(mm)max:650、min:440ねじ径W3/4ねじ長さS(mm)142枠長l(mm)300口開きW(mm)21使用荷重(kN)5.4
枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ) コンドーテック枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ)コンドーテック
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
1回転で左右同時に締付けが行えます。
用途海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。材質スチール、表面処理:ユニクロ
BAS金属密閉型微圧計 SUS製 第一計器BAS金属密閉型微圧計 SUS製第一計器
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。ケース材質もステンレス製密閉ケースを使用することにより腐食性液体の測定、また雰囲気の悪い過酷な条件下で使用できる製品です。
材質チャンバー:SUS316Lケース形状縁なし形材質(ケース)SUS304 電解研磨材質(接続部)SUS316
MPG金属密閉型圧力計 SUS製 第一計器MPG金属密閉型圧力計 SUS製第一計器
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。
材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
ENDO 木枠付羊かん舟 ホワイトサムENDO 木枠付羊かん舟ホワイトサム
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
木枠付きです。羊羹流し型に。ステンレス製なので取り扱いやすく衛生的です。
材質18-0ステンレス(sus430)高さ(mm)45内寸(mm)360×210コード336000980
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
5,798税込6,378
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込形圧力計(SUS316) TOKO(東洋計器興業)埋込形圧力計(SUS316)TOKO(東洋計器興業)
7,598税込8,358
1個
16日以内出荷
接続部にステンレス製を採用している屋内用圧力計です。
用途食品工場・薬品・医療機器・化学工場等に最適な高品質圧力計です。材質SUS316ケース形状埋込形ツバナシ外径(Φmm)50精度±2.5%F.S材質(ケース)クロームメッキ接続二面取測定流体気体・液体
埋込形真空計(SUS316) TOKO(東洋計器興業)埋込形真空計(SUS316)TOKO(東洋計器興業)
8,398税込9,238
1個
16日以内出荷
接続部にステンレス製を採用している屋内用圧力計です。
用途食品工場・薬品・医療機器・化学工場等に最適な高品質圧力計です。材質SUS316ケース形状埋込形ツバナシ使用圧力範囲(MPa)-0.1~0外径(Φmm)50精度±2.5%F.S材質(ケース)クロームメッキ接続二面取測定流体気体・液体
ガソリンエンジン式洗浄機 簡易防音型 フルテックガソリンエンジン式洗浄機 簡易防音型フルテック
399,800税込439,780
1台
4日以内出荷
洗浄機の移動防止ストッパー付エンジン回転数が低く、高耐久型ポンプとエンジンが直結していて、コンパクトリコイルロープをひいてエンジン始動貯め水を自吸する貯め水を自吸して、余水は排出ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになるエンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、金属型枠、配管、ビルメン(階段、共用通路等)出力(kW)定格:3.4、最大:4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×503×556本体質量(kg)49燃料タンク容量(L)3.6排気量(cc)181
ガソリンエンジン式洗浄機 防音型 フルテックガソリンエンジン式洗浄機 防音型フルテック
529,800税込582,780
1台
4日以内出荷
洗浄機の移動防止ストッパーエンジン回転数が低く、高耐久型ポンプとエンジンが直結していて、コンパクトリコイルロープをひいてエンジン始動貯め水を自吸する貯め水を自吸して、余水は排出ポンプ内への異物侵入防止用フィルタ-吸水口内部取付600μ(25メッシュ)ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになるエンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、配管、墓石・石材、コンクリート型枠、ビルメン(階段、共用通路等)型式GBZ1513出力(kW)定格:3.0、最大:3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)541×437×461本体質量(kg)44燃料タンク容量(L)5水量(L/min)13排気量(cc)171圧力(MPa)15
ガソリンエンジン式洗浄機 防音型 フルテックガソリンエンジン式洗浄機 防音型フルテック
549,800税込604,780
1台
4日以内出荷
洗浄機の移動防止ストッパー付エンジン回転数が低く、高耐久型ポンプとエンジンが直結していて、コンパクトリコイルロープをひいてエンジン始動貯め水を自吸する貯め水を自吸して、余水は排出ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになるエンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、コンクリート型枠、配管、墓石・石材、ビルメン(階段、共用通路等)型式GB160出力(kW)定格:3.4、最大:4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)585×509×581本体質量(kg)61.5燃料タンク容量(L)13水量(L/min)12排気量(cc)181圧力(MPa)16
戸じまりくん スタンダード ヒナカ(旧:日中製作所)戸じまりくん スタンダードヒナカ(旧:日中製作所)
2,698税込2,968
1パック(4個)
3日以内出荷
サッシ用補助錠窓の防犯、補助としてサッシに固定して窓からの侵入を防ぎます取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です屋内用補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます
材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:28~45
戸じまりくんライト 上枠型 ヒナカ(旧:日中製作所)戸じまりくんライト 上枠型ヒナカ(旧:日中製作所)
589税込648
1個
3日以内出荷
窓、サッシの防犯補助に強化樹脂製で軽さと強さを実現!窓をしっかりロックします樹脂製で錆びないので結露に強く、浴室窓や台所など水まわりの使用でも安心ですウインドクーラーなどの中間しまりとしても使用できます窓枠とサッシ枠の上かまちの天面の間に戸じまりくんを差し込み、つまみを回して窓を固定します屋内用補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください樹脂製ですので高温になる場所での使用はおやめください
材質(本体、ロックプレート、つまみ)繊維入りPA樹脂、(カバー)POM樹脂使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付可能:9~24
ツッパリ型戸じまりくん ヒナカ(旧:日中製作所)ツッパリ型戸じまりくんヒナカ(旧:日中製作所)
929税込1,022
1個
3日以内出荷
サッシ用補助錠窓の防犯、補助としてサッシに固定して窓からの侵入を防ぎます取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です屋内用補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます力が下枠に押し付けられるようになり防犯性能が高まります連結でつけると防犯効果が高まります窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます室内側から見て、右側の窓が手前にある窓にしか使用できません
材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:28~45
キー付き戸じまりくん大 ヒナカ(旧:日中製作所)キー付き戸じまりくん大ヒナカ(旧:日中製作所)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
サッシ用補助錠窓の防犯、補助としてサッシに固定して窓からの侵入を防ぎます取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です屋内用補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください掃き出し窓に使える大型タイプ鍵付きなので、より防犯効果が高まります窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。固定後に鍵を抜くとつまみは空転して締める、緩める作業ができなくなります上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます鍵2本入り(合鍵作成は不可です)
材質(本体)亜鉛ダイカストアンバー使用場所推奨:掃き出し窓隙間(mm)取付:28~52
戸じまりくん ミニ ヒナカ(旧:日中製作所)戸じまりくん ミニヒナカ(旧:日中製作所)
339税込373
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
サッシ用補助錠窓の防犯、補助としてサッシに固定して窓からの侵入を防ぎます取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です屋内用補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください戸じまりくんスタンダードより本体が小さいため目立ちにくい操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます
材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:28~45
キー付き戸じまりくん ヒナカ(旧:日中製作所)キー付き戸じまりくんヒナカ(旧:日中製作所)
999税込1,099
1個ほか
3日以内出荷
サッシ用補助錠窓の防犯、補助としてサッシに固定して窓からの侵入を防ぎます取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です屋内用補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください鍵付きなので、より防犯効果が高まります窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。固定後に鍵を抜くとつまみは空転して締める、緩める作業ができなくなります上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます鍵2本入り(合鍵作成は不可です)
材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:28~45
上枠型戸じまりくん ヒナカ(旧:日中製作所)上枠型戸じまりくんヒナカ(旧:日中製作所)
929税込1,022
1個
3日以内出荷
サッシ用補助錠窓の防犯、補助としてサッシに固定して窓からの侵入を防ぎます取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です屋内用補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます窓枠と窓の上かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(下側には戸じまりくんスタンダードなどを別途ご使用ください)
材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:8~24
153PC ピボットヒンジ(持出吊 上下縦枠付型) BEST[金物]153PC ピボットヒンジ(持出吊 上下縦枠付型)BEST[金物]
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
左勝手材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304扉寸法:DW1000×DH2000mm扉重量:60kg以下仕様:スラストベアリング入付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用長さ(mm)150幅(mm)76厚さ(mm)76ゴールド
153PC ピボットヒンジ(持出吊 上下縦枠付型) BEST[金物]153PC ピボットヒンジ(持出吊 上下縦枠付型)BEST[金物]
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
右勝手材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304扉寸法:DW1000×DH2000mm扉重量:60kg以下仕様:スラストベアリング入付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用長さ(mm)150幅(mm)76厚さ(mm)76
153P ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型) BEST[金物]153P ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型)BEST[金物]
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
右勝手材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304扉寸法:DW1000×DH2000mm扉重量:60kg以下仕様:スラストベアリング入付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用長さ(mm)150幅(mm)76厚さ(mm)76ヘアライン
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら