ねじ径M4
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
種類角型
コンタクト形状オス
結線方法基板実装
形状ストレート
寸法H(mm)2.54
定格電流(A)3
表面処理金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MIN
接触抵抗(mΩ)30MAX
材質(コンタクト)黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
種類その他
使用温度範囲(℃)-20~+60
使用電池CR2032
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法d'(mm)4
寸法t(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
種類角型
コンタクト形状オス
結線方法基板実装
形状ストレート
寸法H(mm)2.54
定格電流(A)3
表面処理金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MIN
接触抵抗(mΩ)30MAX
材質(コンタクト)黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ