124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防錆力に優れたSUS305J1を使用 堅い木に対して「ねじ切れにくい」 トルク低減で「バッテリーが長持ち」
材質SUS305J1
1箱(500本)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

錆に強く、ねじ切れにくいステンレスコーススレッド誕生! 四角いねじ山がシャープに切り込んでいく 摩擦抵抗を少なくし、ねじ切れを最小限 トルク低減でバッテリー長持ち!
材質ステンレス
1パック(210本)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高芝ギムネ製作所プロ用皮ポンチ台(堅木)
【皮ポンチの切れ味は台で決まる!】。数ある国産堅木から厳選した、皮ポンチに最適な台です。POINT1:皮ポンチの切れ味が良くなる!。POINT2:刃の寿命が長くなる!!
用途皮ポンチ・菱目打ち等、作業時の台として。 使用方法1:皮ポンチ台の上に、穴をあけたい素材を置いて下さい。2:皮ポンチを垂直に当て、金づちで、数回叩いて下さい。 材質国産堅木 厚さ(mm)約30 寸法(mm)約90×90 質量(g)約173 アズワン品番64-9643-70
1枚
849 税込934
3日以内出荷

1個
829 税込912
当日出荷

薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材同様の無垢材のため、フェンスなどの使用に最適な加工が可能
用途フェンス部材など 寸法(mm)95×40 長さ(m)2 質量(kg/本)12.03
1セット(2本)
9,798 税込10,778
4日以内出荷

1枚
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1枚
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

15204 ゼットソー硬木250 替刃 岡田金属工業所 動画あり
用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き 刃わたり(mm)250 ピッチ(mm)1.75 仕様替刃無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番818-5776 質量(g)68 刃長(mm)250 板厚(mm)0.50 切り幅(mm)0.68
1枚
889 税込978
当日出荷

〇四角いねじ山がシャープに切り込んでいきます。〇摩擦抵抗を小さくし、ねじ切れを最小限に抑えます。〇錆に強いオーステナイト系ステンレス製
用途木材 材質オーステナイト系ステンレス
1箱(50本)ほか
5,114 税込5,625
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板金用の拍子木です。樫材を使用している為、他の材質よりも衝撃に強く、手触りも良く木目も美しく仕上がっています。
用途板金用、金属を薄く打ちのばす、板金のひずみ取り。 材質樫材 危険物の類別非危険物
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前田シェルサービスブルコラン角材
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。 長さ(mm)300 材質ウレタン
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1枚
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

15069 ゼットソー硬木250 岡田金属工業所 動画あり
堅木切断時の刃の磨耗を軽減、より長く切れ味を維持。 イペや黒檀等の堅い材料・リフォーム時の古材切断、集成材の切断時にも威力を発揮します。
用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き 刃長(mm)250 刃わたり(mm)250 全長(mm)580 ピッチ(mm)1.75 仕様本体無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番818-5775 質量(g)242 板厚(mm)0.50 切り幅(mm)0.68
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)強硬突破!ビス
先端の足割れ加工やローレット加工などを施すことで引抜強度がアップしました。集成材・乾燥材・硬質板にも楽々打込み可能なビスの最高傑作です。
用途堅木用 トラスコ品番849-8796 材質スチール、表面処理:クロメートメッキ 全長(mm)25 (頭部)ゴールド タイプ(ローレット)1段 寸法d(mm)4.2 表面処理クロメートメッキ 刃先足割 適合ドライバープラスNo.2 頭部径dk(mm)8.2 ねじ部長さ(mm)17
1箱(470本)
1,198 税込1,318
当日出荷

プラスチック・アクリル・セルロイド等合成樹脂用。 樹脂・超光沢仕上げ用。バフ目が少なく透明樹脂の仕上げにも適しています。使用バフ…キャラコバフ、茶かつバフ。
用途樹脂 適合材樹脂 質量(g)500 サイズ(mm)60×125×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。6.35六角軸でインパクトドライバーに直接取り付けできます。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。 仕様インパクトドライバー6.35六角軸 材質S45C 全長(mm)90
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

竹用ドリル スターエム 動画あり
竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。
用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用 材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤 適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

屋根の作業を軽減。施工時間の大幅短縮。木割れ防止機能付き。木割れを防ぎ、堅木でもまっすぐに進みます。
材質 表面処理ブロイズ
1パック(20本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

堅木・樹脂・鉄板用。
用途IN-010精密糸鋸用。 刃数33山(25mmあたり) 全長(mm)130 刃厚(mm)0.24 入数(本)6
1袋
519 税込571
当日出荷

ウッドデッキ用皿取錐 スターエム 動画あり
ウッドデッキ材(ウリン・ジャラ・イペ・ボンゴシ・セランガンバツ・サイプレス・イエローシダ・サザンイエロー・パイン等)、堅木に下穴をあけることにより、木割れ、ビスの首折れ防止になります。また、下穴あけと皿取加工がこれ1本で同時に行えます。
用途ウッドデッキ材・堅木への下穴あけ、皿取加工に。 セット内容六角レンチ 材質ハイス鋼 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 外径(Φmm)10 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コーススレッドに比べやく 1.5倍の強度。 高トルク電動ドライバーでも安心して使用可能です。 特殊刃(タピックス形状)を採用。メーカー開発の先端加工により、木割れしにくく、堅木でも低トルクで入り込みます。
仕様18V対応 表面処理ユニクロメッキ
1パック(330本)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本ほか
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。ドリルに取り付けても滑らない9mm六角軸です。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。 材質S45C 全長(mm)90 六角軸対辺(mm)9
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)VP 強硬突破ビス
先端足割れ加工、フレキ頭、胴部のローレットにより引抜強度アップしています。 集成材・乾燥材・硬質板にも楽々打込み可能です。
用途堅木用 材質/仕上スチール/クロメート 寸法d(mm)4.2
1袋(58本)ほか
339 税込373
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高耐久の下穴錐。堅木・集成材の下穴あけに抜群の性能
材質ハイス鋼 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

コーススレッドに先割カット。堅木に軟木に作業性抜群。
材質 ねじ長さ(mm)65 頭径(Φmm)8.8 表面処理ユニクロ 穴の形状十字穴2番
1箱(200本)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WIROX(R)はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。 下穴の必要はありません。 電気ドリルにて打ち込めばねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。
用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。 材質クロムバナジウム鋼 頭部形状 穴の形状ピン6ロブ
1箱(100本)ほか
5,498 税込6,048
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WIROX[[R上]]はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。ネジ頭部分で面取りも行い、綺麗にネジ打ちができます。電気ドリルにて打ち込むことでねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。下穴をあける必要はありません。
用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。 材質/仕上クロムバナジウム鋼(WIROX[[R上]]コーティング処理) 先端形状4CUT 適合ビットT20
1箱(50本)ほか
579 税込637
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

商品コード01275用の交換用替刃になります。
用途堅木・樹脂・鉄板の切断に 刃長(mm)130 全長(mm)130 ピッチ(mm)33T トラスコ品番859-1909 刃数33山 刃厚(mm)0.22
1セット(6枚)
449 税込494
当日出荷

WIROX[[(R)]]はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。ネジ頭部分で面取りも行い、綺麗にネジ打ちができます。電気ドリルにて打ち込めばねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。
用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。
1セット(200本)ほか
319 税込351
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

WIROX[[R上]]はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。 下穴の必要はありません。 電気ドリルにて打ち込めばねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。
用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。
1箱(100本)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WIROX[[(R)]]はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。下穴の必要はありません。
用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。 材質クロムバナジウム鋼(WIROX[[(R)]]コーティング処理) 2018年トラスコ掲載ページ2 0483
1セット(100本)ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中速域でのトルクを重視した、堅木処理に適したモデル
スパークプラグBPM8Y 仕様慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーンシステム、サイドアクセス 形状先端交換式スプロケットノーズ 質量(kg)4.8 排気量(mL)50.2 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×250×290 燃料タンク容量(L)0.49 オイルタンク(L)0.28 始動方式softスタート 振動3軸合成値(m/s2)6.4
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マックス常圧釘打機
27~50mmの釘に対応。 堅木への斜め打ち・クリンチ打ちでも釘頭を沈める強力パワー。
付属品保護メガネ、六角棒スパナ4mm、ジェッオイラ(油入) 質量(kg)2.1 安全装置メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78(5~8) ネイル装填本数250本(1巻)・400本(1巻) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)283×126×325 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

昭和中期の超特殊鋼を採用。堅木(広葉樹)に耐久性のある鉋。硬く粘りが強く杉の小口、逆節を削っても刃こぼれしません。特に堅木の削りには他に類を見ない耐久性、耐摩耗性を発揮します。
材質燕鋼 サイズ9寸5分 材質(台)白樫 関連資料(0.5MB)
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

No.58X ハイス六角軸埋木錐 スターエム 動画あり
ワンランク上の仕上り!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。 共木で埋め木を作ることができるので、ビス頭隠した時に目立たずキレイに仕上がります。 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
用途木材・堅木の埋め木(ダボ)作成 全長(mm)74 材質ハイス鋼 長さ(mm)25(木栓最大長さ) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)