特殊鋼を焼き入れ後、約830℃で焼き戻し、その後空中冷却処理して仕上げました。
軟らかくコテ伸びが良いです。
用途荒壁・外壁・土間施工作業。
中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。
壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業
材質(コテ板)鉄、(柄)木
軽くて塗りやすい左官用プラスチック製仕上げコテ。
コテ跡を残さずに美しい仕上がり。
しっくい・じゅらく、繊維壁の仕上にご使用ください。
用途しっくい、繊維壁、じゅらく壁の仕上げ。
仕様プラスチックコテ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×140×30
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
広い用途に使える柳刃鏝です。
手の入りにくい所や、漆喰塗りに最適です。
用途手の入りにくい所などへの塗付作業
材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
うま~くヌレールが一段と塗りやすくなります。
用途大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレール用こて。
材質硬質プラスチック
トラスコ品番361-2791
幅(mm)60
高さ(mm)60
質量(g)125
奥行(mm)220
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
補修塗り、波消しにやさしくフィットする。
職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
板厚(mm)0.3
セット内容中塗鏝180mm、目地鏝9mm、柳刃鏝105mm
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
コーキングの塗り付け押さえに最適です。ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。
用途コーキング材の塗り付け作業。
材質コテ板:ステンレス 柄:木
高さ(mm)60
質量(g)80
奥行(mm)30
タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途タイル目地塗り作業。
材質(柄部)ヒバ材
特殊鋼を焼き入れ後、約830℃で焼き戻し、その後空中冷却処理して仕上げているため、丈夫です。軟らかくコテ伸びが良いです。
用途荒壁・外壁・土間施工作業などに。
材質コテ部:特殊鋼、柄部:木
特殊鋼を焼き入れ後、約350℃で焼き戻しするために本焼きほど硬くはありませんが、鋼に粘りがあります。
用途内壁・外壁などの狭い面積の仕上げ・塗り作業。
広く平らな面、室内壁、平トタン、天井、床、浴室等を塗るのに最適です。
つぎ柄の使用で、高所、屋根、床等の塗装が楽にしかも安全にできます。
初めての方でも塗りムラがなくキレイに仕上がります。
質量(g)200
種類刷毛
毛丈(mm)6
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)
材質(毛)ポリエステル
主な用途塗装用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横×奥行×高さ)(mm)165×30×220
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ブロック・レンガ積みに必要な鏝とトロ舟のセットです。
コテ自体に進行方法を浮かせる角度を付けたため、一般の人でも技術を要せず、美しい仕上がりを得ることが出来ます。
握りやすい元首タイプのコテ。
レンガ用コテはセメント等のコーナー仕上、セメント・土すくいに最適。
仕上げ用コテは、広い部分のセメント塗り、鉢の土寄せ等に最適。
用途レンガ、ブロック積み・補修作業
セット内容トロ舟20型、仕上塗用コテ、レンガ用コテ
寸法(mm)(トロ舟)外寸530×340×160
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
20分で硬化し、60分で実用強度(気温20℃の場合)。材令28日で50N/mm2以上の高強度。収縮がなく、作業性に優れています。スピード施工、工期短縮に最適
用途既設コンクリート等の床面補修。各種基礎や下地調整。高強度を必要とする補修箇所。各種緊急工事、復旧工事、補修工事
色セメント色
仕様プレミックス粉体
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1袋(25kg)
¥7,198
税込¥7,918
6日以内出荷
しなりが違う
背金が違う
強度が違う
塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。
先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現
背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました
接着強度<約2倍以上アップ>
用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。
◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修
○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し
材質ステンレス
板厚(mm)0.4
繊維壁・じゅらく壁専用塗りコテ(大)です。
軽く塗りやすい。
用途繊維壁・じゅらく壁用
仕様簡易コテ
色黄色
サイズ大
寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×210×4
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
ガイナのコテ塗り用です。薄膜でありながら断熱・遮熱性に優れています。建物の屋根・外壁・室内壁・天井等 部位に応じた専用下塗り材を使用すれば様々な部位に施工可能です。塗装する事で冷暖房削減により、優れた省エネ効果が期待できます。水系塗材で、安全・安心・F☆☆☆☆・不燃認定も取得しています。
用途一般建築物の内・外壁 屋根。金属屋根
危険物の類別非危険物
適合器具金ごて
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
補修塗り、波消しにやさしくフィットする。
職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
板厚(mm)0.5
サイズ(mm)255
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。
作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
●舗装の段差やワダチを補修に適した材料です。●速硬性がありますので早期交通解放できます。●練り混ぜ器具の必要がありません。●コテ塗りつけ時の作業性が抜群です。
用途●道路・駐車場の段差やわだち補修に●マンホール・側溝周辺のくぼみに●工場・倉庫場内のリフト走行路の補修に●公共道路パトロール、維持管理に
質量(kg)7.2
色黒
容量(L)1.2
危険物の類別非危険物
施工面積35cm×35cm(1cm厚)
硬化時間夏季:15~30分 冬季:30分~45分
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
広範囲の下地に高い接着力を有する、セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルです。吹付け、ローラー塗り、ハケ塗り、コテしごき塗りができます。
用途コンクリート・吹付タイル・リシン等
容量(kg)主材:25.0×2、硬化液:10.0
形態主材:袋、硬化液:缶
危険物の類別非危険物
取扱説明書取扱説明書(0.69MB)
施工面積(m2)9.5
練り量(L)28.5
塗布厚さ(mm)標準:3.0
1セット(30kg)
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
コンクリートに対する付着性などに優れ、浮き・剥がれの発生がほとんどありません。
工場生産によるプレミックスモルタルのため、粉体に水を加えるだけで使用でき、品質管理が容易です。
ローラー 刷毛での施工も可能ですが、ローラー、刷毛での仕様はJIS適合仕様になりません。
用途一般建築物の内外装
下地調整 0.5~3mm厚
厚さ(mm)【コテ塗り仕様】0.5~3、【ローラー塗り仕様】0.5
種類カチオン系ポリマーセメント
JIS規格【コテ塗り仕様】JIS A 6916/下地調整塗材C-2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容【コテ塗り仕様】施工方法:こて塗り・施工器具:こて、【ローラー塗り仕様】施工方法:ローラー・施工器具:ウールローラー(中毛)
所要量(kg/m2)【コテ塗り仕様】約16m2/袋(約1mm厚)、約1.2kg/m2、単位容積質量:約1.6kg/L、練り上り容量:約16L【ローラー塗り仕様】約35m2/袋(0.5mm厚)、約0.6kg/m2、単位容積質量:約1.6kg/L、練り上り容量:約17.5L
1セット(20kg)
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
レンガ積、タイル貼り、モルタル塗り専用のコテとして最適です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用のコテとして使用して下さい。鏝表面にブラスト加工を施しているため、錆が広がりにくく、材料離れが良いです。
用途レンガ積用や材料のすくい作業。
材質柄部;天然木,天然木,鏝部;鉄材
コンクリート躯体の簡易防水に
塗布するだけでコンクリート表面を緻密化し、防水性能が向上します
下地に水打ちを行い、刷毛塗り・コテ塗り(しごき塗り)・吹き付けでの施工可能
一般的な防水塗料に比べ、施工性も優れ、経済的
用途地下内外壁/地下ピット/エレベーターピット/地下湧水ピット/雨水槽/防火水槽/中水槽/受水槽/工業用水槽/ボックスカルバートなどの防水に
危険物の類別非危険物
1セット(21kg)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
カチオン化樹脂(粉体)などの配合で今までの家庭セメントでは難しかった、コンクリートやモルタルの塗り継ぎ・鉄や木材へも塗れる(接着する)、外壁やベランダの細かいひび割れ・タイルの上にタイルを貼る事も可能になりました。コテ塗り、刷毛塗り、厚塗り、薄塗りなんでもOKで施工箇所、施工方法を選びません。発塵抑制セメントを使用しており普通セメントに比べ、ほこりがたちにくい。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
色灰
硬化時間30~60分
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約0.5×40×40
薄型(0.16mm厚)の目地補強テープです。
長さ(m)90
材質グラスファイバー(糊付)
テープ幅(mm)36
テープ厚さ(mm)0.16
厚さ×幅W(mm)0.16×36
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
職人のコテ塗りのような有機的なラインが、味わい深い住宅外観を演出します。
材質鋼板:高耐候ポリエステル
長さ(mm)3788
厚さ(mm)16
保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法張り方:縦横
質量(kg/枚)5.1
関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)
働き幅(mm)400
強度、密着性に優れています。
素地の吸い込みを押え、下地を均一にします。
こて塗り作業性に優れています。
用途一般建築物の内外装
下地調整 0.5~3mm厚
厚さ(mm)0.5~3
種類プレミックスモルタル
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約1.5【約15m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.75kg/L、練り上り容量:約15L】
1セット(22kg)
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
島かべ瑞黒(ずいぐろ)は真っ黒に仕上がる黒漆喰です。白色の漆喰、松煙などを混ぜて黒くしても、乾燥後色むらになってしまいます。島かべ瑞黒は、練り漆喰で使いやすく、発生しやすい色ムラを軽減させる新しいタイプの黒漆喰仕上げ材です。
用途下地はラスモルタルをご利用下さい。下地処理(吸水調整)にシーラーを刷毛などで塗布。専用下地材コテ塗り。島かべしっくいコテ塗り。瑞黒仕上げコテ塗り。表面保護のために島かべ撥水剤を刷毛などで塗布
容量(kg)5
塗布厚さ(mm)0.5
施工面積(m2)2
成分消石灰・松煙
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
1袋
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
滑りにくいゴムグリップ製。長年使い込むことによって実現する塗りやすいエッジ角度を、最初から施しています。買ってすぐに使いやすい1本。従来品より溝幅が広い、独自の新形状溝を採用しています。これにより、職人様によって好みの分かれる(溝に詰まったモルタルを残したまま保管)(作業後都度洗って保管)のどちらにも対応できるようになっています。
用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に。
材質本体:樹脂(HIPS)/首部:鋼+樹脂/柄部:樹脂+ゴム
寸法(mm)300×105×73
全長(mm)300
質量(g)330
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
固形分 35%のエチレン酢酸ビニル系コーポリマーです。(JIS-A-6203 規格試験品)。耐水性、耐アルカリ性、耐候性、密着性、作業性に優れています。塗布・ノロ・薄塗り・混入タイプの高分子エマルジョンです。
用途塗布工法(下地吸水調整材として):内外壁面コンクリート(ハケまたはスプレー塗り)、床面コンクリート(ハケまたはデッキブラシ塗り)。混入工法(セメントペースト、樹脂モルタル、薄塗りモルタルとして):セメントペースト(ハケ、ブラシ塗り)、樹脂モルタル(コテ塗り)、薄塗りモルタル(コテしごき塗り)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
柄とコテ板が一体成型のため、柄のがたつきがなく、柄が抜けにくくなっています。
滑りがよく塗り面にコテむらがありません。
コテ板面FRP。裏面の多数の切り込みで塗り面のむらを早く取ることができます。
用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に。比較的面積の狭い場所の作業に。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ