塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
材質スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
質量(g)250
材質(シャフト)スチール
撹拌量(kg)7
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

ミキサースチール製
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
多羽根タイプで低粘度材料の撹拌に最適です。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種電気ドリル
寸法(mm)440、ブレード:80
チャック寸法(mm)10、13
ブレード多羽ブレード
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
一斗缶の口からダイレクトに挿入攪拌可能です。
少量缶の塗料を素早く攪拌できます。
可変式樹脂製の羽根は分解洗浄が可能です。
樹脂製の羽根採用により塗料缶の内側部分の損傷が極めて少ないです。
用途塗料の攪拌作業。
材質軸部分:ユニクロメッキ 羽根部分:ナイロン ネジ:ステンレス
軸径(Φmm)6.35/六角軸
適合チャック10mm、13mm、インパクトドライバーチャック
推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400
適合寸法(mm)一斗缶挿入:40
塗料や液体等の撹拌作業に最適です。
用途サビないプラスチックブレード。
仕様【最大撹拌量】5kg
寸法(mm)400×80×80
色イエロー/シルバー
質量(g)232
タイプ低粘度用
対辺(mm)8(六角軸)
対応機種電気ドリル
適合材ペンキ・接着剤・絶緑材等
最適カクハン量(kg)3.5
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
丸ワイヤーでソフトな撹拌が出来ます。
インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
インパクトドライバーに直接取付可能な6.35六角軸です。
ステンレス製だからサビに強く清潔です。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種インパクトドライバー
材質本体:SUS304
軸径(Φmm)6.35/六角軸
適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200
電気ドリル用ミキサーブレードです。塗料や液体などの攪拌作業に最適です。電気ドリルに取り付けるだけで使用ができます。
用途塗料や液体などの攪拌作業。基礎工事業。土木建築。
回転速度(min-1[r.p.m])200~700
適合材塗料、接着剤、モルタル、石膏、石灰、セメントなど
3枚羽根で中粘度材料の撹拌に最適です。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
形状スクリュー型3枚羽根ブレード
対応機種電器ドリル
適合チャック10mmチャック・13mmチャック
サイズ(mm)420
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
大型ブレード径80mmで大容量撹拌ができます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
形状スクリュー型ダブルブレード
対応機種電器ドリル
適合チャック10mmチャック・13mmチャック
サイズ(mm)400
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
塗料や液体等の撹拌作業に最適です。
用途ペンキ・モルタル・接着剤・セメント・絶縁材等に使えます。
仕様【最大撹拌量】10kg
寸法(mm)400×80×80
全長(mm)400
色レッド
質量(g)307
タイプ高粘度用
対辺(mm)8(六角軸)
対辺寸法(mm)8(六角軸)
対応機種電気ドリル
適合材ペンキ・モルタル・接着剤・セメント・絶緑材等
最適カクハン量(kg)8
適正回転数(min-1)約200~約700
ブレード径(Φmm)80
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
関連キーワード