36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイ CADデータあり
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。 材質PVC 形状ユニオン 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 材質(Oリング)EPDM
1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS5K 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状フランジ 規格JIS 最高使用温度(℃)50 呼び圧力5K
1枚
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる
使用圧力(MPa)(常温)0.2 使用温度(℃)常温 本体U-PVC 接続方式袋ナット差込式 材質(シート)NR 関連資料納入仕様書(0.03MB)
1個
299 税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリ管X塩ビ管、鋼管X塩ビ管用
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状径違いソケット 寸法L(mm)81 寸法A(mm)55 寸法E(mm)9 表面処理亜鉛めっき品 寸法B2(mm)37 寸法H1(mm)17.5 寸法B1(mm)42 寸法H2(mm)15.5 寸法N1(mm)35 寸法N2(mm)35 寸法a1(mm)15 寸法a2(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

ポリ管X塩ビ管、鋼管X塩ビ管用
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状径違いソケット 寸法L(mm)80 寸法A(mm)55 寸法E(mm)9 表面処理エポキシ樹脂コート品 寸法B2(mm)37 寸法H1(mm)17.5 寸法B1(mm)42 寸法H2(mm)15.5 寸法N1(mm)35 寸法N2(mm)35 寸法a1(mm)15 寸法a2(mm)15
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる
使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)常温 本体HI-PVC 接続方式TS 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状ソケット 表面処理エポキシ樹脂コート品
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状ソケット 表面処理亜鉛めっき品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状径違いソケット 寸法L(mm)80 寸法A(mm)55 寸法E(mm)9 表面処理亜鉛めっき品 寸法B2(mm)37 寸法H1(mm)17.5 寸法B1(mm)42 寸法H2(mm)15.5 寸法N1(mm)35 寸法N2(mm)35 寸法a1(mm)15 寸法a2(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状径違いソケット 寸法L(mm)80 寸法A(mm)55 寸法E(mm)9 表面処理エポキシ樹脂コート品 寸法B2(mm)37 寸法H1(mm)17.5 寸法B1(mm)42 寸法H2(mm)15.5 寸法N1(mm)35 寸法N2(mm)35 寸法a1(mm)15 寸法a2(mm)15
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状径違いめすアダプター 寸法L(mm)60 寸法H(mm)15.5 寸法L1(mm)48 寸法A(mm)15 寸法E(mm)25 表面処理エポキシ樹脂コート品 寸法B(mm)37 寸法N(mm)35
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状径違いめすアダプター 寸法L(mm)60 寸法H(mm)15.5 寸法L1(mm)48 寸法A(mm)15 寸法E(mm)25 表面処理亜鉛めっき品 寸法B(mm)37 寸法N(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状径違いおすアダプター 寸法L(mm)64 寸法H(mm)15.5 寸法L1(mm)54 寸法A(mm)15 寸法E(mm)27 表面処理亜鉛めっき品 寸法B(mm)37 寸法N(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる
材質(本体)U-PVC 使用圧力(MPa)0.98 使用温度(℃)常温 接続方式TS式 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
589 税込648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状径違いおすアダプター 寸法L(mm)64 寸法H(mm)15.5 寸法L1(mm)54 寸法A(mm)15 寸法E(mm)27 表面処理エポキシ樹脂コート品 寸法B(mm)37 寸法N(mm)35
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷


エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS10K 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状フランジ 規格JIS 最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃) 最高使用温度(℃)50 呼び圧力10K
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

HIフランジ セキスイ CADデータあり
1枚ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状フランジ 呼び圧力5K
1枚
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1枚
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鋼管はもちろん、鋼管と塩ビ管、鋼管とポリエチレン管といった異種管の接合も容易にできます。
用途水道、ガス、温水 形状ソケット 材質(本体)黒心可鍛鋳鉄 種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 使用流体水道、ガス 材質(パッキン)NBR 材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄 材質(ワッシャ) 材質(ロックリング)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管 適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa) 形状ソケット 材質(本体)黒心可鍛鋳鉄 種類鋼管および塩化ビニル管 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体水道、ガス、温水 材質(パッキン)NBR 材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄 材質(ワッシャ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質U-PVC 規格10K 使用温度(℃)0~50 接続方式TS 関連資料納入仕様書(0.07MB)
1個
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状径違いソケット枝部ねじ付き 寸法L(mm)81 寸法A(mm)55 寸法E(mm)9 表面処理エポキシ樹脂コート品
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状径違いめすアダプター 寸法L(mm)60 寸法E(mm)25 表面処理エポキシ樹脂コート品 寸法I(mm)48
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状径違いめすアダプター 寸法L(mm)60 寸法E(mm)25 表面処理亜鉛めっき品 寸法I(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状径違いおすアダプター 寸法L(mm)64 寸法E(mm)27 表面処理亜鉛めっき品 寸法I(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状径違いおすアダプター 寸法L(mm)57 寸法E(mm)27 表面処理エポキシ樹脂コート品 寸法I(mm)50
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状ソケット
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状径違いソケット 寸法L(mm)81 寸法A(mm)55 寸法E(mm)9 表面処理エポキシ樹脂コート品
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状径違いおすアダプター 寸法L(mm)57 寸法E(mm)27 表面処理エポキシ樹脂コート品 寸法I(mm)50
1個
859 税込945
6日以内出荷

ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状径違いソケット 寸法L(mm)81 寸法A(mm)55 寸法E(mm)9 表面処理亜鉛めっき品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状径違いおすアダプター 寸法L(mm)57 寸法E(mm)27 表面処理亜鉛めっき品 寸法I(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
6日以内出荷

ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状径違いめすアダプター 寸法L(mm)55 寸法E(mm)25 表面処理エポキシ樹脂コート品 寸法I(mm)48
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状径違いめすアダプター 寸法L(mm)55 寸法E(mm)25 表面処理亜鉛めっき品 寸法I(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
6日以内出荷

用途水道、ガス、温水などの配管 適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa) 形状ソケット 材質(本体)黒心可鍛鋳鉄 種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体水道、ガス、温水 材質(パッキン)NBR 材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄 材質(ワッシャ) RoHS指令(10物質対応)対応 特性ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。 材質(ロックリング)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)