「塩ビパイプ vu管 150」の検索結果

26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6741 材質塩ビ
1セット(4本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビパイプ VU管 1m
薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途排水用 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) 長さ許容差(mm)±10 管種VU管
1セット(4本)
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプ 500mm
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)500 長さ(m)0.5 使用温度範囲(℃)5℃~35℃ 寸法L(mm)500 最高使用圧力(MPa)0.6MPa
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色 仕様各寸法には許容差があります。 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ グレー 規格JIS K6741規格 最高使用温度(℃)40
1本
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(4本)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など 長さ(m)4 JIS規格JIS K6741 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 規格JIS K 6741
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 外径許容差(mm)±0.2 規格JIS K 6742
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6742 材質硬質ポリ塩化ビニル
1セット(4本)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741
1セット(7本)ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。 JIS規格JIS K6741 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)0.98
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(4本)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。 種類塩ビ管/直管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6742 仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー)) 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000 最高使用圧力(MPa)1
1本ほか
特価
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途排水用 材質PVC 長さ(m)1 長さ許容差(mm)±10 JIS規格JIS K 6741 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
1セット(4本)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプ
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 材質/仕上硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)1 寸法L(mm)1000
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビパイプ VU管 4m
薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途排水用 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) 規格JISK6741 JIS規格JIS K 6741 関連資料図面(0.06MB) 長さ許容差(mm)±10 管種VU管
1本
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
699 税込769
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手 仕様VUパイプ専用継手 トラスコ品番850-6679 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38 グレー 寸法L1(mm)169 寸法L2(mm)170 寸法L3(mm)169 最高使用温度(℃)45℃ 最大使用水圧(Mpa)無圧
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手 仕様VUパイプ専用継手 トラスコ品番850-6719 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38 グレー 寸法L1(mm)250 寸法L2(mm)145 寸法L3(mm)250 最高使用温度(℃)45℃ 最大使用水圧(Mpa)無圧
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー。シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能。塩ビVUパイプの接続が容易
用途塩ビ管VUパイプ専用 シャンク径(Φmm)13 シャンクストレートシャンク 適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガイドプレート(ベアリング内蔵)は深さが調整でき、また、確実に切り始め位置に戻ってきますので、簡単にまっすぐに塩ビ管が切断できます。カッターには高質電着ダイヤ刃を採用していますので、コンクリート埋設部分の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。ディスクグラインダーに取り付けて、立ち上げ塩ビ管の切断作業に。(コンクリート埋設部分の塩ビ管切断作業も可)
質量(g)500 最小切断長(mm)15 最大切断長(mm)80
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンボシリーズに排水マス用バイメタルボディ(替刃)登場。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。
用途塩ビ管・VUパイプの切削。 有効長(mm)40 推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下 適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)