116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビパイプ、トイ用の接着剤で速乾性です。
用途TSパイプ用 付属品フタ裏側にハケがついています 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量100g 危険物の性状非水溶性
1缶(100g)
639 税込703
当日出荷

硬質塩ビを溶かして接着するドープセメントタイプです。 速乾タイプで短時間に作業ができます。 透明ではみ出しても目立ちません。 キャップにハケがついているので、塗布が簡単です。 塗布がしやすい低粘度型です。 日本水道協会規格品(JWWAS101)です。
用途塩ビパイプの接着、塩ビ水道管の接着に 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(30mL)ほか
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。
透明 仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S) 主成分メチルエチルケトン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様キャップにハケが付いています。 トラスコ品番107-3165 透明 質量(g)100 使用温度範囲(℃)0~60 容量(g)100 主成分シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂、すず化合物 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量110mL 危険物の性状非水溶性
1個(100g)
429 税込472
当日出荷

TS接合の標準接着剤としてご使用ください。小口径から中口径管まで幅広くカバーします。
用途硬質ポリ塩化ビニル管専用接着剤 仕様低粘度速乾性/A筆付 規格日本水道協会規格準拠 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬質塩ビ、半硬質塩ビ専用の接着剤です。 硬質塩ビ同士を溶かして接着するドープセメントタイプです。 固まったあとも透明できれいに仕上がります。
用途硬質塩ビ、半硬質塩ビの接着 雨どいの接着 硬質塩ビパイプ(下水道・各種配管つなぎ)の接着 硬質塩ビ板、波板同士の接着 主な用途塩ビの雨どいの集水器、パイプなどの接合部の接着、塩ビ波板の接着・補修 透明 種類塩化ビニル系 主成分塩化ビニル樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性ドープセメント 危険物の性状非水溶性 被着材の素材硬質塩ビ板、塩ビ波板 等 主なワークパーツ
1本(50mL)ほか
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(HTパイプ)の接着用 仕様低粘度速乾性 付属品筆付 無色透明液体 比重0.89~0.99 引火点(℃)-17(密閉式) 沸点(℃)65.4 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(250g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIパイプ用の接着剤です。
用途HI用 VP・VUにも併用可能。 透明 仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S) 主成分メチルエチルケトン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスロンHIパイプ・ゴールド+(プラス)用接着剤です。 一般の塩ビ管にもご使用いただけます。
用途耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HIパイプ・ゴールド+(プラス)用 仕様低粘度速乾性/A筆付 規格日本水道協会規格準拠 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)塩ビパイプ接着剤
塩ビパイプやトイの接続用の速乾性接着剤です。 ハケ付。
用途塩ビパイプの接着剤として。 特性速乾 容量(g)100 危険物の類別非危険物
1個
659 税込725
当日出荷

高機能。耐熱。耐寒。耐衝撃。弾力性。速硬化。用途広い。 凹凸面の接着もOK 熱・水・ショックに強い。 無溶剤タイプの接着剤の為、塩素ガスは発生しません。
用途ナイロン・ステンレス・FRP・ガラスの強力接着に。硬質材・軟質材を問わず、広範囲の材料を強力に接着します。屋内外・凹凸面・水回りでの接着 フックや表札など壁面への接着 膨張係数の異なる材料同士の接着 成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(120mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハケ付。
用途耐衝撃性硬質塩ビ管用 エスコ品番EA935CB-0.5 透明 使用温度(℃)0~60 内容量(g)500 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1個
2,090 税込2,299
翌々日出荷

透明。速乾。中粘度。塗布性良好。
用途塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に。 主な用途塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に 成分塩化ビニル樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾 主なワークパーツ
1本(100g)ほか
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体色が白色のため、塗布状況が確認しやすいです。
用途HIパイプ、継手、HI透明継手の接着。 粘度500mPa・s 硬化時間(時間)24(20℃) 使用温度範囲(℃)0~60 主成分シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂 トラスコ品番401-0353 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
1,898 税込2,088
当日出荷

色鮮やかなブルーで、塗りむら・塗り忘れを一目で確認できます。
用途透明DV継手、透明DV-VU継手。一般塩ビ管(排水・通気)専用。(水道用途には使用不可) 成分シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂 セット内容ハケ 使用温度範囲0~60℃ 粘度500mPa・s 硬化時間(時間)24(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(500g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプTS
1個
39 税込43
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

軟質塩ビにも優れた接着力を発揮します。
用途硬質・軟質塩ビ、各種ゴム、各種金属の接着。 主な用途硬質・軟質塩ビ、各種ゴム、各種金属の接着。 仕様2液混合型 トラスコ品番169-1848 質量(g)252 液色主剤:淡黄色 硬化剤:褐色透明 主成分エポキシ樹脂 比重主剤:1.16 硬化剤:0.98(25℃) 可使時間(分)60(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤:11(110) 硬化剤:10(100) 硬化時間(時間)24(25℃)または1(60℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属、軟質塩ビ 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
2,998 税込3,298
当日出荷

耐熱性硬質塩化ビニール管「HTパイプ」専用の接着剤です。
用途HTパイプ・継手用接着剤。 付属品ハケ トラスコ品番827-8658 透明 質量(g)100 容量(g)100 主成分メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、塩化ビニル樹脂 硬化時間(時間)(20℃):24 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量100mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個(100g)
629 税込692
当日出荷

仕様キャップにハケが付いています。 トラスコ品番107-1659 透明 質量(g)100 使用温度範囲(℃)0~60 容量(g)100 主成分シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量110mL 危険物の性状非水溶性
1個
549 税込604
当日出荷

エスロン硬質塩ビ管用専用接着剤です 接着から通水までの養生時間を24時間から2時間へ短縮 業界初の超速乾タイプ エスロンHIパイプ及びエスロンVPW専用です 青キャップが目印
用途エスロン硬質塩ビ管/継手(VPWパイプ+TS継手)・(HIパイプ+HI継手)の専用接着剤 仕様挿入後保持所定時間(50A以下=30秒以上 65~75A=夏1分以上・冬場2分以上) 接続口径13~75A 規格日本水道協会規格準拠 JWWA S 101 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量556mL 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東栄管機接着剤 HT
RoHS
耐熱性硬質塩化ビニール管「HTパイプ」専用の接着剤です。
用途HTパイプ・継手用接着剤 透明 セット内容ハケ 材質主成分:メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、塩化ビニル樹脂 危険物の類別非危険物 硬化時間24時間(20℃)
1缶(250g)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性硬質塩ビ管「HTパイプ」用継手(HTDV・透明HTDV)専用接着剤です
用途HTDV・透明HTDV専用接着剤 トラスコ品番406-9397 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5kg RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1缶
3,198 税込3,518
当日出荷

日本プラスチック工業塩ビカラーパイプ VU管 4m
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。
用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)4 規格JISK6741 JIS規格JIS K 6741 長さ許容差(mm)±10 管種VU管
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIパイプ・ゴールド+)用 粘度(mPa・s[cP])500 性質低粘度速乾性=A 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内装のアクセントとして人気の高いインダストリアルスタイルを空間演出出来る塩ビパイプです。再生材を使用した環境にも優しい製品です。
用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。 材質PVC ブラック
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIパイプ・ゴールド+)用 粘度(mPa・s[cP])500 性質低粘度速乾性=A 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機の排水ホースの延長用です。 接続部は塩ビパイプ用接着剤を使用してください。
ホース内径(Φmm)30 ホース径(Φmm)30
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本で接着防水を中心に補修・コーキング・シーリングの5つの用途を様々な組み合わせで施工することができる画期的な製品です。今までの不可能が可能な施工になるまさにミラクルな広範囲の用途に使用できます。 接着面が目立っては困る内装工事などや透明部材の接着に最適です。 水質基準規格適合品・環境対応品で安心施工。
用途コンクリート、各種金属、硬質塩ビ、木材、FRPなどの接着。 異なる材質同士の接着。各種防水接着。各種修繕工事。パイプ等水廻り補修。隙間の充填接着。 接着面がめだないよう各種内装工事。透明部材の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 ビス内できない場所のバンド類や金物の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。凹凸のある材料の接着。ベントキャップの接着シーリング。 主な用途コンクリート、各種金属、硬質塩ビ、木材、FRPなど 主成分特殊変成シリコン樹脂 比重1.4±0.05 伸び(%)200 耐熱温度(℃)-30~85 引張強度(MPa)最大5.9 完全硬化時間1日 粘度(mPa・s)1500000 固着時間(分)90(25℃) タックフリータイム(分)7(25℃) 色調クリアー 危険物の類別非危険物 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1箱(135mL×12本)
23,980 税込26,378
6日以内出荷

日本プラスチック工業塩ビカラーパイプ VP管 4m
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。
用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)4 規格JISK6741 長さ許容差(mm)±10 管種VP管
1本
5,298 税込5,828
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプTS 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 規格東栄管機株式会社規格 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rp
1個
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ モノタロウ 動画あり
座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプHI 使用温度範囲(℃)0~40 寸法D1(mm)30.5 寸法D2(mm)34 寸法T(mm)4 寸法W(mm)4 使用流体水道用 寸法d2(mm)26 ねじ山14(25.4mmにつき) 寸法I1(mm)14 接続ねじ種類Rp 寸法I2(mm)14
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 一時補修用。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ユニオン 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

塩ビ継手とホースを接続する継手です。塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。塩ビ継手接続側はパイプと同径です。
材質PVC 形状タケノコニップル グレー
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

塩ビパイプと接着剤で接続出来ます。圧力配管には使用出来ません。
用途2つの継手を組合わせて配管していた箇所が1つの継手で配管出来ます。 材質PVC 形状エルボ グレー 呼び13
1個
249 税込274
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水ホース
接手などとの接続には塩ビパイプ用接着剤を使用
ホース長さ(m)30 ホース内径(Φmm)30 ホース径(Φmm)30×34 最高使用温度(℃)60 ホース外径(Φmm)34 アズワン品番65-2070-49
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷

塩ビパイプとホースを接続する継手です。
用途塩ビパイプに接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。 材質PVC 形状タケノコニップル グレー 関連資料図面(0.06MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。 HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用 仕様各寸法には許容差があります 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ 濃紺 規格JIS K6742規格品 最高使用温度(℃)50 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

必要な長さに切ってご使用ください。 接続には塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
長さ(m)20 材質PVC ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(m)20 ホース外径(Φmm)34
1個
8,998 税込9,898
欠品中

洗濯機用排水ホースを延長用として使用するときのパーツです。 接続には塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC
1個
329 税込362
当日出荷

洗濯機用排水ホースの切り口を固めるものです。 接続には塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質ABS
1個
259 税込285
欠品中