胴ベルト型の墜落制止用器具です。小型&短尺の巻取式です。ショックアブソーバの代わりに衝撃を緩衝するリングで墜落制止用器具の規格に適合しています。体の負担をより軽く、腰回りのスペースを確保できます。安心のロック機能付きです。
用途高所での墜落防止
質量(g)約850
種類巻取式
規格墜落制止用器具の規格に適合
バックルバススルー
落下距離(m)1.7~1.9
フック軽量タイプ(アルミカバー)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
ランヤード(長さ)(mm)約1150
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
材質(胴ベルト)ナイロン
材質(調節バックル)アルミ
最大使用質量(kg)100
ロック機能ロック付き
自由落下距離(m)1.3
緩衝リングを有するロック装置付き巻取器装備のコンパクトモデル
巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。
脱着しやすいワンタッチバックル付き
移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する巻取補助ロープ付き
色ブルー
質量(g)1560
タイプ胴ベルト型用
ベルト長さ(mm)1130
ランヤード(長さ)(mm)1150
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)85
ロープ仕様巻取式
1本
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
緩衝リングを有するロック装置付き巻取器装備のコンパクトモデル
巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。
脱着しやすいワンタッチバックル付き
質量(g)930
種類巻取式
バックルワンタッチ
落下距離(m)1.7~1.9、(最大自由)1.3
ランヤード(長さ)(mm)1150
胴ベルト長さ(mm)1130
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)85
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード1丁掛け
胴ベルト型の墜落制止用器具です。小型&短尺の巻取式です。ショックアブソーバの代わりに衝撃を緩衝するリングがつくことで、軽量化を実現且つ腰回りのスペースを確保できます。安心のロック装置付きです。
仕様最大自由落下距離(mm):1.3
質量(g)1040
適合規格墜落制止用器具の規格
使用荷重(kg)100
バックルスライド式(スチール)
落下距離(m)1.7~1.9
フックスチール製カバー
ランヤード(長さ)(mm)1150
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
収納寸法(mm)ストラップ:420
材質(リング)緩衝:スチール
関連キーワード