21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スラブ厚300mmまで使えるマルチタイプ。 本体には100mmピッチの目盛りがついているため、スラブ厚の目安になります。 フタはモルタル加工をしてあり、仕上げも安心です。
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑) 自動補正範囲±5° ライン幅(mm)約3/10m
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)140(乾電池含む) 径(Φmm)32(閉脚時) 電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売) 線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M 連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池) 全長(cm)16 自動補正範囲約±4度 制動方式ジンバル機構(水平保持装置) 指示精度±3mm/10M 光源(nm)可視光半導体レーザー/635 出力(mW)1以下 精度(mm/m)±3/10 クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2 レーザー光色
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲ライン 5m/ポイント 20m 指示精度±0.5mm/m トラスコ品番494-3155 セット内容ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g)100(乾電池含) 電源単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×154×24 連続使用時間(時間)約15 レーザー635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

鉄(三価クロメート)。ヒンジ機構部品として使用します。 イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途Φ28イレクターパイプ用 材質鉄(三価クロメート) 質量(g)175
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

フタはモルタル加工をしてあり、仕上げも安心です。
用途レベル確認。 適合ハカマ・フタセット トラスコ品番489-7862 材質塩化ビニール グレー 摘要ハカマ・フタセット 高さ(mm)50、フタ100 品名ハイポイント ハカマフタ 外形(mm)ハカマ110 危険物の類別非危険物
1組
449 税込494
当日出荷

クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ) 動画あり
4倍見やすいグリーンレーザー採用です。スイッチ一つの簡単操作です。連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます。
用途水平、垂直出し作業 質量(g)300 防塵防水性能IP55 RoHS指令(10物質対応)対応 照射範囲15m 照射ライン水平、垂直 レーザー光色グリーン
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認 壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です 付属品マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット) 質量(g)270(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池×2 測定精度±0.8mm/m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×65 連続使用時間(時間)約5 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 自動補正範囲±4° 出力(mW)1以下(クラス2) RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)7以内 照射範囲60° 照射ライン水平、垂直 レーザー光色
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

コスパに優れたレーザー墨出し器!
付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用) 電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本 精度7m±1mm 光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm 自動補正範囲±3° レーザー安全基準JISクラス1M ライン幅(mm)約3/10m
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。 光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用) 付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み) トラスコ品番337-5005 質量(g)236 電源AC100~240 焦点調整レンズ焦点可変式 光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005) サイズ(mm)62×87 照射角70°
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。 携帯にも便利です。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に 工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に 的確な照射で会議のプレゼンテーションに 観光案内、各種イベントの指示棒として 使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー 到達距離(m)100~150 種別スイッチ/ボタン式 材質(本体)アルミニウム 電源アルカリ乾電池単五×2本 本体寸法(mm)110×Φ13 本体質量(g)44(電池2本含む) 使用温度(℃)25±5 連続使用時間約20~25時間 波長(nm)650~655 電池寿命(連続時間)約20~25 レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下) ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm 使用場所屋内・屋外 アズワン品番64-9372-80 商品タイプペンタイプ レーザー光色レッド
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤) 自動補正範囲±5° ライン幅(mm)約3/10m
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 縦・横地墨レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード縦・横・地墨 仕様防塵・防水設計 使用温度範囲(℃)-5~40 外形寸法(mm)縦168×横112×奥112 直角精度90°±2mm/7.5m 連続使用時間モード1時:約21時間/モード2時:約15時間 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)ライン635/ポイント650 角度調整範囲360° 自動補正範囲±2° 制動方式ジンバル方式 警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅) 鉛直点精度(mm)±1.0/3m レーザー安全基準クラス1M ライン幅(mm)約2.5/7.5m 寸法(高さH×幅W)(mm)168×112 精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5m パルス幅(μs)モード1:60 モード2:85 ライン出射角(°)縦130/水平110 輝度(μW)250 光出力(mW)2.5以下
1台ほか
40,980 税込45,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台で十字のレーザーラインを照射します。 10mWのレーザー素子を採用していますので明るいレーザーラインを照射します。 墨を描けない場所などに便利です。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに 光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用) 付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み) トラスコ品番836-8931 寸法(mm)62×75 質量(g)286 電源(V)AC100~240 焦点調整レンズ焦点固定式 ライン照射角(°)120 光出力(mW)5以下(クラス2M JIS C6802 2014)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

スラブ厚300mmまで使えるマルチタイプです。本体には100mmピッチの目盛りが付いているためスラブ厚の目安になります。
用途レベル確認に。 トラスコ品番489-7854 材質ポリエチレン 黄緑 摘要本体 高さ(mm)310 品名ハイポイント 本体 外形寸法(mm)125 危険物の類別非危険物
1個
599 税込659
当日出荷

1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製 モノタロウ 動画あり
樹脂製でコンパクトな水平器。底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。 材質樹脂 質量(g)190 使用温度範囲(℃)-10~50℃ 電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×52×28 最小単位(デジタル表示)0.05 オートパワーオフ5分 気泡管水平・垂直 気泡管感度(mm/m):0.30=0.0172° 気泡管精度(mm/m):±2= ±0.1146° 測定精度(°)±0.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

受光器対応タテ・ヨコ レーザー墨出し器
用途屋内・屋外兼用墨出し器 付属品単3乾電池(テスト用)×3、収納ケース 質量(g)280(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)-5~45 電源単3アルカリ乾電池×3本 周波数(kHz)10±10% 対応機種受光器(別売のLL-50LB使用) 連続使用時間(時間)(通常モード/受光器モード))20℃ アルカリ乾電池使用全レーザー光照射時:約35/50 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動方式 ライン幅(5m地点)1.5mm 指示精度水平・垂直 ±1mm/5m 防塵・防滴保護等級 IP54相当 ライン照射角(°)120 警告(傾斜)補正範囲外時 全レーザー光点滅 光源(nm)赤色半導体レーザー635 寸法(縦×横×奥行)(mm)90×59×89 パルス幅(μs)70 光出力(mW)2.5以下クラス1M(FIS C6802:2005)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

下げ振りと縦ラインで前後左右の傾きを、同時に測定。 レーザー光で風による揺れ無し。 コンパクト扱いやすいサイズ。 鋼材には、強力磁石木材は止め針で固定。
トラスコ品番245-8969 幅(mm)60 高さ(mm)170 質量(g)390(電池含) 奥行(mm)95 電源単5アルカリ乾電池×4本(付属) 精度±1mm以下/4m 使用温度(℃)-5℃から45℃ 連続使用時間アルカリ乾電池使用時間12時間 光源可視光半導体レーザー(APC回路搭載)非球面ガラスレンズ 測定距離実用測定距離:8m 光出力1mW以下・クラス2レーザー製品
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。※往復送料はお客様負担となります。保証期間終了後 全ライン調整を5,000円(税抜き)で承ります。※往復送料はお客様負担となります。基準出し用レーザー墨出し器
用途※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。 付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(1個)、取扱説明書 適合本体回転範囲:360°(全周に渡り微調整可能) 電源7.4V 1800mAh リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)Φ95×H200 使用温度(℃)作業:-10~50 本体質量(kg)約1.4 精度(mm)垂直・水平:10メートルで±1 直角精度90° ±0.012° 光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) 防塵・防滴IP54相当 光出力3.3mW以下 レーザー安全基準クラス2M 動作時間約11時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm)1.5/5m 3/10m 作業範囲(m)約10/屋内 約25/屋外(受光器使用時) 傾斜角度(°)アラーム:本体傾斜角±3でレーザー光点滅 照射ライン垂直2本、水平110°、地墨点
1セット
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1人での墨出し作業を可能にするレーザーポインターを搭載しています。トータルステーションと共通部品を使ったワンランク上のクオリティです。電池使用時間は250時間(1日8時間の測角作業を行った場合)です。
用途通りだし、矩ふり、水平だし、勾配設定に。 トラスコ品番217-8937
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷