23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
今井電機三相乾式複巻変圧器
エコ商品
三相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 3Phase Transformer)。 三相絶縁トランスのスタンダード品。 一次側、二次側の結線も自由に選択可能。
周波数(Hz)50/60 相数3相(3Φ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
41日以内出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (552種類の商品があります)

全世界の標準供給電圧に1台で対応可能。入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
仕様静電シールド、接地端子付 種別単相複巻 端子形状アップねじ式端子台
1台
8,498 税込9,348
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SanRex(三社電機製作所)サイリスタ式電力調整器 三相
制御方式:位相制御、サイクル制御の切替が可能 制御入力:ON/OFF制御 ・電流信号:DC4~20mA(ユニット入力抵抗250Ω) ・電圧信号:DC1~5V、DC0~5V 起動停止方式:ソフトスタート/ソフトダウン方式 電流制限:定格電流の50%~110%設定可能(位相制御のみ) 保護機能:過電流保護、過熱保護(定格100A以上) 使用環境:周囲温度/(動作)-10~50℃、(保存)-20~70℃、(相対湿度)30~90%RH、(雰囲気)腐食性ガス・粉塵・振動がないこと
用途抵抗負荷、誘導性負荷、変圧器1次制御、整流器1次制御 ヒューズ 入力電圧200/220V、380/400/440/480V
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

今井電機単相乾式複巻変圧器
エコ商品
単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 容量3kVAまでの標準的な単相変圧器です。静電シールド標準装備。 端子台仕上げ片方出し 容量50VA~3kVA。 単相絶縁トランスのスタンダード品。 静電シールド標準装備。 フレームアース標準装備。
周波数(Hz)50/60 相数単相(1Φ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
57日以内出荷
バリエーション一覧へ (496種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
13日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス
エコ商品
1次電圧(V)380/R400/440(スター結線 N(中性点)端子付) 2次電圧(V)R200/220(デルタ結線) 仕様複巻、静電シールドなし 周波数(Hz)50/60 適合規格JIS C-5310/6436 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数三相 使用周囲温度(℃)-10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)AC2 結線スターN付/デルタ 基準電圧入力400V・出力200V
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60 適合規格UL1561/C22.2/EN61558-1/EN61558-2-4/IEC61558-1/IEC61558-2-4/BS EN IEC6300 番号(電圧)003 絶縁種別H種 相数3相(3Φ) RoHS指令(10物質対応)対応 1次電圧(V)380/400/415/440/460/480 2次電圧(V)200/220
1台
229,800 税込252,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別単相複巻変圧器
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

省スペース型単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 従来品の単相容量3kVAから10kVAの製品を省スペースにした製品です。 無負荷損失も抑えられており、省エネ効果あり。 質量も従来品より軽量化。
周波数(Hz)50/60 相数単相(1Φ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
57日以内出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス
エコ商品
1次電圧(V)380/R400/440(スター結線) 2次電圧(V)200/R220(デルタ結線) 絶縁種別F 仕様複巻、静電シールドなし 形状TP 周波数(Hz)50/60 適合規格JIS C-5310/6436 温度上昇100℃以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数三相 使用周囲温度(℃)-10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)AC2 結線スター/デルタ 基準電圧入力400V・出力220V
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60 適合規格UL5085-1/UL5085-2/C22.2/EN61558-1/EN61558-2-4/IEC61558-1/IEC61558-2-4/BS EN IEC6300 相数単相(1Φ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60 適合規格JEC-2200-2014/JEM-1310-2001 絶縁種別H種 相数単相(1Φ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
299,800 税込329,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-440 2次電圧(V)0-200-220 装備静電シールド/接地端子 形状TB 仕様複巻 シールド一次・二次間シールド付き(E) 接地端子
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に 入力電圧(V)100・200 容量(kVA)3 出力電圧(V)100・115 タイプ降圧・昇圧兼用 仕様屋内型 トラスコ品番764-4639 質量(kg)14.5 電流(A)30 入力プラグ三相200V接地3P20A 入力/出力100・200/100・115V 電線仕様(一次)3.5mm2×2m 保護機能安全ブレーカー30A
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周波数自動切り替え。 誘導性負荷に対応。 変圧器一次制御、モーター、ハロゲンランプ(ソフトアップ利用による)
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整 仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~8秒可変 周波数(Hz)50/60(自動切換) 定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用 制御方式位相制御 設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点 相数単相 適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御 電圧許容範囲±10% 絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上 出力調整0~98%
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1台
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス
エコ商品
1次電圧(V)380/R400/420/440 2次電圧(V)R200/220/240 仕様複巻、静電シールドあり 形状TP 周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数単相 使用周囲温度(℃)-10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)AC2
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SanRex(三社電機製作所)サイリスタ式電力調整器 単相
1.制御方式 位相制御、サイクル制御の切替が可能。2.制御入力 ON/OFF制御。 電流信号 DC4~20mA(ユニット入力抵抗250Ω)。 電圧信号 DC1~5V,DC0~5V。3.起動停止方式 ソフトスタート/ソフトダウン方式。4.電流制限 定格電流の10%~110%設定可能(位相制御のみ)。5.保護機能 過電流保護、過熱保護(定格100A以上)他。6.使用環境 周囲温度 動作:-10~50℃ 保存:-20~70℃。7.表示パネルを標準搭載
用途抵抗負荷、誘導性負荷、変圧器1次制御、整流器1次制御 関連資料UG1リーフレット(2.27MB)
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60 規格UL506 12th-edition(2000)CSA C22.2 No.66(1988) 定格連続 相数1
1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)