12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工、木工、石材などの切削、研磨、切断が1台で可能です。 回転速度調整機能付で、先端パーツを取り替えるだけで荒作業から仕上作業まで多用途に使用できます。 スリムボディで持ちやすいです。
用途木材や金属の研削、研磨に 材質本体:ナイロン、ヘッド部:アルミ合金 電源定格:AC100 本体質量(g)1800 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)600 砥石寸法(Φmm)穴径15 回転速度(min-1[r.p.m])6500-11000(50Hz)、3000-10500(60Hz) 定格時間(分)30 取扱説明書(1.7MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×290
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

小型軽量で持ち運びに便利。刃物に合わせて回転数調節可能です。砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。
電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 砥石寸法(Φmm)外径135 無負荷回転数(min-1[r.p.m])変速300~600 砥石寸法(mm)厚さ18 付属品中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク 材質外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF 質量(kg)2.6 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)40 絶縁方式2重絶縁 定格時間(分)30 砥石内径(mm)45
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵! 付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
用途(送風/吹き飛ばしに) 。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。 細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。 クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。 室内から室外にホコリの掃き出しに。 洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。 。(吸塵/吸込み) 。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。 砂埃などの吸い込みに。 仕様二重絶縁構造 セット内容本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ 材質本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])1500~13500 定格時間(分)15 適合部材注文コード:43424335 最大風圧(mmH2O)560
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

一台で3役(研磨、切断、剥がし)。細かな作業に最適。変速ダイアル付。取付角度調節可。
電源(V)100 消費電力(W)280 電流(A)3.2 電源コード(m)1.8 振動角度(°)3 付属品(木工カットソー、金属カットソー、スクレーパー、サンディングパッド)各1 サンディングペーパー(#30 #80 #120)各3 六角レンチ 周波数(Hz)50/60 振動数11000~21000
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

にぎりやすく、すべりにくいソフトグリップ採用! 無段変速!
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工25 無負荷打撃数(min-1)0~46400 チャック能力(mm)最大13 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2900 電源(V)単相100 全負荷電流(A)5.6 消費電力(W)530 コード長さ(m)2心・1.8 穴あけ能力(mm) コンクリート16 仕様微調整ダイヤル付無段変速スイッチ、プッシュボタン式正逆転切替スイッチ、手にやさしいソフトグリップ 質量(kg)1.6(コードを除く) 付属品チャックハンドル・サイドハンドル・デプスケージ・ケース アズワン品番65-0294-50
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

720Wハイパワーモーター搭載。 速度微調整ダイヤル付無段変速スイッチ搭載。 作業に合わせて【回転】⇔【回転+打撃】の切替えが簡単に行えます。
用途コンクリート・金属・木材の穴あけ 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 打撃数(min-1[回/分])0~49600 チャック能力(mm)最大13 無負荷回転数(min-1[r.p.m])[正回転]0~3100 [逆回転]0~1900 電源(V)単相100 全負荷電流(A)7.5 消費電力(W)720 コード長さ(m)2心・1.8 穴あけ能力(mm) コンクリート18 質量(kg)1.7(コードを除く) 付属品サイドハンドル、デプスゲージ、チャックハンドル、ケース
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

手にやさしいソフトグリップ!操作性の良い大形スイッチ!無段変速機構付!
用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板、薄物鉄板、非鉄金属などの切断。 対応材質鉄工用/木工用/樹脂用 無負荷ストローク数(min-1)0~3000 最大ストローク(mm)18 最小切断半径(mm)25 傾斜切断(°)左右0~45 切断能力(mm)軟鋼板6 切断能力(mm)木材65 電源(V)単相100 全負荷電流(A)4.2 消費電力(W)400 コード長さ(m)2芯・1.8 質量(kg)1.5(コードを除く) 付属品ブレード(No.31)、刃口板、防じんカバー、円直線兼用ガイド六角棒スパナ アズワン品番65-0294-63
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

モード切替:切替スイッチで振動ドリルモード(振動+回転)とドリルモード(回転)の切り替え可能/回転方向切替:正回転・逆回転の切り替え可能/無段変速+回転速度調節ツマミ:スイッチ引き金を引く強さで無段変速・回転速度調節ツマミで最高回転数調節可能/サイドグリップ:360°お好みの位置で固定可能
用途コンクリート・木材・金属・プラスチック等の穴あけに 質量(kg)1.7 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3000 定格電流(A)5.2 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)500 チャック能力(mm)1.5~13 使用環境温度(℃)0~40 定格時間30分 打撃数(min-1)0~48000
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

インバーター変速のため任意の速度に調整が可能です。
用途薄物から厚物までの切断に。 切断能力(mm)鉄工厚み×奥行/200×300 電圧(V)三相200 テーブル傾斜なし テーブル寸法(mm)500×500 仕様インバーター変速機構 質量(kg)200 出力(W)750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)775×583×1550 ノコ刃周速(m/min)25~115 定格電圧(V)単相200(溶接機) 定格電力(VA)2k(溶接機) 電源コード(m)1.8 トラスコ品番467-6424
1台
1,088,000 税込1,196,800
翌々日出荷

プーリーで回転速度を5段階変速可能、連続作業に便利な深さ調整機能付、小さい材料もしっかり固定できるバイス付、作業の幅が広がる角度調節テーブル
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:460~2480、60Hz:570~3050 電源(V)AC100 消費電力(W)(50/60Hz)330/300 コード長さ(m)1.8 出力(W)180 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工24 テーブル寸法(mm)190×165 チャック能力(mm)1.5~13 周波数(Hz)50/60 質量(kg)22 ストローク上下(mm)50 付属品チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ3mm/4mm×各1 ベース寸法(mm)315×190 チャック~テーブル最大寸法(mm)310 バイス最大口幅(mm)80 チャック~ベース最大寸法(mm)約410 幅(mm)275 高さ(mm)730 電流(A)5.6/4.8
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

〈電気のこぎり〉無段変速、ブレーキ付き 〈バッテリーパック〉スマートフォン・タブレット端末の充電可能。USB機器の電源としても使用可能。継ぎ足し充電OK
用途木材・枝の切断に 一般金属の切断に 仕様【木工用ブレード】 刃部焼入:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材 切断数:約40回 ストローク(mm)約13 質量(kg)1 タイプUSB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付 定格電圧(V)AC100 山数【木工用ブレード】9山/インチ、【鉄工用ブレード】18山/インチ コード長さ(m)1.8 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC14.4、USB:DC5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約335×65×170 板厚(mm)【木工用ブレード】0.9、【鉄工用ブレード】1 出力電流(A)USB:1 電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)14.4 モーター電圧(V)DC14.4 充電時間(分)約70 最大切断能力(mm)木材(暑さ)約55、軟鉄パイプ(径)約Φ32、(厚さ)約2.0、軟鋼材(厚さ)約2.0 ストローク数(min-1)約0~2300(無段変速) 刃渡り(mm)【木工用ブレード】150、【鉄工用ブレード】130 刃ピッチ(mm)【木工用ブレード】2.8、【鉄工用ブレード】1.4
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

プーリーで回転速度を5段階変速可能。 連続作業に便利な深さ調節機能付。 小さい材料もしっかり固定できるバイス付。 チャックからテーブル上面までの最大距離は約165mmです。 チャックからベース上面までの最大距離は約245mmです。 チャックから支柱までの距離は約100mmです。 スピンドルシャフトの上下移動は約50mmです。
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに 電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 出力(W)150 テーブル寸法(mm)約160×165 セット内容支柱×1、チャックハンドル×1、バイス×1、ベース×1、テーブル×1、モーター・プーリーケース×1、チャック×1、ボルト×3、クランクボルト×1、ハンドル×1、六角棒レンチ×1、バイス用ボルト・ワッシャー・ナット×2セット、取扱説明書×1 幅(mm)200 質量(kg)約16 高さ(mm)575 周波数(Hz)50/60 電流(A)2.8/2.9 回転数(min-1[r.p.m])500~2750/620~3300 チャック能力(mm)1.5~13(JT33) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工24 消費電力(W)(50/60Hz)260/290 ベース寸法(mm)約280×180 バイス 高さ(mm)約40 バイス最大口幅(mm)約65 回転速度(切替)5段
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 変速機