作業現場や屋外や工場などの喫煙用吸殻缶です。
材質ブリキ
寸法(mm)約249×249×170
色赤
容量(L)約8
表面処理粉体塗装
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
吸った後の煙やにおいを防止する蓋付きタイプ。日本製。6色のバリエーション。
用途タバコ、煙、喫煙、分煙に。はいざら、ハイザラ、卓上灰皿、インテリア灰皿、おしゃれ灰皿、オシャレ灰皿として。
材質スチール
質量(kg)0.2
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×115
吸いがら以外は捨てられない専用フタ付灰皿です。
積重ね式の灰皿です。
用途工場の出入口や休憩所に
喫煙所に
材質缶:印刷鋼板、脚:スチールにポリエチレンコーティング
付属品蓋付
トラスコ品番817-3032
質量(kg)1.3
サイズΦ350×H655mm (缶:Φ225×Φ184×H290mm)
容量(L)8.2
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
オフィスや駅などでタバコのすいがらを回収する専用の収集缶です。
本体に掛けられるフック付のフタです。
容量(L)8.2
寸法(幅W×高さH)(mm)220×280
トラスコ品番472-0784
材質ステンレス(0.3mm厚)
質量(g)約716
アズワン品番65-0330-01
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
床を傷つけにくい底ゴム付き。
材質本体:スチール/粉体塗装、蓋:ステンレス
寸法(mm)210×210×600
質量(kg)約2.9
容量(L)約2.1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
軽くて丈夫な金属製スモーキングスタンド(灰皿)です。工事現場などに便利です。水抜き穴はありません。穴の空いた蓋付き灰皿缶。
材質フレーム/スチール焼付塗装、ボトル/スチールカラー鋼板
幅(mm)350
寸法(mm)(灰皿ボトル)240×240×128
質量(kg)1.8
高さ(mm)630
奥行(mm)350
容量(L)(灰皿ボトル)6
取扱説明書(0.69MB)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
扱いやすいバケツ型の灰皿です。
用途屋外用
容量(L)8
材質亜鉛メッキ鋼板(トタン材)
色レッド
質量(kg)約0.87
寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×310
トラスコ品番802-0866
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
材質缶/スチール製(粉体塗装)、脚/スチール製(ユニクロメッキ)
寸法(Φ×高さH)(mm)365×710、缶:290×285
TKG品番9-2575-0101
TKG品番(2017)6-2365-1601
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
赤色に塗装をしているため、現場で目立ちます。
用途喫煙後の吸い殻の回収
材質スチール
色赤
容量(L)9
上径×下径×高さH(mm)224×205×282
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
落ち着いたデザインで設置場所を選びません。(屋内専用)
吸殻の回収がしやすいように缶が取り外せます。
容量(L)3
寸法(Φ×高さH)(mm)缶:157×183
材質スタンドパイプ:スチール/粉体塗装、缶:スチール印刷鋼板
質量(kg)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:350×350×800
アズワン品番65-1853-29
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
消煙タイプです。対流式酸欠機構の容器により、火が付いたままの吸いがらを完全消火します。
質量(kg)6.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×205×592
ステンレスヘアライン仕上げで衛生的です。
容量(L)2
色シルバー
トラスコ品番281-5524
材質ステンレス
質量(kg)2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×193×600
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
オーソドックスなステンレス製灰皿です。
用途灰皿
吸い殻を捨てる穴の開いたフタ付灰皿です。
用途仮設用、現場用の吸い殻入れ。
材質本体:ブリキ、脚:スチールにクロメートメッキ
トラスコ品番470-0180
質量(kg)1.1
色赤
容量(L)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×290×590(缶サイズ235×235×175)
脚(mm)290×640(パイプ径13)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
デザインと実用性を重視した灰皿。転倒防止用の重しを入れているので、安定感があります。フタの取手部分から全て手作業で製造。本体にフタを掛けられるフックもついていて便利です。フタ付きでニオイもシャットアウト。内フタには、差し込むと火が消える、消火ストッパーを付けています。また、上部のフタは掛けることもできるので、置き場所に困りません。
材質トタン材
形状円筒形
質量(kg)約1.53
寸法(Φ×高さH)(mm)135×510
フタの種類かぶせ式
商品はひとつひとつ手作りで製造(日本製)。水漏れ防止処理を施しているので、水を入れて使用できるので安心です。素材はサビに強く、腐食しにくいトタン材を使用、耐久性のある素材で長くお使いいただけます。
材質トタン材
回転扉が透明なので中身が確認できます。アンカー止めが可能です。上下扉を開ければフルオープンになりますのでゴミの出し入れがスムーズです。施錠可能です。(南京錠30mm)
用途透明で中身が見えるので分別性の向上が期待できます。マンション・アパートのゴミ保管庫の他、施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。設置面積が大きいので地面直置きに向いています。
容量(L)800(45Lゴミ袋15個相当)
トラスコ品番455-4132
材質(本体)ポリエチレン(PE)、(透明窓)ポリカーボネート、(固定台)再生ポリエチレン(PE)
質量(kg)56
色ウォームグレー
高さ(mm)1127
タイプ固定台式
種類集積保管庫
奥行(mm)768
間口(mm)1560
耐荷重(kg)160
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
スタンドは折りたたみ式なので、場所を取らずに収納しやすい。
材質スチール
寸法(mm)約645×285×328(吸殻缶含む/約660×285×328)
色灰色
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
クラシックなごみ箱のデザインで、容量が大きいので、たくさんのごみを回収することができます。屋内・屋外いずれにも使用できます。ドームトップのデザインで灰皿つきです。
用途ゴミ箱
容量(L)189.3
高さ(mm)1181
奥行(mm)660
間口(mm)660
2018年トラスコ掲載ページ9 0500
関連キーワード