「大容量2極ハウジング」の検索結果

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太線用ハウジングセット、大容量電線に対応します。
用途電装品の増設に 適合電線3.5~8.0sq セット内容オス・メスハウジング各1個、リアホルダー2個、オス・メス端子各2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。 材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理) コードAV(S)0.50~2.00sq 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セットほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 端子形状250型 適合電線0.5~2.0sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1セット
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
899 税込989
当日出荷

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 適合電線0.5~1.25sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途防水性が必要な接続に 付属品リテーナ付 材質PBT RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

2本のコードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。カプラーなので着脱も簡単。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。 コードAV(S)0.50~2.00sq 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下 材質カプラー/ポリプロピレン、端子/黄銅(防錆処理)
1セット
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

極数2 シリーズSB50 定格電流(A)50 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス・メス共有
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途ハウジング対応の専用端子 材質黄銅スズメッキ 適合電線0.3~0.85sq RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数2 適合(コードサイズ)0.2sq専用 使用可能温度範囲-10~80℃ 使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級IPX6相当
1セット
599 税込659
当日出荷

ミネベアコネクト(旧住鉱テック)平型端子350型
適合電線(mm2)5 材質黄銅(防錆) 定格DC12V・600W以下、DC24V・600W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:カプラーオス(2極):1個、カプラーメス(2極):1個、端子オス:1個、端子メス:1個。大容量電線に対応しているハウジングセット。
1袋(1個)
2,330 税込2,563
翌日出荷

平型端子110型端子オス・カプラー端子メスにカプラーのセットです
用途電線の接続に セット内容110型平型端子2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー6極カプラー(オス・メス各3個)9極カプラーオス・メス各2個,平型端子110型オス・カプラー端子メス(各100) 寸法H(mm)30 寸法D(mm)150 寸法W(mm)180
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。 ロック付。
用途2本のコードを同時に接続できます。 材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(スズメッキ) コードAV(S)0.50~1.25sq 使用可能電力DC12V140W以下/DC24V280W以下
1セットほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
899 税込989
当日出荷

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分 (カプラー)ナチュラル
1セット
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

平型端子 250型 モノタロウ 動画あり
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。 材質黄銅 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)