用途粘度が30cps以下の下記薬液のスプレー、注人及びエアブロー
スパッタ付着防止剤、切削油、洗浄剤、脱脂剤、浸透油、溶剤、潤滑油等
(粘度30cpsとは、大体トマトジュース程度の粘度が目安です。)
高さ(mm)220
材質(本体)鉄製(黒塗装)
質量(g)900
危険物の類別非危険物
液量(L)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。
溶接に対する影響がない。
塗膜性能が高い。
作業性が良い。
対象鋼材ステンレス鋼、軟鋼、高張力鋼
塗膜状態クリヤー
外観茶透明
種別ソリューブル型
指触乾燥時間(分)10
タイプ水溶型
種類多目的用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
関連キーワード