カテゴリ

  • 物流用品(28)
    • シャックル(28)
絞り込み
使用荷重(t)
ねじの呼び
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「大洋製器工業 JISシャックル」の検索結果

28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JISシャックル M級 ドブ SC 大洋製器工業

    JISシャックル M級 ドブ SC

    大洋製器工業
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業

    JISシャックル M級 黒 SC

    大洋製器工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。タイプ捻じ込み・ストレートタイプ種類SC表面処理生地
  • JISシャックル M級 黒 BC 大洋製器工業

    JISシャックル M級 黒 BC

    大洋製器工業
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • JISシャックル M級 ドブ SC 大洋製器工業

    JISシャックル M級 ドブ SC

    大洋製器工業
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    スタンダードなシャックルです。 サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用仕様ドブメッキ品、捻じ込みタイプ、ストレートタイプ
  • JISシャックル M級 黒 SB 大洋製器工業

    JISシャックル M級 黒 SB

    大洋製器工業
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • JISシャックル M級 黒 BB 大洋製器工業

    JISシャックル M級 黒 BB

    大洋製器工業
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BB
  • JISシャックル M級 ドブ SB 大洋製器工業

    JISシャックル M級 ドブ SB

    大洋製器工業
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    3日以内出荷
    JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SB
  • JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業

    JISシャックル M級 黒 SC

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • 脱落防止シャックル 大洋製器工業

    脱落防止シャックル

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    欠品中
    本体とピンが一体となっており、ピンの落下や紛失が防げます。 シャックルの脱着作業を高所で行う時に、シャックルピンの落下を防ぐことができます。 振動などでシャックルピンが抜け落ちることがなく、完全に抜け落ちによるピン脱落を防止する機構です。 ピンの取り付け寸法はJIS形と同様で、ピンが本体に入り込むため、有効口幅はJIS形と同等です。
    用途ピンの落下事故が発生する高所作業現場。トラスコ品番390-2871材質合金鋼質量(kg)0.5取付ねじ込みタイプ寸法L(mm)64基本使用荷重(t)1.50寸法t(mm)16寸法D(mm)40寸法B(mm)26寸法d1(mm)16寸法d3(mm)16寸法B1(mm)26
  • JISシャックル M級 ドブ BB 大洋製器工業

    JISシャックル M級 ドブ BB

    大洋製器工業
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷
    スタンダードなシャックルです。 サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用仕様ドブメッキ品、ボルト・ナット止めタイプ、バウタイプ
  • 捻込シャックル 黒 大洋製器工業

    捻込シャックル 黒

    大洋製器工業(9件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    安価な一般的なシャックルです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • JISシャックル M級 黒 BC 大洋製器工業

    JISシャックル M級 黒 BC

    大洋製器工業
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    3日以内出荷
    JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BCRoHS指令(10物質対応)対応
  • JISシャックル M級 黒 SD 大洋製器工業

    JISシャックル M級 黒 SD

    大洋製器工業
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    3日以内出荷
    JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • ねじシャックル(スチール製) TRUSCO

    ねじシャックル(スチール製)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
    用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
  • JISシャックル M級 ドブ BC 大洋製器工業

    JISシャックル M級 ドブ BC

    大洋製器工業
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    スタンダードなシャックルです。 サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用仕様ドブメッキ品、捻じ込みタイプ、バウタイプ
  • ねじシャックル 日興製綱

    ねじシャックル

    日興製綱(5件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1袋(2個)
    当日出荷
    ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
    用途連結金具として。材質可鍛鋳鉄
  • ステンレスネジシャックル モノタロウ

    ステンレスネジシャックル

    モノタロウ(55件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
    用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
  • 強力長シャックル 大洋製器工業

    強力長シャックル

    大洋製器工業(13件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。 他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。 安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。 ピンは全サイズ先取りしております。
  • ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチ

    ネジシャックル(白)電気メッキ

    スリーエッチ(9件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個ほか
    当日出荷
    シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
    用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
  • 捻込シャックル ドブ 大洋製器工業

    捻込シャックル ドブ

    大洋製器工業(5件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    安価な一般的なシャックルです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • JISシャックル M級 黒 BC 大洋製器工業

    JISシャックル M級 黒 BC

    大洋製器工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    タイプ捻じ込みタイプ・バウタイプ種類BC
  • JISシャックル M級 ドブ SB 大洋製器工業

    JISシャックル M級 ドブ SB

    大洋製器工業
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    スタンダードなシャックルです。 サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用仕様ドブメッキ品、ボルト・ナット止めタイプ、ストレートタイプ
  • JISシャックル M級 黒 BB 大洋製器工業

    JISシャックル M級 黒 BB

    大洋製器工業
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BBRoHS指令(10物質対応)対応
  • JISシャックル M級 ドブ BC 大洋製器工業

    JISシャックル M級 ドブ BC

    大洋製器工業
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BC
  • JISシャックル M級 ドブ BB 大洋製器工業

    JISシャックル M級 ドブ BB

    大洋製器工業
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • 捻込シャックル 電気 大洋製器工業

    捻込シャックル 電気

    大洋製器工業
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷
    JIS規格シャックルより口幅が広く、汎用性が高いシャックルです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として。仕様並シャックル、電気メッキ品材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 大洋 捻込シャックル ドブ 大洋製器工業

    大洋 捻込シャックル ドブ

    大洋製器工業
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    JIS規格シャックルより口幅が広く汎用性が高いシャックルです
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用トラスコ品番753-1524
  • 大洋 捻込シャックル 黒 大洋製器工業

    大洋 捻込シャックル 黒

    大洋製器工業
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    JIS規格シャックルより口幅が広く汎用性が高いシャックルです
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として
シャックルカテゴリ