カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(57)
  • 物流用品(8)
  • 梱包用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 機構部品(1)

「大綱 hmpe」の検索結果

71件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オールマイトロープ HMPE 大綱

    オールマイトロープ HMPE

    大綱(1件のレビュー)
    ¥5,988~税込¥6,587~
    1本
    翌々日出荷
    軽さ、高強度に耐摩耗性を兼ね備えた、HMPE(高分子量ポリエチレン)を使用した12打ちロープ。ナイロンやポリエステルよりも素材として耐摩耗性、耐UV性が優れています。ほどんど水分を吸わないので雨水に強く、低伸縮かつしなやかでロープワークもしやすいので、アウトドアやタフな環境に最適。
    用途各種ウインチ、アウトドア、ソフトシャックル等
  • オールマイトロープ HMPE 大綱

    オールマイトロープ HMPE

    大綱(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    翌々日出荷
    高強度HMPE(ダイニーマSK60相当)を使用した多用途繊維ロープ。林業、延線工事、オフロード車などのウインチ、アウトドア、ソフトシャックルなどに最適。特殊コーティングで耐摩耗性に優れ、紫外線にも強く耐候性が高いロープです。水を吸わないので、濡れても伸び縮みせず強度低下を引き起こしません。永久伸びが約4%とワイヤロープ並みに低く、自転もしません。
    用途単胴ウインチ、集材作業、延線工事、アウトドア、マリン関連など
  • SuperMa×ロープ 大綱

    SuperMa×ロープ

    大綱
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    翌々日出荷
    ダイニーマを使用し樹脂コーティングを施した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。 体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。
    用途単胴ウインチ、集材作業、アウトドア、マリン関連など破断荷重(t)4.2ロープ径(Φmm)6
  • SuperMaxロープ 林業ウインチ用 大綱

    SuperMaxロープ 林業ウインチ用

    大綱
    ¥54,880~税込¥60,368~
    1本
    4日以内出荷
    ダイニーマを使用した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。
    用途単胴ウインチ、集材作業など
  • ダイニーマ・ロープ INDRA

    ダイニーマ・ロープ

    INDRA
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ダイニーマは、米国Honeywell社、ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中ではニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマロープは、シングルブレードで、ワイヤーの代わりに使用出来ます。 3.0mm径以上のロープは、高分子ポリエチレン繊維にグレーのPUコーティングを施してあります。
  • ダイニーマ・プロ INDRA

    ダイニーマ・プロ

    INDRA
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(50m)ほか
    当日出荷
    ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中では ニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマ・プロは、ダブルブレードの2重構造で、結び易くなっております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ウインチ用ロープ テトロンクロス(12本打ち) PROMATE(プロメイト)

    電動ウインチ用ロープ テトロンクロス(12本打ち)

    PROMATE(プロメイト)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。
  • 林業用エースライン SUHD-026B 東京製綱

    林業用エースライン SUHD-026B

    東京製綱
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1巻
    4日以内出荷から8日以内出荷
    表面に樹脂加工を施して滑りにくくなってます。 外層がなく、ロープのダメージが判りやすくなっています。 同強度のワイヤロープの6分の1の軽さです。 林業の集材用や漁業、海洋調査等でも使える汎用性の高い高強度繊維ロープです。
    用途地引きウィンチ、スィングヤーダ、ガイライン、リードロープ、海洋調査など材質イザナスSK-777 樹脂加工付き構造12打ち(2×6)
  • ウルトラベルトスリング JIS3等級 大綱

    ウルトラベルトスリング JIS3等級

    大綱
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    4日以内出荷
    強力なポリエステル原糸を高密度で織っているので、耐久性・耐候性に優れています。長くご使用いただくために、磨耗しやすいアイ部を保護カバーで補強しています。JIS B 8818規格品。
    用途一般玉掛け作業種別両端アイ形材質ポリエステル厚さ(mm)8規格JIS B 8818等級JIS3等級
  • ダイニーマロープ TMEHジャパン

    ダイニーマロープ

    TMEHジャパン
    ¥7,320税込¥8,052
    1巻
    欠品中
    テグス150号の後継品です。
    材質ポリエチレン色ブルー破断強度(kg)340定尺(m)31太さ(mm)1.6
  • ウインチ用ナイロンクロスロープ(8打ち) まつうら工業

    ウインチ用ナイロンクロスロープ(8打ち)

    まつうら工業(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロス(8打ち)ロープです。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れます。 クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。 8打ちクロスとはZ撚りとS撚りのストランドを各4本【2ストランド×4】でクロス編みした角編みロープです。 太さは8・9・10・12・16mm。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。 両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
    用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。 ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。 シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。 係留ロープやアンカーロープとしても。色薄グレー
  • Dブレイドロープ 16打ち 10mmX10m 大綱

    Dブレイドロープ 16打ち 10mmX10m

    大綱
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    翌々日出荷
    材質外層:ポリエステル質量(kg)0.73長さ(m)10破断荷重(t)4.8ロープ径(Φmm)10材質(ロープ)内層:HMPE
  • トラッククレーン用ワイヤ 大綱

    トラッククレーン用ワイヤ

    大綱(2件のレビュー)
    ¥21,880~税込¥24,068~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    トラッククレーン用に専用設計した難自転ワイヤロープ。高強度素線を使用し8ミリ径で47kNを達成、より安全にご使用いただけます。より抜き済み。専用梱包で交換もスムーズ。
    用途ユニック、タダノ、カトー等のトラッククレーン用
  • 電動ウインチ用ロープ ナイロン PROMATE(プロメイト)

    電動ウインチ用ロープ ナイロン

    PROMATE(プロメイト)(3件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ(三ッ打ち)
  • 高強度6x37 かがやき 大綱

    高強度6x37 かがやき

    大綱
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    4日以内出荷
    6×37の特別設計で、IWRC6×Fi(29)を上回る強度を持ちながら柔軟性も確保。鋼心ワイヤロープと比較して約20%軽量化できる高強度ワイヤロープ。テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径40ミリまでラインアップ。
    用途一般玉掛け作業、重量物吊り等
  • JIS玉掛 6×24 O/O 圧縮止め 大綱

    JIS玉掛 6×24 O/O 圧縮止め

    大綱
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    翌々日出荷
    安心の国産JIS玉掛け索。Made in OSAKA。JIS B 8817適合品。生産物賠償責任保険(PL)付
    用途一般玉掛け作業等
  • 電動ウインチ用ロープ テトロンクロス(8本打ち) PROMATE(プロメイト)

    電動ウインチ用ロープ テトロンクロス(8本打ち)

    PROMATE(プロメイト)(2件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。 両端アイ加工。
  • 低反発スリング ゴクナン 大綱

    低反発スリング ゴクナン

    大綱
    ¥8,988~税込¥9,887~
    1本
    4日以内出荷
    一般のワイヤロープより反発力を70%低減。超低反発なので取り回しが良く、吊荷によくなじみます。体の負担が軽減され作業効率が大幅にアップします。耐疲労性・耐磨耗性も良好。テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径70mmまでラインアップ。NETIS登録商品 KTK-170004-A
    用途高所での玉掛け作業、重量物・金型吊り等
  • 黒染めワイヤロープ 3mmX10m 大綱

    黒染めワイヤロープ 3mmX10m

    大綱
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)0.21色黒長さ(m)10表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)3構成6×7破断荷重(kg)536
  • TDAスーパー組紐(ダイニーマ組紐) 愛和産業

    TDAスーパー組紐(ダイニーマ組紐)

    愛和産業
    ¥16,980税込¥18,678
    1巻(1kg)
    当日出荷
    スーパー繊維を使用した組紐です。低伸度で耐摩耗性に優れ、漁網の特にスレが多い場所などにおすすめ。芯にはビニロン紡績糸を使用し、型崩れしにくくなっております
    用途定置網底曳網などの網合せ・マンガン八尺への網合せ・スレ巻材質(芯)ビニロン、(側)ダイニーマ形状1kgボビン色白1巻長さ(m)約300太さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールマイトロープ HMPE 大綱

    オールマイトロープ HMPE

    大綱
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    翌々日出荷
    高強度HMPE(ダイニーマSK60相当)を使用した多用途繊維ロープ。林業、延線工事、オフロード車などのウインチ、アウトドア、ソフトシャックルなどに最適。特殊コーティングで耐摩耗性に優れ、紫外線にも強く耐候性が高いロープです。水を吸わないので、濡れても伸び縮みせず強度低下を引き起こしません。永久伸びが約4%とワイヤロープ並みに低く、自転もしません。
    用途単胴ウインチ、集材作業、延線工事、アウトドア、マリン関連など
  • Dブレイドロープ 16打ち 10mmX20m 大綱

    Dブレイドロープ 16打ち 10mmX20m

    大綱
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷
    材質外層:ポリエステル質量(kg)1.46長さ(m)20破断荷重(t)4.8ロープ径(Φmm)10材質(ロープ)内層:HMPE
  • Dブレイドロープ 16打ち 12mmX20m 大綱

    Dブレイドロープ 16打ち 12mmX20m

    大綱
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    翌々日出荷
    材質外層:ポリエステル質量(kg)2.06長さ(m)20破断荷重(t)6ロープ径(Φmm)12材質(ロープ)内層:HMPE
  • Dブレイドロープ 16打ち 10mmX50m 大綱

    Dブレイドロープ 16打ち 10mmX50m

    大綱
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    翌々日出荷
    材質外層:ポリエステル質量(kg)3.65長さ(m)50破断荷重(t)4.8ロープ径(Φmm)10材質(ロープ)内層:HMPE
  • Dブレイドロープ 32打ち 8mmX10m 大綱

    Dブレイドロープ 32打ち 8mmX10m

    大綱
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    翌々日出荷
    材質外層:ポリエステル質量(kg)0.5長さ(m)10破断荷重(t)3.7ロープ径(Φmm)8材質(ロープ)内層:HMPE
  • Dブレイドロープ 32打ち 12mmX100m 大綱

    Dブレイドロープ 32打ち 12mmX100m

    大綱
    ¥149,800税込¥164,780
    1本
    翌々日出荷
    材質外層:ポリエステル質量(kg)10.3長さ(m)100破断荷重(t)6ロープ径(Φmm)12材質(ロープ)内層:HMPE
  • Dブレイドロープ 32打ち 10mmX60m 大綱

    Dブレイドロープ 32打ち 10mmX60m

    大綱
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    翌々日出荷
    材質外層:ポリエステル質量(kg)4.38長さ(m)60破断荷重(t)4.8ロープ径(Φmm)10材質(ロープ)内層:HMPE
  • Dブレイドロープ 16打ち 12mmX10m 大綱

    Dブレイドロープ 16打ち 12mmX10m

    大綱
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷
    材質外層:ポリエステル質量(kg)1.03長さ(m)10破断荷重(t)6ロープ径(Φmm)12材質(ロープ)内層:HMPE
  • Dブレイドロープ 16打ち 8mmX20m 大綱

    Dブレイドロープ 16打ち 8mmX20m

    大綱
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷
    材質外層:ポリエステル質量(kg)1長さ(m)20破断荷重(t)3.7ロープ径(Φmm)8材質(ロープ)内層:HMPE
  • Dブレイドロープ 32打ち 10mmX10m 大綱

    Dブレイドロープ 32打ち 10mmX10m

    大綱
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    翌々日出荷
    材質外層:ポリエステル質量(kg)0.73長さ(m)10破断荷重(t)4.8ロープ径(Φmm)10材質(ロープ)内層:HMPE
  • Dブレイドロープ 16打ち 8mmX70m 大綱

    Dブレイドロープ 16打ち 8mmX70m

    大綱
    ¥55,980税込¥61,578
    1本
    翌々日出荷
    材質外層:ポリエステル質量(kg)4.5長さ(m)70破断荷重(t)3.7ロープ径(Φmm)8材質(ロープ)内層:HMPE
  • Dブレイドロープ 32打ち 10mmX20m 大綱

    Dブレイドロープ 32打ち 10mmX20m

    大綱
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷
    材質外層:ポリエステル質量(kg)1.46長さ(m)20破断荷重(t)4.8ロープ径(Φmm)10材質(ロープ)内層:HMPE
  • Dブレイドロープ 16打ち 12mmX100m 大綱

    Dブレイドロープ 16打ち 12mmX100m

    大綱
    ¥149,800税込¥164,780
    1本
    翌々日出荷
    材質外層:ポリエステル質量(kg)10.3長さ(m)100破断荷重(t)6ロープ径(Φmm)12材質(ロープ)内層:HMPE
  • Dブレイドロープ 32打ち 8mmX50m 大綱

    Dブレイドロープ 32打ち 8mmX50m

    大綱
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    翌々日出荷
    材質外層:ポリエステル質量(kg)2.5長さ(m)50破断荷重(t)3.7ロープ径(Φmm)8材質(ロープ)内層:HMPE
  • Dブレイドロープ 16打ち 8mmX50m 大綱

    Dブレイドロープ 16打ち 8mmX50m

    大綱
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    翌々日出荷
    材質外層:ポリエステル質量(kg)2.5長さ(m)50破断荷重(t)3.7ロープ径(Φmm)8材質(ロープ)内層:HMPE
  • Dブレイドロープ 32打ち 10mmX100m 大綱

    Dブレイドロープ 32打ち 10mmX100m

    大綱
    ¥98,980税込¥108,878
    1本
    翌々日出荷
    材質外層:ポリエステル質量(kg)7.3長さ(m)100破断荷重(t)4.8ロープ径(Φmm)10材質(ロープ)内層:HMPE
  • Dブレイドロープ 16打ち 12mmX60m 大綱

    Dブレイドロープ 16打ち 12mmX60m

    大綱
    ¥89,980税込¥98,978
    1本
    翌々日出荷
    材質外層:ポリエステル質量(kg)6.18長さ(m)60破断荷重(t)6ロープ径(Φmm)12材質(ロープ)内層:HMPE
  • Dブレイドロープ 32打ち 8mmX20m 大綱

    Dブレイドロープ 32打ち 8mmX20m

    大綱
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷
    材質外層:ポリエステル質量(kg)1長さ(m)20破断荷重(t)3.7ロープ径(Φmm)8材質(ロープ)内層:HMPE
  • Dブレイドロープ 16打ち 8mmX200m 大綱

    Dブレイドロープ 16打ち 8mmX200m

    大綱
    ¥159,800税込¥175,780
    1本
    翌々日出荷
    材質外層:ポリエステル質量(kg)10長さ(m)200破断荷重(t)3.7ロープ径(Φmm)8材質(ロープ)内層:HMPE
  • Dブレイドロープ 32打ち 12mmX70m 大綱

    Dブレイドロープ 32打ち 12mmX70m

    大綱
    ¥89,980税込¥98,978
    1本
    翌々日出荷
    材質外層:ポリエステル質量(kg)7.21長さ(m)70破断荷重(t)6ロープ径(Φmm)12材質(ロープ)内層:HMPE