「天井埋め込み換気扇 三菱」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)3.80/4.90 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×283×210 騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25.50/25.50 風量(m3/h)(50/60Hz)50/50 羽根径(Φmm)85
1台
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ呼び径Φ100mm 材質(本体)樹脂製 タイプダクト式 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1台
14,980 税込16,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応 適合パイプ径(Φmm)100 ホワイト 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製 仕様電源接続部/本体外部 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
9,198 税込10,118
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途常時・局所換気兼用 適合パイプ径(Φmm)150 仕様電源接続部/本体外部 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーパーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。
用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応 適合パイプ径(Φmm)100 材質(本体)鋼板製/(羽根)樹脂製 仕様電源接続部/本体外部風圧式高気密シャッター付。 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)1.2 材質(本体)樹脂 タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm)100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
8,798 税込9,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用 羽根(Φmm)80 適合パイプ径(Φmm)100
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)0.5 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19/22 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×103.50 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所トイレ 仕様電源コードプラグ付
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.5 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
5,498 税込6,048
当日出荷