こんなお得な商品も!

安全保護メガネ オールクリアイエロー 一眼型
モノタロウ
¥349
税込¥384
防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。
材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ(ノンコート)
仕様JIS規格外、めがね併用可、上ひさしサイド付
種別対飛来物用
形状1眼型
質量(g)43
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。スポーツタイプなので、アウトドアで使っても、違和感がありません。
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット
形状一眼型
質量(g)32
規格ANSI規格品(Z87.1)
機能UVカット
材質(フレーム)ナイロン
レンズ厚さ(mm)2.75
薄暗い場所でもコントラストがくっきり見えるので検査作業などにおすすめ。
上部、両サイドのひさしで飛来物をシャットアウト。
ツル先端部にはストラップ取り付け可能な穴付き。
用途飛来物等から眼を守る作業用として
仕様メガネ併用可
レンズ色イエロー
材質ポリカーボネート
質量(g)約38
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ノーズパッドの表裏を付け替えて鼻幅を変えることが可能です。よりフィット性に優れたメガネです。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作研磨作業
機能ノーズパッド付け替え可
形状一眼型
レンズ厚さ(mm)約2
タフで頑丈!視界を守る曇らないレンズ!。1:ラバーフレームでずれにくい!。2:視界が広い!4:曇らないレンズ!
用途研磨作業、切削作業、ハツリ作業、大工仕事、現場作業、草刈作業等で飛来物から眼を保護します。
機能耐衝撃/キズ防止/曇り止め/UVカット
規格ANSI規格品(Z80,Z87)
抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対策にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。カラーバリエーションで若者からお年寄りまで幅広い年齢層に向いています。
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様上下ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
形状二眼型
質量(g)23
規格ANSI規格品(Z87.1)
フレーム色黒色
機能軽量、UVカット
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.60
超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。
形状二眼型
機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工
寸法(mm)143×42
質量(g)22
レンズ色イエロー
材質(レンズ)ポリカハードコート
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ANSI規格適合品。フレームレスで視野が広く作業性抜群。
仕様超柔らかテンプル、防曇加工処理付
形状一眼型
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)25
材質(フレーム)PC
紫外線カット99.99
耐有機溶剤用の為、塗料等・有機溶剤に対応し、シンナーで拭き取り可能です。
仕様オーバーグラス・一体成型
レンズ色薄黄色
材質(レンズ)ナイロン
質量(g)45
フレーム色クリア
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1:軽量で衝撃に強い!。2:割れにくい!。3:メガネをかけたままで使える!。4:衝撃に強いポリカーボネイト製!。イエロー:輪郭がはっきりして曇りの日・夕方・室内でも暗く感じない!。ブラック:まぶしさを抑えるUVカットブラックレンズ!
用途草刈作業・研磨作業・穴開け作業に。
機能UV99.9%
材質ポリカーボネート
規格ANSI規格品(Z87)
視界を守る曇らないレンズ!。1:超軽量で、つけた感じがしない!。2:視界が広い!3:曇らないレンズ!
用途研磨作業、切削作業、ハツリ作業、大工仕事、現場作業、草刈作業等で飛来物から眼を保護します。
機能耐衝撃/キズ防止/超軽量/曇り止め/UVカット
規格ANSI規格品(Z80,Z87)
有害な紫外線を99.999%カット!
帽子の種類は問いません。
ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。
視界が広いアール形。
レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。
特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。
メガネをしたままでも使用可能。
レンズの上げ下げが自由。
レンズの巻上げができる。
差込部に鉛筆差しがついています。
用途防じん用、紫外線しゃ光用
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様UVカット、特殊ハードコーティング加工
質量(g)約85
紫外線透過率(%)0.0003以下
形状一眼型(帽子取付用)
機能紫外線カット、メガネ併用可、レンズ上下調整可
RoHS指令(10物質対応)対応
額パッド付きでフィット感抜群!。防曇加工!。UVカット99.9%。レンズは丈夫なポリカーボネート。
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、UVカット
形状一眼型
質量(g)約29
機能防曇加工、UVカット
RoHS指令(10物質対応)対応
紫外線99%以上カットします。つるは自由自在。
質量(g)32
寸法(幅W×高さH)(mm)148×53
機能紫外線99%以上カット
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)ポリカハードコート
3M独自の圧力分散技術を導入したオーバーグラスタイプの保護めがねです。角度調整可能なツルが快適・安全な装着に役立ちます。スコッチガード 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。旧タイプから鼻当てを高く変更して、フィット感を向上させています。
形状一眼型
質量(g)43
耐衝撃性にすぐれたハイクオリティーなポリカーボネイトレンズを採用しています。モダン(耳かけ)は、フレキシブルタイプです。軽量でスポーティーなフレームです。フェイスにピッタリとフィットします。PLANO EYEWAREシリーズ。MADE IN P.R.C PLANOはイタリアのメーカーです。視認性の高いイエローレンズ。
用途工作機械や電動工具を使用して、穴あけ作業・切断作業・切削作業を行う際の目の保護に・建築、ガーデニングにもおすすめ
形状二眼型
色【テンプル】グレーイエロー【フレーム】グレー【モダン】イエロー
レンズ色イエロー
レンズPC (ポリカーボネート)製
機能UV (Anti UV)紫外線カット、AS (Scracht resistant)傷防止、HV (High-visibility)
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
フィット性の高いスポーツタイプです。
用途溶接作業時に。
適合波長(nm)5300~10600
可視光線透過率(%)50
トラスコ品番831-5265
質量(g)27.3
レンズ色イエロー
機能防傷加工:○、UVカット:○、[[CO2]]レーザーOD値:3
材質(フレーム)TR
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
2018年トラスコ掲載ページ6 0056
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
形状一眼型
機能くもり止め
材質(つる)ナイロン
質量(g)約41
レンズ色イエロー
フレーム色ブラック
材質(レンズ)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
RM-17にモールドを付ける事により、超軽量、フィット感、ファッション性を備えた商品になります。すべり止め加工。UVカット。
形状二眼型
機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工
寸法(mm)143×42
質量(g)27
レンズ色イエロー
材質(レンズ)ポリカハードコート
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
曇り止め加工を施しています。紫外線をカットし弱めます。
用途解体、塗装、研磨作業。
材質(レンズ)ポリカーボネート
適合EN166クラス1
質量(g)28
材質(フレーム)ナイロン
レンズの角度調節が可能です。レンズ上部のブリッジ部分に通気孔がついており、空気の通りを確保しています。
トラスコ品番834-5500
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、T/R
幅(mm)144
高さ(mm)48
レンズ色イエロー
フレーム色ブラック
加工防曇、防傷
角度調整範囲○
テンプル色ブラック
レンズ厚さ(mm)1.5
紫外線カット○
鼻あて○
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
曇り止め加工を施しています。紫外線をカットし弱めます。
用途解体、塗装、研磨作業。
材質(レンズ)ポリカーボネート
適合EN166クラス1
質量(g)33
材質(フレーム)ナイロン
非常に軽量でスタイリッシュなデザインです。ワイドに包み込むようなレンズ形状で広い視野を確保します。
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.0
紫外線カット○
鼻あて○
コントラスト(色の明暗)の向上効果があり、暗い現場の視界を明るく感じさせます。雨天や霧などの悪天候時や夜間の運転にも最適です。曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。頭を抱え込むアーチと重心に配慮したテンプルの先端形状で、装着時の疲労感を軽減します。テンプル(つる)部分には、さらにフィット感を向上させる3段階の角度調節機能を搭載しました。鼻骨部分で支えるため、レンズをより顔に近づけることができ、上からの飛来物の侵入を防ぎます。また、額とレンズの距離が鼻の高さに左右されにくく、鼻に高さがある方でも上部に隙間があきにくい形状です。鼻パッドがマスクに干渉しにくく、鼻の形を選ばずフィットしやすいつくりです。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
長さ(mm)151
幅(mm)151
高さ(mm)54
レンズ色イエロー
フレーム色ブラック
機能UVカット機能付、角度調整可、防傷加工有り、防曇加工有り、ノーズパッド有り
コーティングVF-P(防曇)
テンプル色ブラック
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
飛来物・液体飛沫防止用です。
イエローレンズで暗い場所でも明るく見えます。
材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、フレーム/ナイロン
質量(g)30
レンズ色イエロー
紫外線遮断率(%)99.9
アズワン品番1-8246-12
特性(防曇・表面硬化)99.9%
1個
¥649
税込¥714
欠品中
材質ポリカーボネート樹脂
材質(レンズ)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
メガネ併用可。
形状一眼型
機能メガネ併用可
寸法(mm)158×58
質量(g)48
材質(フレーム)ポリカーボネイト
材質(レンズ)ポリカハードコート
MP型、野球帽型問わず、ほぼ全てのヘルメットに装着可能です。作業後チェックが簡単に行えます。
寸法(mm)173×72
質量(g)80
機能ヘルメットに装着可能
MP型・野球帽型兼用です。
質量(g)70
レンズアクリル
サイズ(mm)H72×W125
抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対応にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途テニスや野球、ゴルフなどのスポーツをはじめウォーキングやサイクリングなど生活のあらゆるシーンで活用できる。
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド
形状二眼型
質量(g)26
規格ANSI規格品(Z87.1)
機能軽量、UVカット
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.40
ソフトなノーズパッドとつるで、ズリ落ちを防止します。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド
形状二眼型
質量(g)26
規格ANSI規格品(Z87.1)
機能UVカット
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.5
3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。
調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。
形状二眼型
仕様紫外線99.9%カット、曇り止めコーティング
規格ANSI規格品(Z87.1)
材質ポリカーボネート
質量(g)23
レンズ厚さ(mm)2
スポーツタイプで屋外の作業でも似合います。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状一眼型
機能UVカットあり、防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整なし、角度調整なし、ノーズパッドあり
質量(g)29
規格ANSI規格品(Z87.1)
フレーム色ブラック
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.2
衝撃に強いポリカーボネートレンズ製。顔あたりの良いクッションバー付。UVカット。上ひさしサイド付で、飛来物が目に入りにくい設計。メガネ併用可能です。
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様UVカット
形状一眼型
質量(g)44
機能UVカット、メガネ併用可、上ひさしサイド付、耐衝撃性
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)約2.3
かけ疲れしにくい軽量タイプのセフティグラスです。イエローレンズ採用で室内蛍光灯下などで明るい視野を確保します。傷に強いハードコートレンズです。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。
レンズ色イエロー
レンズ紫外線99.9パーセントカット
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(フレーム)ポリカーボネート
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
用途作業用メガネ
形状二眼型
機能UVカットレンズ使用(99%)
材質(レンズ)ポリカーボネート
形状一眼型
質量(g)30
全幅(mm)150
材質(レンズ)ポリカーボネイト
長時間でも疲れない、軽量タイプです。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状二眼型
質量(g)22
機能軽量、UVカット
レンズ厚さ(mm)2.1
関連キーワード
1
2
次へ