上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。
クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。
ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等
レンズ色クリア
仕様JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製)
種別対飛来物用
形状1眼型
質量(g)43
タイプメガネ併用可
規格JIS T8147
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
フレーム色透明
加工硬化処理
材質(フレーム)ポリカーボネート製
材質(トリム)エラストマー
耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性が高く、防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。双球面レンズを採用していますので、顔にフィットします。ノーズパッドの裏表を付け替えると、高さを変える事ができます。金属パーツを使用していません。上部ひさしカバー付きで安全性と快適機能を兼ね備えています(LF-401シリーズのみ)
材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド/エラストマー
寸法(mm)145×155×41
色クリア×ブルー
材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工)
紫外線遮断率(%)0.999
塗装作業等のレンズが頻繁に汚れる作業で、本体に取り付けたカバーレンズを1枚ずつはがして使用します。
防曇処理
メガネ、マスク併用可
ゴムひさし付
用途塗装作業用
種別対浮遊・飛来粉じん
レンズミストレス(0.8mm)
仕様JIS規格外
付属品フィルムレンズ6枚1組フィルムレンズ止具
トラスコ品番326-8063
形状ゴーグル型
質量(g)86
タイプメガネ併用可
レンズ色透明
フレーム軟質ビニール(ベンチレーター付)
フレーム色ブラック
機能防曇処理、マスク併用可、ゴムひさし付
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード