69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様本文ページ数:325 材質上質紙 サイズA6(148×105) 文字内容安全ダイジェスト
1冊
829 税込912
当日出荷

仕様本文ページ数:325 材質上質紙 サイズA4(297×210) 文字内容安全ダイジェスト
1冊
1,698 税込1,868
当日出荷


安全の心得標識になります。 現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途安全標識 仕様エコボード、四隅穴あり 寸法(mm)450×600 取付方式穴4スミ
1枚
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

5S対策に。基本的な生活習慣や作業にあたっての心構えなど。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)600×900
1枚
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

<ISO39001(道路交通安全マネジメントシステム)の正しい理解のために>・ISO/TC241国内審議委員会委員長が監修したISO39001:2012(道路交通安全(RTS)マネジメントシステム―要求事項及び利用の手引)解説書の決定版!・自動車事故防止に関する法令・諸制度にも触れた充実の内容。ISO39001認証取得を志す企業担当者必携の一冊。・自動車運送事業者(バス、タクシー、トラック)だけでなく、自動車リース事業者の取組み事例を収録し、より実際的な理解に役立つ!
ジャンル工学工業総記 分類専門 判型A5 ページ数143 著者名自動車事故対策機構 江波戸啓之 梶浦勉 初版年月2013/10/01
1冊
4,900 税込5,390
11日以内出荷

取付方式穴4 材質硬質エンビ 仕様Φ3mm穴×4 付属品両面シートテープ×6枚 厚さ(mm)1 寸法(mm)600×450 質量(g)380
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高性能ジャンプスターター スターティングパックシリーズ セイシング 動画あり
大手ロードサービスでも使用される実力!。リチウムではなく鉛を使用したジャンプスターターで安定した実力、製品の寿命において他を圧倒する存在!一度使ったら手放せない一品!。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!。シガレットプラグ充電が可能。 リチウムバッテリーのスターター VS 鉛バッテリーのスターター。 ●鉛バッテリーのメリット。・高低温に強い。・鉛の方が安全性が高い。・車両バッテリー(鉛)との相性が抜群!。オルタネーターからの急速充電に耐えられる。・メカニカルではなく、素材にパワーがあるので、そのまま使える。・プラグかぶりでもねばりがあるので、エンジンが始動できる
用途イザというときのエンジンスターターとして。バッテリー交換時のバックアップ電源として。大電流用途の電源として。寒冷地のマルチ電源に! 出力電圧(V)12 付属品取扱説明書兼保証書/専用充電器 定格電圧(V)DC12
1台
74,980 税込82,478
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体セレクタースイッチによる12/24V切り替え式。 12V/17Ah 密閉式鉛バッテリー2個搭載 大容量・ハイパワー 使いやすい全長175cmのロングケーブル採用。 12V専用シガーライターソケット搭載し、レジャー用12V電源としても使用可能。
用途エンジンスタート用補助電源 定格電圧(V)DC12/24 使用電池 付属品充電器・シガーライターコード 寸法(mm)400×170×350 質量(kg)20 ケーブル長(m)1.75 定格電流(A)12V/1000、24V/500 最大電流(A)12V/3200、24V/1600 内蔵電池17Ah×2個 適合バッテリー12/24
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

講習会などで配布するビニール製の特別教育修了証です。
用途資格作業者への修了証配布用に。 トラスコ品番184-0301 材質再生ビニール、上質紙 縦(mm)75 横(mm)105 表示内容特別教育修了証
1冊
469 税込516
当日出荷

現場必掲!安全作業の鉄則、安全十訓と、作業環境を守るための十則です。
質量(g)590 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 幅(mm)900 厚さ(mm)1.2 高さ(mm)600 穴数上3/下2 表示内容安全十訓
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全管理の基本から始まり、作業別に分類して法規との関連をわかりやすく解説しています。
トラスコ品番184-3321 縦(mm)148 横(mm)105 表示内容安全ダイジェスト
1冊
719 税込791
4日以内出荷

320-53 リスクアセスメントKY活動表 ユニット 動画あり
リスクアセスメントKYの記入例が印刷されており、わかりやすく使えます。 丸めて持ち運びも簡単です。 A3のオリジナル書式も入れられます。計算式が2種類(かけ算式、足し算式)付で選べます。
文字内容リスクアセスメントKY活動表 材質ターポリン 仕様上下パイプ入り、A3サイズKY用紙1枚、計算式プレート、吊り下げヒモ付 トラスコ品番738-0313 寸法(mm)700×450 質量(g)510
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

測量野帳(上質紙) コクヨ 動画あり
屋外で、立ったままでも筆記しやすいように、そして耐久性を持たせるように硬い表紙を採用。 コンパクトなサイズで携帯に便利。現場の方の作業着のポケットに入るようにサイズを設定しました。 表紙に書かれている、「LEVEL」 「TRANSIT」というのは、測量方法の名前。 中紙は、それぞれの測量方法に適した罫線になっています。 測量用に作られた測量野帳ですが、メモ、日記、スケッチブックなど、発売当初から測量以外の用途で使われていることが多くありました。現在では、お小遣い帳や、スクラップブックなどで使われる方も多いです。
材質中紙/上質紙 グリーン 紙質上質紙 中紙サイズ(mm)160×91 外寸法(mm)タテ165×ヨコ95×厚み6
1冊(40枚)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユニット安全標語標識
エコ商品
取付方式穴4スミ 材質エコユニボード(穴4スミ) 寸法(mm)600×300×1厚 質量(g)170
1枚
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ユニット安全施工サイクル標語
エコ商品
安全標語が記載された啓蒙標識です。
文字内容安全施工サイクルを進めよう! 取付方式穴6 材質エコユニボード(穴6) トラスコ品番738-2758 質量(g)490 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)900×600×1.2 エコマーク認定番号7118031
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

MP-2 メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh Meltec(大自工業) 動画あり
リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。 DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。 突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。 USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ)。 LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。 コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。
用途ジャンプスターター 定格電圧(V)DC12/24 充電可能回数(繰り返し充電目安)約300回 使用電池リチウムイオンバッテリー 付属品DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプター レッド 質量(g)2540 出力DC12V / 400A(最大)DC24V / 600A(最大)2秒以内 コード長さ(mm)バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900) バッテリーリチウムバッテリー 保護機能短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能 充電方式AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×240×58
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

エンジンスタート、バッテリー交換時のバックアップに。ライト付
使用電池 付属品AC100V充電アダプター・シガーコード
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1冊
319 税込351
当日出荷

「道路運送車両の保安基準」適合指定の「自マーク(国内認証)」と、「道路交通法」の安全基準「TSマーク」の認定を取得した、「日本国内法令 両基準適合」の停止表示器材(警告反射板・停止表示板)です。 組立簡単、風圧に耐える十分な重量でコンパクト。 保管専用ケース付き。 遊びがなく、中でゴトゴト音が出ないので快適なドライブに最適です。 日本の道路上での安全使用を考えた、日本国内製造の国産停止表示器材です。
用途日本国内の道路上における停止表示器材、法定装置 質量(kg)1.4 1辺(三角)(mm)450 収納寸法(L×W×H)(mm)39×426×96 ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)39×426×96
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)にて、改正法令の追加項目である疾病・症状・使用すべき保護具などの掲示が義務付けられました。該当する作業や使用すべき保護具にチェックマークを入れてご使用ください。
材質エコユニボード 寸法(mm)600×450×1 取付方式ビス・テープ 表示内容有機溶剤等使用の注意事項
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

安衛法で規定された作業種類の主任者職務を記載した表示板です。50%再生ポリプロピレンを使用しています。法令による設置義務品です。2023年4月1日施行 労働安全衛生法 安全衛生規則改正に伴う一部文面改正対応品です。
用途作業主任者表示の必要な作業場に。 トラスコ品番469-8813 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード再生材50%) 厚さ(mm)1.0 質量(g)200 取付方式穴4ヵ所 縦(mm)500 横(mm)400 表示内容特定化学物質作業主任者の職務
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

安衛法で規定された作業種類の主任者職務を記載した表示板です。50%再生ポリプロピレンを使用しています。法令による設置義務品です。2023年4月1日施行 労働安全衛生法 安全衛生規則改正に伴う一部文面改正対応品です。
用途作業主任者表示の必要な作業場に。 トラスコ品番469-8804 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード再生材50%) 厚さ(mm)1.2 取付穴4ヵ所 質量(g)320 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容特定化学物質作業主任者の職務
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

安衛法で規定された作業種類の主任者職務を記載した表示板です。50%再生ポリプロピレンを使用しています。法令による設置義務品です。2023年4月1日施行 労働安全衛生法 安全衛生規則改正に伴う一部文面改正対応品です。
用途作業主任者表示の必要な作業場に。 トラスコ品番469-8815 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード再生材50%) 厚さ(mm)1.2 取付穴4ヵ所 質量(g)320 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容有機溶剤作業主任者の職務
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)防じんマスク
国家検定合格品区分RS2フィットチェッカー付き。超極細電石不織布を使用したフィルターはミクロのホコリでも吸い寄せられるようにフィルターに付着させます。超極細電石不織布は約2μm(350kmの長さで1g)と細く、この繊維の1本1本に電石(静電気)をもたせていますので、どんな粉じんでも瞬間に捕らえます。このマスクに内蔵しているフィルターはジャバラ式(広げれば6倍)だから呼吸が楽にでき、粉じんを瞬時にキャッチし、使用時間も長持ちします。労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用して下さい。
種別取替式防じん セット内容フィルター、メリヤス、吸水マット、フィットチェッカー 区分RS2 質量(g)約90 タイプ面体内面ダブル式(折返し式) 国家検定合格番号第TM520号 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)(NaCl)95以上 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4 適合フィルターNo.1835No.1835-A RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

安衛法で規定された作業種類の主任者職務を記載した表示板です。50%再生ポリプロピレンを使用しています。法令による設置義務品です。2023年4月1日施行 労働安全衛生法 安全衛生規則改正に伴う一部文面改正対応品です。
用途作業主任者表示の必要な作業場に。 トラスコ品番469-8811 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード再生材50%) 厚さ(mm)1.0 質量(g)200 取付方式穴4ヵ所 縦(mm)500 横(mm)400 表示内容有機溶剤作業主任者の職務
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

労働安全衛生規則に基づく法令表示品です。
用途事業所内への掲示に。 仕様片面表示 トラスコ品番664-8025 厚さ(mm)1.2 材質/仕上再生ポリプロピレン(エコユニボード) 質量(g)320 取付穴数4 縦(mm)600 横(mm)450 取付け方法ビス止め、両面テープ止め 表示内容安全運転管理者の業務 取付穴径(mm)2.5
1枚
2,498 税込2,748
翌日出荷

27660202250 らくがき落としクリーナー 臭いの少ない水性タイプ カンペハピオ 動画あり
■[ラクガキが簡単に落ちる] ラッカー系塗料などのラクガキを、カンタンに除去します。 ■[臭いも少ない] 水系タイプだから、下地素材の影響が少なく、臭いも少ないので、多くの場所で使用できます。 ■[引火の危険性が低い] 非危険物なので、作業中に引火するなどの危険性が低い商品です。 ■[消防法などに触れない] 消防法、PRTR法、毒物及び劇物取締法などの法令に非該当です。 ■[環境に優しい] ハロゲン、高発揮性溶剤を含まないので安心・安全です。 ■[霧吹きできるスプレータイプ] トリガースプレーで噴霧できるので、作業性に優れています。
用途表示の用途以外には使用しないで下さい。 ■各場所のラクガキ落としに ■[屋外外壁] コンクリート / モルタル / タイル / レンガ / ブロック塀 など ■[金属] 道路標識 / ガードレール / シャッター / 金属パネル など 塗装面:焼付塗装及び二液型塗料 など ■[石材] 自然石 / 人工石 など 【使えないもの】■本品がかかると影響を受ける物(植栽や使用できないもの)が近くにある場合は必ず移動させるか、養生をして下さい。■[化学繊維を使用したブラシ・刷毛] 化学繊維を使用したブラシの中には溶ける物があります。 ■[下地塗装面] 著しく劣化した下地や塗装面 / アクリル樹脂塗料 / 合成樹脂調合ペイント / 一液型ウレタン塗料 など ■[素材] プラスチック / ABS / ポリカーボネート / ゴム / シーリング材 / 無垢の木材 など ■[その他] 自動車 / 高級家具 など 【ご使用方法】[1]下地洗浄 表面のほこり、ゴミを取り除きます。植栽など本品が付いてはいけない所をマスキングテープや新聞紙でカバーします。 [2]かくはん 使用前に成分が均一になる様に充分にかくはんします。 [3]テスト洗浄 下地との相性を確認するため必ず目立たないところで影響がないことを確認してください。 [4]本品の噴射 ラクガキ面に本品を吹きかけて下さい。 ラクガキの状態により2~20分程放置して下さい。 [5]除去 ブラシやタワシなどで、本品を含んで膨らんだラクガキをこすり、除去します。 [6]拭き取 布や皮スキなどで除去したラクガキと本品の成分が残らないように拭き取ります。 ※ラクガキが残る場合は[4]~[6]を繰り返して下さい。 [7]水拭き 最後に水分を含んだ布で水拭きをするか、水洗いをして下さい。 [8]用具の手入れ 新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥後、保管します。 主な用途コンクリート、外カベ 成分グリコール系溶剤、増粘剤、水 液性アルカリ性 使用の目安2.5~3m2(1m2あたり80~100mL) アズワン品番64-1164-71 危険物の類別非危険物
1缶(250mL)
939 税込1,033
当日出荷

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)防じんマスク
RoHS
国家検定合格品区分RS2フィットチェッカー付き。超極細電石不織布を使用したフィルターはミクロのホコリでも吸い寄せられるようにフィルターに付着させます。超極細電石不織布は約2μm(350kmの長さで1g)と細く、この繊維の1本1本に電石(静電気)をもたせていますので、どんな粉じんでも瞬間に捕らえます。このマスクに内蔵しているフィルターはジャバラ式(広げれば6倍)だから呼吸が楽にでき、粉じんを瞬時にキャッチし、使用時間も長持ちします。労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用して下さい。
種別取替式防じん 区分RS2 付属品フィルター、フィットチェッカー 質量(g)約84 タイプ面体内面シングル式 国家検定合格番号第TM435号 材質(面体)エラストマー 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)(NaCl)95以上 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

光と音声で快適なドライブをアシストする新セキュリティ規格対応のETC車載器 2030年のセキュリティ規格(情報安全の規格)に対応していますので、規格遅れになることなくご利用頂けます。 また、2022年の電波法改正法令でのスプリアス規格(無線設備の規格)にも対応しています。 利用料金や利用履歴を日本語音声とメロディで案内します。 4種類のウェルカムメッセージが電源ON時にランダムに発話します。 ライトイルミネーションとLED内蔵アンテナにより、カードの認識状況や機器の状態をお知らせします。 カードスロットを照らすイルミネーションにより、夜間・暗い所でのETCの場所の把握が容易です。 本体と分離したアンテナはお車にあわせ、ダッシュボードだけでなくフロントガラスに取付け可能
ケーブル長(m)(アンテナ)約3.5、(電源)約2.0 方式(告知)音声/LED 入力電圧(V)DC12/500mA以下(最大消費電力)、DC24/300mA以下(最大消費電力) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[本体]70×105×17、[アンテナ]32.4×32.4×12.5 LED(表示)ETC利用可否、ゲーツ通過可否など
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

労働安全衛生法 有機溶剤中毒予防規則第24条に基づく法令表示品です。2024年2月 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)改正法令の追加項目である疾病・症状・使用すべき保護具等の掲示が義務付けられました。法令内容が確認できる二次元コード付きです。化学物質名を初めから記載した標識です。
用途有機溶剤を取り扱う作業場での掲示に。 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1 取付ビス止め、両面テープ止め タイプ片面表示 取付穴数4 縦(mm)600 横(mm)450 取付穴径(mm)4
1枚
2,798 税込3,078
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

軽量で扱いやすいマグネットシート製です。産業廃棄物の保管場所を明示するための必須表示板です。磁力で貼り付け可能なため、取り外しや移動が容易です。
用途産業廃棄物の保管場所の識別に。廃棄物管理の適正化と法令遵守に。工場や建設現場での安全管理に。 トラスコ品番705-9948 材質異方性マグネットシート 厚さ(mm)0.4 取付マグネットタイプ 縦(mm)600 横(mm)600 表示内容産業廃棄物保管場所
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷

モトローラmoto g05
高品質ディプレイおよび5,000万画素カメラ搭載の新しいMotorolaスマートフォン。
仕様Android 15 付属品カバー、SIM取り出しピン、ガイド類、LG(法令/安全/規制) チャージャー(ACアダプタ、USBケーブル)非同梱 タイプnanoSIM インターフェースUSB Type-C (USB 2.0)、イヤホンマイクジャック3.5mm メモリー8GB ディスプレイ【LCD】6.7インチ( 1,612×720 HD+) バッテリー容量(mAh)5200 プロセッサーMediaTek Helio G81 Extreme (2.0GHz x 2+ 1.7GHz x 6) アスペクト比20:9 カメラ仕様【インカメラ】約800万画素 (f/2.0)【アウトカメラ】約5000万画素メイン (f/1.8) PDAF|LEDフラッシュ Wi-FiWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz / 5GHz) スロット数(個)【SIM】2 / DSDV ストレージ128GB リフレッシュレート(Hz)90
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

労働安全衛生規則に基づく標識です。 作業主任者や作業指揮者等の職務が記載されています。 法令による設置義務品です。 2023年4月1日施行の労働安全衛生規則等の一部を改正する省令対応品です。
用途当該情報の明示(指示)に。 材質硬質塩化ビニール 厚さ(mm)1 取付方式ビスまたはテープ止め(ビス別売り、両面テープ6枚付) 取付穴数4 縦(mm)600 横(mm)450 取付穴径(Φmm)3
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安衛法で規定された作業種類の主任者職務を記載した表示板です。50%再生ポリプロピレンを使用しています。法令による設置義務品です。2023年4月1日施行 労働安全衛生法 安全衛生規則改正に伴う一部文面改正対応品です。
用途作業主任者表示の必要な作業場に。 トラスコ品番469-8810 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード再生材50%) 厚さ(mm)1.0 質量(g)200 取付方式穴4ヵ所 縦(mm)500 横(mm)400 表示内容鉛作業主任者の職務
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

金属アーク溶接等限定技能講習が新設され、講習を修了した者のうちから金属アーク溶接等作業主任者を選任することができるようになりました。労働安全衛生規則に基づく標識です。作業主任者や作業指揮者等の職務が記載されています。法令による設置義務品です。
用途当該情報の明示(指示)に。 トラスコ品番569-1300 セット内容両面テープ6枚 厚さ(mm)1 材質/仕上硬質塩化ビニール 質量(g)380 取付方式穴4ヵ所、ビスまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ6枚付) 縦(mm)600 横(mm)450 取付穴径(Φmm)3 表示内容金属アーク溶接等作業主任者の職務
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

1枚
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安衛法で規定された作業種類の主任者職務を記載した表示板です。50%再生ポリプロピレンを使用しています。法令による設置義務品です。
用途作業主任者表示の必要な作業場に。 トラスコ品番106-4868 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1 質量(g)200 取付方式ビス止め、両面テープ止め エコマーク認定認定 縦(mm)500 横(mm)400 表示内容アーク溶接作業資格者の職務 エコマーク認定番号07 118 031
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

鋳造物や溶接部に生ずる0.1~0.5mm以内の微小穴(ヘアクラック、ピンホール)を完全密閉させ、漏れをふさぐ一液性液体シーリング剤です。耐熱温度260℃を実現。 単に塗布するだけで自らが微小穴の奥深くに毛細管現象で浸透します。 特別な機器は不要です。 硬化後350bars(最高)の耐圧性能を持ちます。 従来品に比べ、塗布直後の表面乾燥時間が若干遅くなりますが、それにより浸透力が増し、完全硬化時間が早くなりました
仕様(対象微小穴)0.1~0.5mm その他(適用法令)船舶安全法/引火性液体類、航空法/引火性液体 成分アセトン、酢酸エチル、ブタノン、他 耐熱温度(℃)(連続)260、(短時間)300、(瞬間)400 完全硬化時間(深さ5mm以下)22時間、(深さ5~10mm)24時間、(深さ10~15mm)42時間、(深さ15mm以上)46時間 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 浸透時間(深さ5mm以下)6分、(深さ5~10mm)12分、(深さ10~15mm)15分、(深さ15mm以上)40分 危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
23,980 税込26,378
当日出荷