39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
履き口のトップラインクッションにより、足当りもやさしくソフトな履き心地。 靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた安定性・安全性を重視した安全靴。 JIS T8101 C1/S/BO合格
機能耐油性、耐摩耗性 ブラック 足幅3E 長さ(cm)約22.6(26cm) 種別半長靴 形状ミドルカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)615(26.0cm) JIS規格JIS T8101 C1/S/BO合格 靴底一層底 靴タイプ半長靴
1足
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

さらに履きやすく安全に。バランスよく進化した安全靴 JIS T 8101革製S種<普通作業用>E合格 ワイドACM樹脂先芯で、ワイドになってより足あたりを軽減 接地面積が大きくなり安定性向上 メーカー製AAシリーズからさらに軽量化 トップラインクッションで着脱はスムーズに 甲被と靴底の接合部からの液体の侵入を防ぐ設計「プロテクトライン」 クッション性・耐久性に優れた2重底
機能クッション性、耐久性 長さ(cm)約22.9(26cm) 足幅3E 形状ミドルカット 種類安全靴 規格JIS T 8101/S種 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)発泡ウレタン 標準質量(g/片足)500(26.0cm) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格 材質(先芯)ワイドACM樹脂 メーカー商品コード1000060 靴タイプ半長靴
1足
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安全靴 半長靴 モノタロウ 動画あり
有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションしたくるぶしまで保護された半長靴です。 アッパー(甲部)にはなめし牛革(型押し)を使用し高級感のあるつくりになっています。 JIS規格S種合格品であらゆる現場に対応。 靴紐なしで長靴のように履きやすくなっています。 靴底には耐油性のある合成ゴムを使用。
用途軽作業、運搬、土木、造園、建築など ブラック 材質(先芯)鋼鉄 足幅3E JIS規格JIS T8101 安全靴 CI/S/BO合格 材質(アッパー)クロムなめし牛革(型押し) 形状ミドルカット 種類安全靴 材質(ソール)合成ゴム 靴タイプ半長靴
1足
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

足指の当りを軽減する、ワイドなACM樹脂先芯(S種)を使用。 足になじみやすい牛革製で、優れた通気性、快適性を実現。 より耐滑性に優れた発泡ポリウレタン2層底で、歩行時の安全を確保。 (独立行政法人産業安全研究所の「安全靴の技術指針」耐滑性能区分4をクリアー)
機能通気性、耐滑性 ブラック 足幅3E 長さ(cm)約22.7(26cm) 種別半長靴 形状ミドルカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)発泡ポリウレタン 標準質量(g/片足)490(25.5cm) 靴底二重底 材質(先芯)ワイドACM樹脂 靴タイプ半長靴
1足
9,498 税込10,448
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格。耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア。障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
材質(先芯)樹脂 材質(アッパー)牛本革(型押ソフト) 形状ミドルカット 質量(g)1005(26/両足) 種類安全靴 材質(ソール)SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格 中敷カップインソール 靴タイプ半長靴
1足
特価
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

履き口のトップラインクッションにより、足当りもやさしくソフトな履き心地。 靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた安定性・安全性を重視した安全靴。
足幅3E 形状ハイカット ブラック 種類安全靴 長さ(cm)約22.7(26cm) 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)615(26.0cm) 機能耐滑性、耐熱性、耐薬品性、耐油性 JIS規格JIS T8101 C1/S/BO合格 材質(先芯) メーカー商品コード2140320 靴タイプ半長靴
1足
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
形状ハイカット 質量(kg)1 種類安全靴 機能耐久性 JIS規格JIS T8101 C1/S/BO 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 靴タイプ半長靴
1足
9,398 税込10,338
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途運輸業、倉庫業、建設業など 形状ハイカット 質量(kg)1 種類安全靴 機能耐熱 JIS規格JIS T8101 C1/S/BO 材質(先芯)鋼製 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 靴タイプ半長靴
1足
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている。優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア
形状ミドルカット 材質(ソール)SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー) 材質(甲被)牛革(型押ソフト) 機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性 標準質量(g)1125(26.0cm/両足) JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 足幅EEE 材質(先芯)ワイドACM樹脂 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ長靴
1足
12,980 税込14,278
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
ブラック 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格 形状ミドルカット 質量(kg)1 種類安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 靴タイプ半長靴
1足
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

簡単に脱ぎ履き可能な、半長靴タイプ。長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。蛍光反射ワッペン付きで、夜間工事も安心!ソールに組込まれた断熱材の重層構造が、アスファルトの熱を遮断!Rのコバが、アスファルトの接着を軽減!VP製法の底付けで、はがれにくい!トウスプリングで歩行がラクに!凹凸をおさえたソールパターン。足跡をつきにくくしました。
足幅EEE 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)ゴム 機能断熱、耐油 JIS規格JIS T8101安全靴 材質(先芯) 靴タイプ半長靴
1足
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
ブラック 材質(先芯) 足幅3E 形状ミドルカット 質量(kg)1 種類静電安全靴 材質(ソール)合成ゴム1層 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C1) 機能静電、耐熱 JIS規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉合格、JIS_T_8103_ED-P/C1合格(一般静電靴) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVA半敷 靴タイプ長靴
1足
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
ブラック 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 質量(kg)1 種類静電安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 機能耐滑性、衝撃吸収性(かかと部)、帯電防止、静電 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 靴タイプ長靴
1足
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オール本革製。長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。履き口ゴム採用で、塵屑をシャットアウト!蛍光反射ワッペン付きで、夜間工事も安心!本革性ソフトべろ採用で、フィット感UP!かかと部にシルバーの反射材を加え視認性をUP!ソールに組込まれた断熱材の重層構造が、アスファルトの熱を遮断!前マジックで、ガッチリとめて脱ぎ履き簡単!Rのコバが、アスファルトの接着を軽減!VP製法の底付けで、はがれにくい!トウスプリングで歩行がラクに!
足幅EEE 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)牛クロム革 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)1500(25.5cm) 機能断熱、耐油 JIS規格JIS T8101安全靴 材質(先芯) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ半長靴
1足
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている。優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア
形状ミドル 材質(甲被)牛革(型押ソフト) 先芯ワイドACM樹脂先芯 機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性 標準質量(g)1005(26.0cm/両足) JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー) 靴タイプ半長靴
1足
13,980 税込15,378
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

規格:JIS T 8101 C1/S/BO合格 高所作業に最適。柔らかく通気性に優れる牛革(ベロア)を使用。足場を捉えるフラットソール。
形状ミドルカット 材質(甲被)牛革(ベロア) 機能耐薬品性、耐油性、通気性、耐摩耗性、耐久性 標準質量(g)1150(26.0cm/両足) JIS規格JIS T 8101 C1/S/BO合格 材質(底部)合成ゴム 材質(先芯) 靴タイプ半長靴
1足
8,998 税込9,898
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS規格取得の定番半長靴。
用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築 ブラック 足幅3E 長さ(cm)約24.5±0.5(26cm) 形状ミドルカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革クロム 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)690(25.5cm) JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯)鋼鉄 靴タイプ半長靴
1足
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS規格H種合格の先芯を搭載した、重作業向け安全靴です。先芯がワイド設計になっていますので、指先がひろびろで快適です。破れやすいつま先革を破損から守る、ゴム製のトゥキャップ付きです。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。
ブラック 材質(先芯)ワイド鋼製 足幅3E 規格JIS_T_8101_革製H種(重作業用)合格 仕様ゴムトゥキャップ付き 形状ミドルカット 質量(kg)1 種類安全靴 材質(ソール)合成ゴム1層 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 耐圧迫性荷重(kN)15±0.1 材質(インソール)EVA半敷 靴タイプ半長靴
1足
14,980 税込16,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

履き口のトップラインクッションにより、足当たりも優しくソフトな履き心地です。ワイドな鋼製先芯で、足当たりと靴下切れを軽減します。靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。
用途一般作業、熱現場など。 形状ハイカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛本革(ソフトシュリンク) 材質(ソール)合成ゴム(NBR)1層 JIS規格JIS T8101 C1/S/BO合格 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 メーカー商品コード2184240 靴タイプ半長靴
1足
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミドリ安全安全半長靴 CF140
歩きやすく疲れにくい「バランス設計」です。クッション性に優れたソールで足にかかる衝撃を軽減します。水や油など滑りやすい現場・職場でも安心して作業ができます。
ブラック 足幅3E 形状ハイカット 種類安全靴 長さ(cm)24(26.0cm) 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し) 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層) 標準質量(g/片足)490(26.0cm) 機能クッション性、耐滑性、耐摩耗性、かかと衝撃吸収 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール 靴タイプ半長靴
1足
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

水、油、薬品に強い特殊樹脂製のAG皮革を使用。
用途金属加工、食品加工、化学工場 ブラック 足幅3E 形状ミドルカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革クロム(特殊樹脂加工) 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)690(25.5cm) 機能耐水、耐油、耐薬品 JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯)鋼鉄 靴タイプ長靴
1足
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般作業用ゴム底安全靴です。
形状ハイカット 機能耐滑性 JIS規格JIS T 8101 CI/S/H/BO 足幅EEE 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 靴タイプ半長靴
1足
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

地面の熱が伝わりづらい耐熱底仕様安全靴です。強靭な耐熱床革で熱や焔から足をガードします。
用途溶接作業・炉前作業・熱場作業用。 形状ハイカット 機能耐熱 足幅EEE 甲被タイプ紐式 靴タイプ半長靴
1足
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)安全半長靴 H330
耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。鉄入り半長靴で着脱が楽です。
JIS規格JIS8101 S種認可 ブラック 足幅3E 材質牛革 形状ミドルカット 種類安全靴 製法ダイレクトバルガナイズ 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)710(25.5cm) 機能耐久性 材質(先芯)鋼鉄 筒長(mm)215 RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプ半長靴 再生紙使用マーク適合
1足
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ハイカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革 材質(ソール)ウレタン 標準質量(g/片足)995 機能耐滑性、静電、クッション性、屈曲性 JIS規格JIS T8103(ED-P/C3) C1/S/P1/F2合格、JIS T 8101/S種 材質(先芯)樹脂 メーカー商品コード1321280 靴タイプ半長靴
1足
12,980 税込14,278
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量でクッション性に優れた発泡ポリウレタン底を採用。接地面積の広い底意匠でグリップ性も抜群。快適な履き心地で快適な職場環境を作ります。
用途主要生産工場・派遣・官公庁など 形状ハイカット 規格JIS T8101 CI/S/P1/F1 甲革牛クロム革 標準質量(g)1070(26.0cm1足) 靴底発泡ポリウレタン(2層底) 材質(先芯)ワイド樹脂製 靴タイプ革靴
1足
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2層構造ポリウレタン底を使用し従来の安全靴より軽量な半長靴。
用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築 形状ハイカット 種類安全靴 長さ(cm)約25±0.5(26cm) 材質(アッパー)牛革クロム(型押ソフト) 材質(ソール)ポリウレタン2層 標準質量(g/片足)555(25.5cm) JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯)鋼鉄 靴タイプ半長靴
1足
7,998 税込8,798
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

履き口からのアスファルト屑をシャットアウト。長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。蛍光反射ワッペン付きで、夜間工事も安心!ソールに組込まれた断熱材の重層構造が、アスファルトの熱を遮断!Rのコバが、アスファルトの接着を軽減!VP製法の底付けで、はがれにくい!トウスプリングで歩行がラクに!凹凸をおさえたソールパターン。足跡をつきにくくしました。
足幅EEE 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)牛クロム革+人工皮革 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)1450(25.5cm) 機能断熱、耐油 JIS規格JIS T8101安全靴 材質(先芯) 靴タイプ半長靴
1足
17,980 税込19,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外側にキャップを付け、爪先部の革の剥がれや破損を防止。
用途解体業、建築業、土木業、鉄鋼、造船、鉱山 ブラック 足幅3E 形状ミドルカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革クロム 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)690(25.5cm) JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯)鋼鉄 靴タイプ革靴
1足
11,980 税込13,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安全性、耐久性に優れ、あらゆる作業に幅広く対応。JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格品
製法V式 甲革牛革クロム(押型) JIS規格JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格 足幅EEE 材質(先芯)
1足
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

R2はクッション性の高い発泡ラバーをミッドソールに、丈夫なソリッドラバーをアウトソールに使用して「軽量・ソフトな足あたり」と「丈夫で長持ち」との機能を両立させました
用途官公庁・重工業・生産工場・官公庁・鉄道・自動車整備・ゼネコン・土木建築・電力事業者・ガス工事など 形状半長靴 質量(g)1160(26.0cm1足) 規格JIS T8101 CI/S/P1/F1/H 材質(甲被)牛クロム革 機能耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯 標準質量(g)1220(26.0cm/1足) 足幅3E 靴底ラバー2層底 材質(先芯)ワイド樹脂製
1足
14,980 税込16,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

独自開発の電気抵抗調整体を採用し、電気抵抗値を一定に保持。人体に帯電する静電気をアースし、可燃性物質への引火を防ぎます。JIS T8101 革製 CI/S/P1 合格品 JIS T8103 ED-P/C3 合格品
形状ハイカット 製法V式 材質(甲被)牛革クロム 機能静電 JIS規格JIS T8101 革製 CI/S/P1 合格 JIS T8103 ED-P/C3 合格 足幅EEE 材質(先芯) 靴タイプ長靴
1足
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

足幅EEE 形状ハイカット ブラック 種類安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト) 材質(ソール)ウレタン2層底 標準質量(g/片足)1110(25.5cm) 機能クッション性、衝撃吸収 JIS規格JIS T8101 革製SE 材質(先芯) 靴タイプ半長靴
1足
14,980 税込16,478
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ウレタン2層底+樹脂先芯で従来の安全靴よりも約20%軽量化した半長靴。
用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築 ブラック 足幅3E 形状ハイカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革クロム(型押ソフト) 材質(ソール)ポリウレタン2層 標準質量(g/片足)540(25.5cm) 機能軽量、衝撃吸収 JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯)樹脂 靴タイプ半長靴
1足
9,998 税込10,998
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ノサックス半長靴 KF1088
クッション性に優れたウレタン2層底で足腰への負担を軽減します。
用途一般作業向けに。 形状ハイカット ブラック 材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト) 材質(ソール)ウレタン2層 機能クッション性、衝撃吸収 JIS規格T8101 安全靴 CI / S / P1 足幅EEE 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール 靴タイプ半長靴
1足
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です。靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。 圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途建設業。製造業。 形状ハイカット 質量(kg)1 種類安全靴 材質(ソール)合成ゴム1層底 材質(甲被)牛クロム革(ウレタン加工) 標準質量(g/片足)1260 機能耐熱、耐油、耐薬品 JIS規格JIS T8101 C1/S/BO、JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格 足幅EEE 材質(先芯) 中敷半敷 靴タイプ半長靴
1足
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

衝撃吸収性を高める為、ウレタン2層底を使用した高所用作業靴。
用途運搬作業、土木業、造園、建築、高所作業 ブラック 足幅3E 長さ(cm)約26±0.5(26cm) 形状ハイカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革クロム(型押ソフト) 材質(ソール)ポリウレタン2層 標準質量(g/片足)600(25.5cm) 機能衝撃吸収性、クッション性 JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ半長靴
1足
8,898 税込9,788
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

履き口が広く、履きやすい半長靴タイプです。 足袋のようなJIS合格安全靴です。 サイドファスナーで着脱も簡単です。
用途高所作業に 足幅EEE ブラック 形状ミドルカット 質量(kg)1 種類安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト) 材質(ソール)ゴム 機能耐油、耐滑、踏抜き防止 JIS規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉PF合格 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.04 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプ革靴
1足
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

R2はクッション性の高い発泡ラバーをミッドソールに、丈夫なソリッドラバーをアウトソールに使用して「軽量・ソフトな足あたり」と「丈夫で長持ち」との機能を両立させました
用途土木建築・造船等の溶接作業にて 形状半長靴 質量(g)1020(26.0cm1足) 規格JIS T8101 CI/S/P1/F1/H 材質(甲被)牛クロム革(ベロア) 標準質量(g)1038(26.0cm/1足) 靴底ラバー2層底 材質(先芯)ワイド樹脂製
1足
13,980 税込15,378
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)