形状ハイカット
色黒
種類安全靴
材質(アッパー)牛革
材質(ソール)ウレタン
標準質量(g/片足)995
機能耐滑性、静電、クッション性、屈曲性
JIS規格JIS T8103(ED-P/C3) C1/S/P1/F2合格、JIS T 8101/S種
材質(先芯)樹脂
メーカー商品コード1321280
靴タイプ半長靴
靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
色ブラック
材質(先芯)鋼
足幅3E
形状ミドルカット
質量(kg)1
種類静電安全靴
材質(ソール)合成ゴム1層
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C1)
機能静電、耐熱
JIS規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉合格、JIS_T_8103_ED-P/C1合格(一般静電靴)
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVA半敷
靴タイプ長靴
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
色ブラック
材質(先芯)新ワイド樹脂
足幅3E
質量(kg)1
種類静電安全靴
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
機能耐滑性、衝撃吸収性(かかと部)、帯電防止、静電
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴タイプ長靴
色ブラック
足幅3E
質量(kg)1
種類静電安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)
材質(ソール)ラバー(2層)
標準質量(g/片足)610(26.0cm)
機能静電気帯電防止、クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収、耐熱
JIS規格JIS T8101 革製 S種E・F合格、T8103 AS-P 合格
材質(先芯)ワイド樹脂
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプ長靴
底意匠の3箇所にハードワークに適した硬質ラバーソールを使用。
廃材やガラス破片など、通常のソールに比べ刺さりにくい仕様。
静電気帯電防止仕様。
先芯は鋼鉄製先芯。
つま先、かかと部分に本革を使用し耐久性UP。
足幅3E
形状ミドルカット
種類静電安全靴
長さ(cm)20.0
材質(アッパー)合成皮革+本革(一部)
材質(ソール)ラバー
標準質量(g/片足)約545(25.5cm)
機能静電気帯電防止
JIS規格103基準相当(静電)
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます
用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場にて
形状長靴
色黒
質量(g)1320g(26.0cm1足)
規格JIS T8103(ED-P/C1)CI/S/BO/H
甲革牛クロム革
機能鋼製先芯・静電
標準質量(g)1220(26.0cm/1足)
足幅3E
靴底合成ゴム(ビブラム底)
材質(先芯)鋼製
燃やしても有害物質が発生しないエコレザーを採用しています。エコマーク認定商品です。人間工学と労働医学をベースにした素足感覚の履きやすいコンフォート設計です。
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。JIS付加的性能「F」合格の滑りにくい靴底です。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
色ブラック
形状ミドルカット
質量(g)970
種類静電安全靴
材質(アッパー)牛クロムフリー革(ソフト型押)
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
標準質量(g/片足)970
機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、衝撃吸収
JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(インソール)PEカップインソール
靴タイプ長靴
熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。点検・整備。ビルメンテナンス。清掃。
色ブラック
形状ミドルカット
質量(kg)1
高さ(mm)270
種類静電安全靴
材質(アッパー)合成ゴム
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)1380
機能静電
JIS規格JIS T 8101 総ゴム製L種合格、JIS T 8103 一般静電安全靴に準拠
材質(先芯)鋼
筒周(mm)380
靴タイプ長靴
耐油性能に優れています。
足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性に優れています。
傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。
ワイズは4Eの幅広設計です。
静電気帯電防止機能付です。
足幅4E
色ブラック
規格JSAA A種認定
形状ハイカット
種類静電セーフティーシューズ
材質(アッパー)天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ
材質(ソール)ポリウレタン2層底
電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃)
機能耐油性、クッション性に、静電気帯電防止機能付
材質(先芯)鋼鉄
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
独自開発の電気抵抗調整体を採用し、電気抵抗値を一定に保持。人体に帯電する静電気をアースし、可燃性物質への引火を防ぎます。JIS T8101 革製 CI/S/P1 合格品 JIS T8103 ED-P/C3 合格品
形状ハイカット
色黒
製法V式
材質(甲被)牛革クロム
機能静電
JIS規格JIS T8101 革製 CI/S/P1 合格 JIS T8103 ED-P/C3 合格
足幅EEE
材質(先芯)鋼
靴タイプ長靴
人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。ムレやすい長靴で嬉しい、取り外し可能な通気インソール。導電糸により体内の静電気を靴底へ流す機能を施しています。抗菌・防臭加工もあり。筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。用途や体型に合わせハサミで簡単にカット調整可能。一般的な低濃度の酸・アルカリ(塩酸・カセイソーダなど)に対して耐薬品性を有し、更にガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油にも優れた耐油性が有ります。幅広で軽量なワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため、鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地を実現。
色ブルー
サイズ大
材質(甲被)PVC
機能静電気帯電防止性、抗菌・防臭、耐薬品性、耐油性、軽量
標準質量(g)1650/両足(26.0cm基準)
材質(底部)PVC
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(中敷)EVAインソール(通気穴・抗菌防臭)
靴タイプ長靴
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠とそれを支える補強構造のトリプル効果で、安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。さらに、詰まりにくい意匠を採用、靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。ミドリ安全の長靴は、耐薬品性と耐油性を合わせ持つアッパー部と、さらに耐摩耗性・耐滑性にも優れたソール部を、インジェクション一体成形した長靴です。ハードな現場での使用にも、ソールが剥がれることはありません。抗菌性能:食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。スリップサイン搭載。つま先保護性能(先芯装備)はありません。
色ダークブルー
材質(甲被)PVC
機能静電気、耐薬品性、耐油性、耐摩耗性、耐滑性、抗菌性能
標準質量(g)1400/両足(26.0cm基準)
材質(底部)PVC
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
足幅EEE
色ブラック
形状ハイカット
種類静電作業靴
規格JSAA A種認定合格品
材質(アッパー)牛革+人工皮革
電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃)
機能耐油底、耐滑性、静電気帯電防止性、かかと部衝撃エネルギー吸収性
材質(底部)ウレタン2層底
材質(先芯)樹脂先芯(200J対応)
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1kN
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
独自開発の電気抵抗調整体を採用し、電気抵抗値を一定に保持。人体に帯電する静電気をアースし、可燃性物質への引火を防ぎます。JIS T8101 革製 CI/S/P1 合格品 JIS T8103 ED-P/C3 合格品
形状ハイカット
色黒
製法V式
材質(甲被)牛革クロム
機能静電
JIS規格JIS T8101 革製 CI/S/P1 合格 JIS T8103 ED-P/C3 合格
足幅EEE
材質(先芯)鋼
甲被タイプヒモタイプ
靴タイプ長靴
色ブラック
足幅3E
形状ハイカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)
材質(ソール)ラバー(2層)
標準質量(g/片足)610
機能静電、クッション性、耐久性、耐滑性、静電、かかと衝撃吸収、耐熱
JIS規格JIS T8101 革製 S種E・F合格
材質(先芯)ワイド樹脂
靴タイプ長靴
水や油などで滑りやすい床面でも滑りにくい靴底を使用しています。
ウォータープルーフ仕様です。
18000ボルトに耐えうる耐電撃性のソールとかかとを採用しています。
先芯入り。
足の保護規格ASTM F-241クラス75に適合しています。
アウトソールは目詰まりしにくいように設計されています。
インソールは取り外し可能です。
かかと部分のプレートを踏むことで手を使わずにブーツが脱げます。
質量(g)1247.4
材質(アッパー)PVC
機能耐電撃性、耐滑
丈(cm)40.6
靴タイプブーツ
関連キーワード