526件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
宝飾品や時計を扱うのに適した手肌にやさしいコットン素材の手袋です。 手の指紋や脂分を製品に付着させないだけでなく、わずかな汚れも取り除きます。
用途保護 材質綿
1双
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

綿100%で吸汗性に優れた商品です。
用途精密部品の組み立て、プラスチック成型品の加工、電子部品の組み立て、金属加工の仕上げ。車の運転。 材質綿100% 厚さ(mm)0.4 ホワイト 入数(双)12 機能吸汗性 指マチマチなし
1ダース(12双)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微少なパーツ類などをつかむのに最適です。先曲がりタイプは狭いところでも挟んだものがよく見えて確実に作業ができます。
全長(mm)125 先端形状先曲
1個
259 税込285
当日出荷

1個
2,880 税込3,168
翌日出荷

優れた解像力をもち、光学ガラス3枚貼り合わせで歪曲収差も良好に補正されています。
倍率10倍 寸法(mm)42×24×16 質量(g)15 レンズ径(Φmm)13
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

UVと白色LED、電球色と白色LEDのスイッチができる2種類のポケットライトです。
電源LR44電池3個 寸法(mm)Φ13×70 電球の種類LED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアー光学宝石鑑定ルーペ
プロも愛用の宝石鑑定を目的とした高性能ルーペです。トリプレット・ファイブホールドとは色収差・歪曲収差を補正したレンズ設計で宝石・鉱物などを精密に観察できます。
付属品ケース タイプ宝石鑑定ルーペ 種類携帯用 材質(レンズ)ガラス
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かな所のバリ取りや研磨ができ、小さな穴を大きくする際に大変便利です。
用途陶器・石材・宝石・硬質金属のバリ取りや研磨に使用。 彫金や銀細工の製作にも使用できます。 粒度140 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)3 適合材陶器・石材・宝石・硬質金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし) モノタロウ 動画あり
低価格で吸汗性があります。
用途一般製造工場に。 品質管理用に。 インナー用に。 材質綿100%(40綿 スムース編) 厚さ(mm)0.5 入数(双)12 機能吸汗性 左右区別左右ナシ 指マチマチナシ
1袋(12双)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ESDピンセット エンジニア 動画あり
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験) 表面抵抗値(Ω)1×105~107 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(1000枚)
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(1000枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K-31は、K-3に似た形状で厚みのあるガッチリしたピンセットです。 K-36Bは、宝石等の選別用ピンセットで反発力がデリケートです。細身タイプです。 K-39Aは、先端が円筒形になっているので、円筒形の部品の装着・取り外しに便利です。
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルファーミラージュSEPジュエリークロス
アメリカ生まれのジュエリークロス、ダイヤから真珠まで幅広く汚れを落とします。
寸法(mm)220×255
1枚
979 税込1,077
6日以内出荷

対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
全長(mm)125 仕様完全非磁性/○チップのみ 材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体) チップ色黒+グレー 耐熱温度(℃)80℃(チップ) RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)80(エラストマー部) ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。 滑り止めのローレット付き。
仕様 寸法B(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大画面デジタル表示なので、非常に測定数字が見やすくなりました。 カーボン製なので軽くて測定物にキズを付けません。 ゼロリセット付きなので比較測定も簡単に出来ます。 すぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。 付属品モニター電池(1個) 材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂 使用温度範囲(℃)0~40 電源ボタン電池LR44 繰返し精度(mm)±0.1 保存温度(℃)-10~60 機能ゼロセット、スライドパワーON、不使用時約5分後パワーOFF 保存湿度(%)0~80 取扱説明書(0.5MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットルーペ モノタロウ 動画あり
倍率(倍)20 レンズ径(Φmm)21 寸法(mm)(閉)51×27.4×17、(開)82×27.4×17 質量(g)40 種類ポケットルーペ 材質(レンズ)ガラス(グリーンレンズ)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1セット(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。 材質SUS430
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


オリジナルの形がつくれる宝石のようなせっけん。
セット内容カラーグリセリン4色各5g、透明グリセリン100g×1 材質グリセリン 寸法作る作品のサイズにより完成サイズは異なります。 包装形態ヘッダー付き化粧箱
1セット
882 税込970
当日出荷

1個
546 税込601
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]宝石せっけんづくりクリスタル
まるでクリスタル!簡単に作れます。このセットで約10本つくれます。
セット内容とうめいせっけん 200g×1、カラーせっけん4色(赤・青・白・黄)各20g×1、トレー×1、説明書×1 材質グリセリン、PP 寸法(cm)25.5×18×5 包装形態ヘッダー付袋
1セット
1,000 税込1,100
当日出荷

微細なダイヤモンドを特殊加工した芯を採用、ボールペン感覚で使用できます。 Dペンは、刻みが数本の細い線になります。 Dポイントペンは、刻みが1本の線になります。1つの単結晶ダイヤモンドを、芯として使用していますので、非常に硬い材質(サファイア・ルビー)にも、簡単にクッキリと記入できます。
用途Dペン:ガラス器具、ガラス板、セラミックス等の硬質材への記入、線刻などに。超硬合金、焼き入れ鋼などの高硬度鋼へのマーキング作業に。プラスチック等の比較的軟質な物にもスムーズに記入できます。 Dポイントペン:単結晶ダイヤモンドですので、半導体材料にも安心してご使用頂けます。超硬合金や金型などへも簡単にマーキングできます。
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツウイリーロマン社のダイヤモンド加工技術により生まれた人造サファイヤツメヤスリ。微粒子のツメヤスリ面は、従来の金属ヤスリや紙やすりよりなめらかなため、ツメ先が裂けたり割れたりすることがなく、長く使用できる。
1個
499 税込549
翌日出荷


待望の「宝石の雫基本12色」の少量セットが新登場。ギフトにも最適な箱型パッケージ。
用途全重量:113g 寸法(mm)ボトル:Φ18xH44 容量(mL)各2 パッケージサイズ(mm)W162xH163xD25
1本(2mL×12本)
2,298 税込2,528
当日出荷

硬化したレジン表面のキズ消しやツヤ出しに仕上げます。・鏡面仕上げをしていない他社のモールドで作ったものでも、レジン硬化物の上から塗ってツヤ出しが可能。・半球同士を合わせた時にできるつなぎも、ヤスリで削って平滑にし、仕上げにグロスを塗ることでキズ消しとツヤ出しができます。・筆塗りのほか、ポンポンアタッチメント(別売)を装着すると、手や用具を汚さずに簡単に塗布できます。(キャップ付きなので、装着したまま保管もできます)。・グロス仕上げを剥がしたい場合は、市販の無水エタノールをご使用ください。・レジン着色剤ではありません。混ぜないでください。【塗布可能な素材】。〇 レジン硬化物、金属、ガラス、プラスチック、PET、プラ板、アクリル絵具、水性ペン。△ 粘土、紙、合成皮革、ゴム。油性ペン。宝石の雫グロスとマット共通ポイント。・塗る際は、別売のポンポンアタッチメントを使うことで、簡単に塗布できる(または筆や綿棒でも可)。・一般的な水性ニスより、コート力が強い。・塗ったコート剤を塗り直したり、落したいときは、市販の無水エタノールを使う。・乾くと生活防水レベル。・自然乾燥15~30分(季節や気候、厚みにより異なる)
用途内容物:宝石の雫、取扱説明書。色:透明(グロス仕上げ)。成分:有機溶剤、合成樹脂 寸法(mm)ボトル:Φ22xH62 容量(mL)10 パッケージサイズ(mm)W70xH130xD23
1本(10mL)
359 税込395
当日出荷

1個(5mL)
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

宝石鑑定に適したトリプレットレンズ使用。明るく見やすいルーペです。
仕様●品名:LEDライト付き 宝石用ルーペ●レンズサイズ:20.5mm<●倍率:10倍●重さ:40g●商品サイズ:縦55×横30×高さ25(mm)●材質:鉄・ABS・真鍮・ガラス(レンズ材質)●レンズ:トリプレットレン●付属:収納ケース(PU製)●電池:LR1130×3個 アズワン品番65-3745-82
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]宝石ケース入り!キラキラスライムをつくろう!
キラキラスライムをつくって宝石形のケースに入れて飾ろう 宝石型ケース付 2種類のキラキラ素材付
セット内容宝石型ケース×1、水のり×1、15ml試験管×1、ホウ砂2g×1、ラメ粉グリッター×1、星型ホログラム×1、薬さじ×1 材質PP、ABS、PE、PS 包装形態ヘッダー付PP袋入 寸法(mm)宝石型ケース:100×110 アズワン品番65-2744-44
1セット
882 税込970
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]宝石シール付!メイクセットぬりえ
本物そっくりのメイク道具を使って、女の子のイラストにお化粧遊びができる! メイクパレット&リップスティック付。 宝石シール付。
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り セット内容ぬりえ台紙×16、メイクパレット×1、リップスティック×1、宝石シール(色取り混ぜ)×1 材質PS 寸法(mm)ぬりえ台紙:210×148、メイクパレット:55×102、リップスティック:40×Φ12、宝石シールシート:51×41(宝石シール1個:Φ4×1.49)
1個
1,082 税込1,190
3日以内出荷

4色の宝石の色のもとを使って、好きな色の宝石ゼリーを作ります。 色が混じらない配合になっており、色を重ねたり、マーブル風に表現することが出来ます。
タイプ常温 入数1セット(7個入)
1ケース(15g×7個)
1,898 税込2,050
3日以内出荷

イラストレーター「ア・ラ・カル堂」さんとcottaのコラボのクッキー型です。 ジャムを窪んだ部分に流し込むと宝石のようなジャムクッキーが完成します。 【お手入れ方法】 食器用洗剤で洗ってからお使いください。
材質ABS樹脂 寸法(mm)62×51×H18/56×65×H18/70×42×H18/48×63×H16 食器洗浄機不可
1セット(1セット)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

アクリルアイスに宝石みたいな水族館の仲間たちのクリアマスコットが登場!丸いフォルムがかわいいキャラクターは全部で8種類♪縁日・お祭りなどのイベントの宝石すくいやつかみ取り景品などにオススメです。マスコット:全8種(タコ・イカ・ペンギン・カメ・ジンベイザメ・カクレクマノミ・タイ・イルカ)
寸法(mm)【カメ】20×20×30 入数(個)48 グリーンマーク認定
1パック(48個)
4,798 税込5,278
5日以内出荷