通称「ハチサンペダル」ともいわれ、主に運搬車や実用車に使われるゴム製のペダル
スチール製のボディにゴム製のグリップ面
用途街乗り
色ブラック
重くて頑丈な実用車に装着されるBE タイヤ。 郵政自転車から業務用自転車まで幅広く対応します
仕様チューブ英式
色黒
サイズ26×1 3/8 BE
タイプB/E
推奨内圧(kPa)300
ETRTO規格47-451
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
運搬車や実用車、郵便配達車向けの丈夫なタイヤ。
仕様実用車、max150kg
色黒/黒(黒耳)
サイズ26×1-3/8 BE
タイプB/E
包装バラ
圧力(kPa)600
パターンCSR36
耐圧(kgf/cm2)6.0
1本
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等
ブレーキ種類サーボブレーキ
内径(Φmm)(ドラム)90
実用車に最適なラグパターンタイヤ
大きなブロックパターンはハードな走りに最適。
サイズ20×2.125
通称”ハチサンペダル”ともいわれる、主に運搬車や実用車に使われるゴム製のペダル
スチール製のボディにゴム製のグリップ面
夜間も安心なリフレクター付き
用途街乗り
色ブラック
仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
材質ボディ:スチール、側板:樹脂(ゴム)
寸法(mm)722
ベアリングボール
踏面幅(mm)(横)100×(前後)73
1ペア
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム!
新感覚27.5インチアーバンスポーツクロスバイク電動アシスト自転車TDA-712L!
8.0Ahバッテリー標準装備!シマノ製外装7段変速仕様!走行性UP。
充実の装備で実用性を兼ね備える。
クロスバイクでは標準装備されることの少ない、サークル錠やサイドスタンドといった日常使いに便利なパーツを採用。
幅広太タイヤ、電池不要LEDライト、バッテリーとのWロック鍵、スタンド、全て標準装備!
サイズ27.5型
変速段数7
バッテリー容量(Ah)8
走行距離(km)最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン)
充電時間(時間)約3.5~4
全長(mm)1810
全幅(mm)560
適応身長(cm)約155以上(目安)
バッテリーリチウムイオン
定格出力(W)250
バッテリー電圧(V)AC100~240
総質量(kg)24
用途サイズ : 26インチ用。素材 : スチール。一般自転車用 エンド金具幅28mm
サイズ幅28
1枚
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
運搬車や実用車、郵便配達車向けの丈夫なタイヤ。
仕様max300kg
色黒/黒(黒耳)
サイズ26×1-3/4
タイプ実用車
包装バラ
圧力(kPa)600
パターンCSR55
耐圧(kgf/cm2)6
1本
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
ツインフレームが特徴的な『MIDI』。フルフェンダー、ライト、鍵、6段変速と折りたたみ自転車には贅沢なフル装備!実用性も優れた一台になってます。
ブレーキバンドブレーキ
サイズ(inch)20
ライト種類ダイナモライト
適応身長(cm)133~
変速外装6段変速
シティサイクルなどのリアドラムブレーキに対応する、ドラム着脱工具です。
長いハンドルで固く締まったドラムも確実に取り外しが可能な強力型です。
全長(mm)390
質量(g)560
最大開き(mm)幅100(ピンセンター間)
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
手提げバッグを立てて積載できるサイドサブキャリア。
リアキャリアを装備した26インチ以上のクロスバイクおよびシティーサイクルに対応。
左右どちら側でも装着可能。
荷物固定用のゴムバンド付き。
付属のゴムバンドで荷物の台となる部分をすっきり収納。
付属品ゴムバンド
材質スチール
色ブラック
質量(g)860
最大積載荷重(kg)5
積載可能寸法(mm)400×300×150
1個
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
リヤカーなどの運搬用車両に最適な丈夫な”耳付きタイヤ”
タイヤ、チューブ 1本巻き
サイズ26×2 1/2
適合サイズ26×2 1/2 B/E
色ブラック
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
リヤカー用のタイヤ。
仕様max400kg
色黒/黒(黒耳)
サイズ26×2-1/2
タイプ実用車
包装バラ
圧力(kPa)600
パターンCSR88
耐圧(kgf/cm2)6
1本
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
20 x 2.125の太いサイズのタイヤに大きなブロックパターンはハードな走りに最適。
サイズ20×2.125H/E
色ブラック
シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等
内径(Φmm)(ドラム)90
耐久性・安定性・操作性に優れた両立スタンド。
1日のスタンド作動回数が多い「業務用」向けの耐久性を追求した両立スタンドです。
取付板の板厚を一般車用のスタンドより厚くしています。(取付板のつかみ幅28mm)
スタンド幅が340mmと広いため、自転車が倒れにくく、高い安定性を保ちます。
耐久性の高い駆動部の構造を採用しています。
ステップが付いたことで、重量物を積載しても楽に駐輪ができる機構を採用しています。
材質鉄
幅(mm)(スタンド)340
質量(kg)2.2
適合車種電動アシスト自転車、シティ車など
0.5W 。シマノ J1/J2端子用。
用途ハブダイナモ用ランプ
ライト種類LED
色CP
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
電動キックボードは、特定小型原動機付自転車モデルの電動キックボードです。保安部品標準装備で安全性を確保、モーター出力0.25kw・最高速度20km/h・最大航続距離25kmと実用的です。8インチノーパンクタイヤとトリプルブレーキで安心走行できます。肉厚ポリウレタンソフトサドルで快適性も向上、安全な2段起動システムとコンパクトな折りたたみ式で利便性抜群です。国土交通省認定機関による性能確認済なので安心です。
用途移動手段に。
仕様ギア変更:低速(時速6km) 高速(時速20km)、年齢制限:16歳以上、登板角度:約15°、航続距離(km):約20~25
質量(kg)17
サイズ(cm)展開時:約115×53.5×(ハンドル)低96/中103/高111 折畳み時:約115×53.5×35
耐荷重(kg)約120
定格出力(kW)0.25
バッテリー36V/6A
タイヤサイズ8インチ
充電時間(時間)約4~6
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
用途サイズ : 26インチ用。素材 : スチール。一般自転車用 エンド金具幅28mm
サイズ幅32
1枚
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
用途サイズ : 26インチ用。素材 : スチール。一般自転車用 エンド金具幅28mm
サイズ幅32
1枚
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
実用車用タイヤ
耳付きB/Eリム用タイヤ
色(トップ)ブラック、(サイド)ブラック
標準空気圧250kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
用途ドラム外径:116mm。対象車種:実用車、運搬車、シティ車、軽快車
色CP
寸法(Φmm)116
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
長物も小物もすっきり収納!ハンドルに付けるだけのスマート自転車バッグ。
用途ベルクロでハンドルバーに簡単取り付けできる、コンパクトで実用的な自転車バッグです。シティサイクルやミニベロ、折り畳み自転車との相性がよく、シンプルでおしゃれなデザインがどんな車体にも自然にマッチします。深さ約25.5cmのメイン収納は、空気入れ・折りたたみ傘・ペットボトルなど長めのアイテムがしっかり収まるサイズ感。さらに深さ約15cmのメッシュポケットには、スマホや小物を入れてすぐ取り出せます。本体生地には150D素材を採用し、軽量ながら引き裂きに強く、摩耗にも強いタフな作り。フロントにはメッシュポケットを装備し、使い勝手も抜群です。デザインのアクセントでもある2本ラインとロゴはリフレクト仕様で、夜間の安全性にも配慮。3点ベルクロ固定で揺れを抑えつつ、メイン収納内にもベルクロを配置し、中身が飛び出しにくい安心構造。普段使いに便利な、スマートで頼れるハンドルバッグです。
容量(L)5
寸法(縦×横)(cm)27×22.5
深さ(cm)【メイン収納】25.5【メッシュポケット】15
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
長物も小物もすっきり収納!ハンドルに付けるだけのスマート自転車バッグ。
用途ベルクロでハンドルバーに簡単取り付けできる、コンパクトで実用的な自転車バッグです。シティサイクルやミニベロ、折り畳み自転車との相性がよく、シンプルでおしゃれなデザインがどんな車体にも自然にマッチします。深さ約25.5cmのメイン収納は、空気入れ・折りたたみ傘・ペットボトルなど長めのアイテムがしっかり収まるサイズ感。さらに深さ約15cmのメッシュポケットには、スマホや小物を入れてすぐ取り出せます。(※段差での飛び出しにご注意ください/はみ出す小物は収納を避けてください)。本体生地には150D素材を採用し、軽量ながら引き裂きに強く、摩耗にも強いタフな作り。フロントにはメッシュポケットを装備し、使い勝手も抜群です。デザインのアクセントでもある2本ラインとロゴはリフレクト仕様で、夜間の安全性にも配慮。3点ベルクロ固定で揺れを抑えつつ、メイン収納内にもベルクロを配置し、中身が飛び出しにくい安心構造。普段使いに便利な、スマートで頼れるハンドルバッグです。
容量(L)3
寸法(縦×横)(cm)27×18
深さ(cm)【メイン収納】25.5【メッシュポケット】15
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
【商品特徴】。このチェーンロックは、タフさを求める自転車やバイクオーナーのための理想的な防犯アイテムです。実用性と安全性を兼ね備えた頑丈さと、十分な長さ(約95.5cm)で用途は広範に及びます。さらに、重すぎず、しかし破壊に超タフな設計です。【商品仕様】。全長約95.5cm、重量約333g、チェーン径約4mmと、たくさんの部分でもロック可能。更に亜鉛合金製のシリンダー部分は、強度、耐久性を極め強固です。また、付属のウェーブキーはピッキング防止の加工が施されています。これらの複合的な安全機能が、高レベルの防犯性能を提供します。
用途【用途】。通勤や通学等の日常の使用はもとより、夜間の駐輪時や長時間の駐輪にも、このチェーンロックは信頼性の高いパートナーとなります。万全の盗難対策として、快適なライフスタイルをお楽しみください。
かつては郵便局や新聞配達などの実用自転車に採用されていた、伝統的なゴム製ペダル。リフレクターなし。ビーチクルーザー、オールドスクールBMXなどに取り付けできる米芯(1/2インチ)仕様もラインナップ。
用途ボディ:スチール。側板:ゴム製。サイズ:W100 x L73。踏み面:両面。ベアリング:ボールベアリング。トウクリップ装着:不可。リフレクター:取付不可。おすすめ用途:街乗り。重量:706g
色黒
1ペア
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。パンクしたタイヤの修理を可能にし、コンパクトなアルミ輸送カプセル、ヤスリ、ビットホルダー、5ビット1.5mm、3mm5ビットを含む自転車キットです。 。チューブレスレディバイクタイヤの修理: このキットは、タイヤを分解する必要がないため、チューブレスレディマウンテンバイク、グラベル、ロードタイヤを永久的かつ簡単に修理できます。 。実用的な自転車アクセサリー 省スペースで収納しやすい修理キットです。 バックパックやポケットに簡単に収まり、必要なときにどこにでも持ち運べます。 。簡単な修理: キットに入っているファイルで穴を開けます。 針に芯を取り付け、穴全体をミシン目に入れます。 挿入ツールを取り外します。 芯は穴の内側に残しておく必要があります。
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
ワイドな大型設計で、底面も広い大容量タイプの籐風バスケット。
外観のおしゃれ感と実用性のあるサイズは、通勤、通学用自転車はもちろん、お買い物用の自転車にも最適。
底面をメッシュ構造にし、ビニール製の籐風紐を底から約7.5cmの高さで編み込むことで、デザイン性だけでなく小さな積載物の落下を防止。
天然の籐と異なり籐風のビニール素材のため、雨などの濡れなどにも強い耐久性。
用途自転車用フロントバスケット
材質スチール/PE
底部寸法(幅×奥行)(mm)395×250
色ブラック/ダークブラウン
付属品取付金具
幅(mm)450
高さ(mm)200
質量(g)1590
奥行(mm)290
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
JET GREENは、サトウキビから生成された植物由来のバイオプラスチックを使用したELITEの新しいウォーターボトルです。
このバイオベースボトルは、サイクリング製品の製造サイクルをより持続可能なものにするためにELITEが開始したプロジェクトの一つです。
バイオプラスチックとは?
サトウキビから生成されたバイオプラスチックは、石油由来ではなく植物由来であることからバイオベースと定義されています。
ボディに使用されているバイオベースのエタノールは、石油の代替品として従来のプラスチックと同等の耐性を確保しつつ、環境負荷の少ない製品を製造するのに適しています。
バイオプラスチックボトルの製造は、ボトルの生産をより持続可能なものにするために私たちの挑戦の1つです。
目標は完全にカーボンニュートラルになることです。
つまり、サトウキビの栽培によって引き起こされる酸素供給の結果として、大気中のCO2排出量を削減するだけでなく完全に補うことです。
JET GREENは、従来のボトルに比べて環境にやさしいだけでなく、サイクリング中にも実用的です。
キャップは、FLYボトルと同様のテクノロジーを備えており、自転車で水分補給している時に、すばやく必要量のドリンクが流れます。
スクイーズ可能なボトル本体、実用的なプッシュプルノズルはレースにもトレーニングにも最適です。
材質バイオベースプラスチック
色クリア
容量(mL)950
質量(g)約99
直径(mm)74
1本
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
JET GREENは、サトウキビから生成された植物由来のバイオプラスチックを使用したELITEの新しいウォーターボトルです。
このバイオベースボトルは、サイクリング製品の製造サイクルをより持続可能なものにするためにELITEが開始したプロジェクトの一つですバイオプラスチックとは?
サトウキビから生成されたバイオプラスチックは、石油由来ではなく植物由来であることからバイオベースと定義されています。
ボディに使用されているバイオベースのエタノールは、石油の代替品として従来のプラスチックと同等の耐性を確保しつつ、環境負荷の少ない製品を製造するのに適しています。
バイオプラスチックボトルの製造は、ボトルの生産をより持続可能なものにするために私たちの挑戦の1つです。
目標は完全にカーボンニュートラルになることです。
つまり、サトウキビの栽培によって引き起こされる酸素供給の結果として、大気中のCO2排出量を削減するだけでなく完全に補うことです。
JET GREENは、従来のボトルに比べて環境にやさしいだけでなく、サイクリング中にも実用的です。
キャップは、FLYボトルと同様のテクノロジーを備えており、自転車で水分補給している時に、すばやく必要量のドリンクが流れます。
スクイーズ可能なボトル本体、実用的なプッシュプルノズルはレースにもトレーニングにも最適です。
材質バイオベースプラスチック
容量(mL)750
質量(g)約87
直径(mm)74
JET GREENは、サトウキビから生成された植物由来のバイオプラスチックを使用したELITEの新しいウォーターボトルです。
このバイオベースボトルは、サイクリング製品の製造サイクルをより持続可能なものにするためにELITEが開始したプロジェクトの一つですバイオプラスチックとは?
サトウキビから生成されたバイオプラスチックは、石油由来ではなく植物由来であることからバイオベースと定義されています。
ボディに使用されているバイオベースのエタノールは、石油の代替品として従来のプラスチックと同等の耐性を確保しつつ、環境負荷の少ない製品を製造するのに適しています。
バイオプラスチックボトルの製造は、ボトルの生産をより持続可能なものにするために私たちの挑戦の1つです。
目標は完全にカーボンニュートラルになることです。
つまり、サトウキビの栽培によって引き起こされる酸素供給の結果として、大気中のCO2排出量を削減するだけでなく完全に補うことです。
JET GREENは、従来のボトルに比べて環境にやさしいだけでなく、サイクリング中にも実用的です。
キャップは、FLYボトルと同様のテクノロジーを備えており、自転車で水分補給している時に、すばやく必要量のドリンクが流れます。
スクイーズ可能なボトル本体、実用的なプッシュプルノズルはレースにもトレーニングにも最適です。
材質バイオベースプラスチック
容量(mL)550
質量(g)約78
直径(mm)74
黒にはワイン系、紺にはブルー系の差し色のラインがさりげなく入ったストライプ柄。前ラップ風でスカート見えするデザインなので、オフィスワークはもちろん車や自転車にも乗りやすい実用的なアイテムです。家庭洗濯可能
用途接客・オフィス事務向け
混率(%)ベルベット・ストライプ(ポリエステル70%、毛30%)
性別女性用
ツインフレームが特徴的な『MIDI』。フルフェンダー、ライト、鍵、6段変速と折りたたみ自転車には贅沢なフル装備!実用性も優れた一台になってます。
ブレーキバンドブレーキ
サイズ(inch)20
ライト種類オートライト
適応身長(cm)133~
変速外装6段変速
実用車用タイヤ
耳付きB/Eリム用タイヤ
色(トップ)ブラック、(サイド)ブラック
サイズ3.25-8
タイプW/O
標準空気圧250kPa[2.5kgf/cm2][35PSI]
1本
¥1,798
税込¥1,978
14日以内出荷
JET GREENは、サトウキビから生成された植物由来のバイオプラスチックを使用したELITEの新しいウォーターボトルです。
このバイオベースボトルは、サイクリング製品の製造サイクルをより持続可能なものにするためにELITEが開始したプロジェクトの一つです。
バイオプラスチックとは?
サトウキビから生成されたバイオプラスチックは、石油由来ではなく植物由来であることからバイオベースと定義されています。
ボディに使用されているバイオベースのエタノールは、石油の代替品として従来のプラスチックと同等の耐性を確保しつつ、環境負荷の少ない製品を製造するのに適しています。
バイオプラスチックボトルの製造は、ボトルの生産をより持続可能なものにするために私たちの挑戦の1つです。
目標は完全にカーボンニュートラルになることです。
つまり、サトウキビの栽培によって引き起こされる酸素供給の結果として、大気中のCO2排出量を削減するだけでなく完全に補うことです。
JET GREENは、従来のボトルに比べて環境にやさしいだけでなく、サイクリング中にも実用的です。
キャップは、FLYボトルと同様のテクノロジーを備えており、自転車で水分補給している時に、すばやく必要量のドリンクが流れます。
スクイーズ可能なボトル本体、実用的なプッシュプルノズルはレースにもトレーニングにも最適です。
材質サトウキビ由来バイオプラスチック
色クリア
容量(mL)550
質量(g)約92
直径(mm)74
1本
¥1,398
税込¥1,538
11日以内出荷
ハンドルバーにボトルケージを取り付けるためのアクセサリーパーツ!。フレームに取り付けネジがない一般軽快車や折り畳み自転車に最適です。簡単にハンドルバーへボトルケージを装着でき、実用性を向上させます。
質量(g)45
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.5×8.3×1.7
1個
¥1,398
税込¥1,538
16日以内出荷
関連キーワード