できた!が増える、ながーく使える。ステップアップボトルセット。
ストロー使用時は、保冷専用・容量0.4L。ストローと飲み口はスペア付き。
コップ使用時は、保温保冷両用・容量0.36L。中せんセットは、分解できて中まで洗える。
容量(L)0.36/0.4
口径(Φmm)42
本体寸法(mm)(保冷専用せんユニット使用時)117×86×165 (中せんセット・コップ使用時)117×86×153
本体質量(kg)0.37
保温効力(℃)(中せんセット・コップ使用時)68℃以上
保冷効力(℃)(保冷専用せんユニット、中せんセット・コップ使用時)10℃以下
商品タイプ2WAY
ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に
材質ブリキ
全長(mm)44
全幅(mm)95
中栓付き
RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジOK、蓋を外せばオーブンOK
冷蔵、冷凍保存ができ、フタをしたままレンジ加熱OK、フタを外せばオーブンも使用可。
ラップ不要で経済的、そのままテーブルに出せるデザインなので洗い物も減らせます。
だれかに見せたくなる常備菜、作り置きの定番容器です。
仕様オーブン/電子レンジ/食器洗浄乾燥機使用可
セット内容プチ200mL×4、ハーフ500mL×2、BOX大1.2L×1
材質本体:耐熱ガラス、フタ:ポリプロピレン
形状角
容量(mL)200/500/1200
質量(g)2160
寸法(cm)プチ:9.2×9.3×5.4、ハーフ:18.6×9.3×5.5、BO×大:18.5×18.5×5.5
耐熱温度(℃)140(ポリプロピレン)
電子レンジ○
1セット
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
関連キーワード